「黒プラス」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下
色マットブラック
消費電力(W)0.2 (待機時)
定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)
温度上昇表面操作部 20 ℃以下
絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上
使用周囲温度(℃)-10 ~+40
ランプ寿命表示ランプ:100000 時間
引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)
使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110
適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用
開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1,200 1 分間
使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下
色マットブラック
消費電力(W)0.2 (待機時)
定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路
温度上昇表面操作部 20 ℃以下
絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上
使用周囲温度(℃)-10 ~+40
回路方式半導体制御方式(トランジスタ)
ランプ寿命表示ランプ:100000 時間
引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)
使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110
適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1,200 1 分間
使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。
仕様照射方向可動型
幅(mm)225
質量(kg)0.9
色プラスチックセード:ブラック
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)120
電圧(V)100
回転方向360°
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)24
出しろ(mm)123
演色指数(Ra)90(高演色)
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下:92
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
仕様照射方向可動型
幅(mm)225
質量(kg)0.9
色プラスチックセード:ブラック
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)120
電圧(V)100
回転方向360°
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)24
出しろ(mm)123
調光方式位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否可能(ライコン別売)
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下:92
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
仕様照射方向可動型
幅(mm)225
質量(kg)0.9
色プラスチックセード:ブラック
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)120
電圧(V)100
回転方向360°
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)24
出しろ(mm)123
演色指数(Ra)83
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下:92
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。
仕様照射方向可動型
幅(mm)225
質量(kg)0.9
色プラスチックセード:ブラック
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)120
電圧(V)100
回転方向360°
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)24
出しろ(mm)123
調光方式位相制御:2線式
演色指数(Ra)90(高演色)
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否可能(ライコン別売)
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下:92
電圧(V)AC100
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)100
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用。100V配線ダクト用
質量(kg)0.3
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
電圧(V)100
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
回転方向360°
照射方式可動型
可動範囲(°)上下92
用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
幅(mm)Φ86
質量(kg)0.4
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)150
電圧(V)100
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
回転方向360°
出しろ(mm)123
照射方式可動型
可動範囲(°)上下92
電圧(V)100
色温度(K)3500
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。
インテリアのアクセントになるカラーリング。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ125
質量(kg)0.4
高さ(mm)118
タイプ配線ダク取付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプ別売
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
ナチュラルな質感とシンプルなフォルムによる温かみのあるセード。
インテリアのアクセントになるカラーリング。
LEDフラットランプ搭載でさらに使いやすく。
仕様コード収納フレンジ付
幅(mm)Φ125
質量(kg)0.5
高さ(mm)118
タイプダクトタイプ
種類100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)調整可能:700~1200
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)66
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)330
電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
質量(kg)0.5
色プラスチックセード:ブラック
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)120
タイプ照射方向可動型
電圧(V)100
幅(Φmm)85
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ビーム角度(°)24
出しろ(mm)123
回転角度(°)360
調光方式調光不可
演色指数(Ra)90(高演色)
配光タイプ集光タイプ
LED交換可能
可動範囲(°)上下:92
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
質量(kg)0.5
色プラスチックセード:ブラック
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)120
タイプ照射方向可動型
電圧(V)100
幅(Φmm)85
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ビーム角度(°)24
出しろ(mm)123
回転角度(°)360
調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式
演色指数(Ra)90(高演色)
配光タイプ集光タイプ
LED交換可能
可動範囲(°)上下:92
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.13A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.2
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
MODIFY(モディファイ) BUCKET。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。レンズ付LEDによるきれいな発行面。約40,000時間と長寿命のLEDを搭載。ランプ交換などのメンテナンスの手間が省けます。
幅(mm)Φ360
質量(kg)2
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式
高さ(mm)146
取付方式取付型:天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)6
全高(mm)400~1800調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数Ra83
寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.1
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
ハンガーコード:付
ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。
インテリアのアクセントになるカラーリング。
幅(mm)Φ125
質量(kg)0.4
取付直付タイプ
高さ(mm)118
タイプ天井吊下型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプ別売
光源寿命40000時間
傾斜天井取付角度(°)55
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6
色【プラスチックセード】ブラック
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)9.3
光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)93
光束(Lm)865
明るさ150形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6
色【プラスチックセード】ブラック
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)9.3
光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)91.3
光束(Lm)850
明るさ150形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.09A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6
色【プラスチックセード】ブラック
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)9.3
光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)91.3
光束(Lm)850
明るさ150形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.09A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6
色【プラスチックセード】ブラック
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)9.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)85.8
光束(Lm)850
光色電球色
明るさ150形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否不可
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.13A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6
色【プラスチックセード】ブラック
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)9.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)87.3
光束(Lm)865
光色電球色
明るさ150形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否不可
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6
色【プラスチックセード】ブラック
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)9.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)85.8
光束(Lm)850
光色電球色
明るさ150形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否不可
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.16A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)10
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5002灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.22A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)16.8
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.24A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)15.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.16A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)10
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5002灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
関連キーワード
1
2
次へ