カテゴリ

  • 空調・電設資材(268)
  • 制御機器(32)
  • 電動工具(23)
  • 電気材料(5)
  • 厨房用品(4)
  • 照明(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(115)
  • SMC(7,795)
  • BIGM(丸山製作所)(1,538)
  • 廣杉計器(1,164)
  • MAZDA(マツダ)(1,126)
  • Festo(702)
  • エスコ(604)
  • コノエ(554)
  • ホンダ(473)
  • TRUSCO(449)
  • ケナメタル(416)
  • 日野自動車(373)
  • 大阪魂(369)
  • アズワン(343)
  • サンコー(三甲)(329)
  • Altrider (アルトライダー)(294)
  • イマオコーポレーション(286)
  • アイトス(279)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(264)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(157)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10l」の検索結果

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X/S/XV/DV/X10B/X10/D9/X10BL/X10L/D9V用 Panasonic(パナソニック)2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X/S/XV/DV/X10B/X10/D9/X10BL/X10L/D9V用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
主な更新内容データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録〔収録済みの新規開通道路の例〕常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
適合車種CN-F1D・F1XD・F1SD・F1XVD・F1DVD・F1X10BD・F1X10D・F1D9D・F1X10BLD・F1X10LD・F1D9VD
LED標示灯 Panasonic(パナソニック)LED標示灯Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
部品 EZ7411 充電ドリルドライバー黒(カウンタ付) Panasonic(パナソニック)部品 EZ7411 充電ドリルドライバー黒(カウンタ付)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ46A2 充電ディスクグラインダー125 Panasonic(パナソニック)部品 EZ46A2 充電ディスクグラインダー125Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
299税込329
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
蛇口直結型浄水器 Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約310(満水時:約450)対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11RoHS指令(10物質対応)対応
部品 EZ46A1 充電ディスクグラインダー100 Panasonic(パナソニック)部品 EZ46A1 充電ディスクグラインダー100Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
299税込329
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ4640 充電ディスクグラインダー100黒 Panasonic(パナソニック)部品 EZ4640 充電ディスクグラインダー100黒Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
299税込329特価
1セット(5個)
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ4541 充電ジグソー Panasonic(パナソニック)部品 EZ4541 充電ジグソーPanasonic(パナソニック)
96税込106
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
ダウンシーリング Panasonic(パナソニック)ダウンシーリングPanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
薄さにこだわったデザインで、天井に調和。 埋込施工ができない場合などにもおすすめ。
幅(mm)Φ149質量(kg)0.7高さ(mm)47電圧(V)100構造防雨型制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間端子台送り用端子台付直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)取付面位置水平天井専用取り付け型配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト100形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
色温度(K)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
部品 EZ7410 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7410 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
96税込106特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
VIERA ポータブルテレビ Panasonic(パナソニック)VIERA ポータブルテレビPanasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
LED一体型 ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。 照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。
仕様配光:斜天井非対応光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
光源色電球色色温度(K)2700埋込高(mm)80電圧(V)100定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDコンパクトランプ Panasonic(パナソニック)LEDコンパクトランプPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
LEDコンバクトランプ Φ45ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え
種別コンパクトランプ幅(mm)Φ45質量(kg)0.103サイズΦ45高さ(mm)69グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)定格寿命(時間)40000Ra83調光の可否対応
スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L1200 調光 Panasonic(パナソニック)スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L1200 調光Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)1.5電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合
スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L900 調光 Panasonic(パナソニック)スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L900 調光Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)1.2電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合
LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト40形電球色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
LEDベースライト直管32形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形昼白色Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
DL40形Φ100拡散5000K Panasonic(パナソニック)DL40形Φ100拡散5000KPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色昼白色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)108.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)490直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ拡散タイプ
LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)器具の存在感を抑え、光の存在感を高める<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込高(mm)100LED交換不可
LEDシーリングライト60形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト60形昼白色Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
色温度(K)5000光源色昼白色
LEDブラケット直管20形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管20形昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵埋込高(mm)100LED交換不可
ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55
天井直付型 シーリングライト 調光タイプ ライコン別売 Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト 調光タイプ ライコン別売Panasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
仕様【光束維持】60000時間、【光束維持】80%幅(mm)Φ213質量(kg)5.5取付天井面取付専用高さ(mm)290備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)31.8本体アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)レンズアクリル(透明)別売付属品適合調光器ランプLEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FHT42形×2灯器具相当電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%
ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト空間に溶け込みながら壁面に美しい光を広げる<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)入力電流(A)(100V時)0.14トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)LED交換不可
LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ Φ70 集光タイプPanasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
LEDの明るさを調節可能LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
幅(mm)Φ70質量(kg)0.21高さ(mm)68(回転用ツメを除く)口金GX53-1ランプの種類LEDフラットランプΦ70光源寿命40000時間クラス1000入数1台調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)演色指数(Ra)83配光タイプ集光タイプ
スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L1500 調光 Panasonic(パナソニック)スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L1500 調光Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)1.8電圧(V)100~242消費電力(W)26.8平均演色評価数(Ra)83寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.27(100V時)グリーン購入法適合
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L1200 Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L1200Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・拡散タイプ長さ(mm)1199幅(mm)29質量(kg)1.5取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)23ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
防爆型LED器具 灯具 Panasonic(パナソニック)防爆型LED器具 灯具Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)90(高演色)埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55
部品 EZ3610 充電シーリングガン Panasonic(パナソニック)部品 EZ3610 充電シーリングガンPanasonic(パナソニック)
339税込373
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
長手配光ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)長手配光ブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。 フラップタイプ 上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。 透過タイプ やわらかく発光し、空間に明るさをもたらします。
アクリルカバー:乳白高さ(mm)100電圧(V)100制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間出しろ(mm)110照射方式可動型演色指数(Ra)高演色93調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
幅(mm)Φ76質量(kg)0.6取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L1200 Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L1200Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ長さ(mm)1199幅(mm)29質量(kg)1.5ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)58タイプ高演色LED消費電力(W)23ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
カートリッジ用アタッチメント Panasonic(パナソニック)カートリッジ用アタッチメントPanasonic(パナソニック)
899税込989
1個
4日以内出荷
EZ3610用カートリッジ用アタッチメント
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト空間に溶け込みながら壁面に美しい光を届ける<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付方式取付型:天井埋込型グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度)LED交換不可