「14-s5」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-30
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
Let s note LV1 法人(Core i5-1145G7 vPro/W11P64/14.0FullHD/電池S/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
使用CPUCore i5
OSWindows11
SSD256GB
Let s note LV1 法人(Core i5-1145G7 vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/14.0FullHD/電池S/顔認証/指紋/高セキュリティ対象商品)。
OSWindows11
メモリー容量16GB
使用CPUCore i5
SSD256GB
1個
¥319,800
税込¥351,780
32日以内出荷
Let s note LV1 法人(Core i5-1145G7 vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/14.0FullHD/電池S/顔認証/LTE/高セキュリティ対象商品)。
1個
¥349,800
税込¥384,780
32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-50
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム50AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
ディスプレイ14.0型
使用CPUUltra 5 135U
OSWin11Pro
作業がしやすく持ち歩きやすいパワフル大画面コンパクト14.0型モバイルPC。
サイズ14.0型
使用CPUCore i5-1245UvPro
OSWin11
SSD256GB
大画面コンパクトモバイル。Let's note FV4 ビジネスモデル(Core i5-1345UvPro/SSD256GB/Win11/14.0QHD/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OSWin11
ディスプレイ14.0QHD
使用CPUCore i5-1345UvPro
SSD256GB
作業がしやすく持ち歩きやすいパワフル大画面コンパクト14.0型モバイルPC。
1個
¥309,800
税込¥340,780
4日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-50
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム50AF
締付トルク(N・m)2~2.5
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
大画面コンパクトモバイル。Let's note FV4 ビジネスモデル(Core i5-1345UvPro/16GB/SSD256GB/Win11/14.0QHD/指紋/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OSWin11
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0QHD
使用CPUCore i5-1345UvPro
SSD256GB
1個
¥309,800
税込¥340,780
9日以内出荷
大画面コンパクトモバイル。Let's note FV4 ビジネスモデル(Core i5-1345UvPro/16GB/SSD256GB/Win11/14.0QHD/LTE/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OSWin11
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0QHD
使用CPUCore i5-1345UvPro
SSD256GB
1個
¥329,800
税込¥362,780
9日以内出荷
作業がしやすく持ち歩きやすいパワフル大画面コンパクト14.0型モバイルPC。
1個
¥379,800
税込¥417,780
4日以内出荷
作業がしやすく持ち歩きやすいパワフル大画面コンパクト14.0型モバイルPC。
サイズ14.0型
メモリー16GB
使用CPUCore i5-1245UvPro
OSWin11
SSD256GB
1個
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
作業がしやすく持ち歩きやすいパワフル大画面コンパクト14.0型モバイルPC。
サイズ14.0型
メモリー16GB
使用CPUCore i5-1245UvPro
OSWin11
SSD256GB
1個
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
第12世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。大画面かつコンパクトな設計で、簡単に持ち運ぶこともでき、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。
作業がしやすく持ち歩きやすいパワフル大画面コンパクト14.0型モバイルPC。
サイズ14.0型
メモリー16GB
使用CPUCore i5-1245UvPro
OSWin11
SSD256GB
1個
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
Let's note FV1 法人(Core i5-1145G7vPro/SSD256GB/W11P64/14.0QHD/電池L/顔認証/高セキュリティ対象品)。
使用CPUCore i5
OSWindows11
SSD256GB
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-60
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子
フレーム60AF
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0型
使用CPUUltra 5 135U
OSWin11Pro
SSD256GB
光学ドライブなし
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌日出荷
大画面コンパクトモバイル。第13世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。
メモリー容量16GB
ディスプレイ14型
使用CPUCore i5-1335U
OSWin11Pro
SSD256GB
1個
¥319,800
税込¥351,780
9日以内出荷
第12世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。大画面かつコンパクトな設計で、簡単に持ち運ぶこともでき、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。
使用CPUCore i5
1個
¥349,800
税込¥384,780
32日以内出荷
第12世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。大画面かつコンパクトな設計で、簡単に持ち運ぶこともでき、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。
使用CPUCore i5
1個
¥329,800
税込¥362,780
32日以内出荷
第12世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。大画面かつコンパクトな設計で、簡単に持ち運ぶこともでき、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。
使用CPUCore i5
1個
¥439,800
税込¥483,780
32日以内出荷
Let's note FV1 法人(Core i5-1145G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/14.0QHD/LTE/電池L/顔認証/高セキュリティ対象品)。
1個
¥369,800
税込¥406,780
32日以内出荷
Let's note FV1 法人(Core i5-1145G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/14.0QHD/指紋/電池L/顔認証/高セキュリティ対象品)。
OSWindows11
メモリー容量16GB
使用CPUCore i5
SSD256GB
1個
¥359,800
税込¥395,780
32日以内出荷
Let's note FV1 法人(Core i5-1145G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/14.0QHD/5GLTE/電池L/顔認証/高セキュリティ対象品)。
OSWindows11
メモリー容量16GB
使用CPUCore i5
SSD256GB
1個
¥469,800
税込¥516,780
32日以内出荷
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。
付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等
電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz
最大消費電力(W)65WPCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。
インターフェースLANコネクター(RJ-45)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
メモリーLPDDR4x SDRAM
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア
解像度2160×1440ドット
使用CPUCore i5-1345U
スピーカーステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)
OSWindows11 Pro64bit
チップセットCPUに内蔵
セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)
キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド対応ホイールパッド
Webカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
タッチパネル方式非搭載
BluetoothBluetooth v5.1
TVチューナーなし
SSD512GB
ストレージSSD Pcle
内蔵グラフィックスインテル Iris Xe グラフィックス
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax ( 6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3
オフィスソフトなし
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-60
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子
フレーム60AF
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
表示方式漏電・欠相:機械式釦
使用周囲温度(℃)-10~60
入数1台
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>
表示方式漏電・過電圧:機械式釦
入数1台
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
表示方式欠相:機械式釦
入数1台
動作時間(s)過電圧:0.5以内
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
表示方式欠相時:機械式釦
使用周囲温度(℃)-10~60
入数1台
関連キーワード