最大 電源1口、映像1口、電話1口LAN1口が引き出せます。床仕上げ高さ90mm以上でコンセント類を少しずつという場合におすすめです。180°方向転換可能
材質樹脂製
用途雨どい金具の勾配を微調整するためのプレートです。
適合アイアン丸・ハイ丸を除く軒とい各種
幅(mm)調整:±1寸
1セット(50個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
付属品固定金具はさみ込みねじ(なべM4×12)3本
材質鋼板製
高さ(mm)(床仕上)50以上
パネル厚さt(mm)19~26(仕上げ材含まず)
用途フロアプレート自在型用
材質鋼鉄製
付属品保護用キャップ付
アドバンスシリーズ 配線器具。アドバンスシリーズ、SO-STYLEの1連プレートを使用可能。ボックス本体にマット仕上げを施し、各プレートの仕様に近づけました。内寸45.5mmなので、USBコンセントや非接触スイッチ、感熱・トラッキングお知らせコンセントなどの器具が取り付け可能
色マットホワイト
高さ(mm)49.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)
種別ブランク・1コ用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2
材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂
取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用
質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)
電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本
消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)
照明LEDライト(照明用ランプ)
撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)
使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下
画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ
無線通信方式1.9GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
極数2極
セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)
質量(kg)約5.2
タイプ1外線1系統スター配線端子
モジュール15モジュール(空き7モジュール)
使用温度範囲(℃)0~40
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
周波数帯域(MHz)10~3224
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース)
定格消費電力各内器に準じる
適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)
結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式
差込口4コ口
端子数1
適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上
電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
小さく、軽く、高トルク。
高所・野丁場などの建設作業に。
建設資材の運搬作業、建設機器の保守作業などに。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
電池切れ防止をサポート、電池残容量表示機能付。
リテーナリング(Cバネ)でソケット交換がスムーズ。
パワーを絞り出すダブルハンマーブロック。
相手部材を傷つけにくいゴムカバー。
用途建て方工事の仮締め。
アンカーボルト締付工事。
建機・設備・機械のメンテナンス作業。
H鋼用スプライスプレートの締結・バラシ。
圧接作業の鉄筋固定。
ホイールの取り外し作業。
長さ(mm)214
幅(mm)77(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)
高さ(mm)252
差込角(sq.)12.7
適合バッテリーEZ9L54
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2
トラスコ品番776-5568
色グレー
消費電力(W)充電器/198
本体質量(kg)2.6
チャック(mm)□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式
バッテリーリチウムイオン
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60
締付ボルト(本数)M20×25mm・板厚10mm高力ボルト(2.5秒締)/約280本、M16×25mm・板厚10mm高力ボルト(2秒締)/約330本、M16×25mm・板厚10mm普通ボルト(2秒締)/約320本、M12×25mm・板厚10mm普通ボルト(1秒締)/約720本 ※あくまでも仮締めでの本数
回転数(min-1[回/分])0~1550
打撃数(bpm[回/分])0~2400
振動3軸合成値(m/s2)14.9
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
【本体】NDW28605W+【電源ユニット】NNK06015NLE9の組合せ
仕様●器具光束:575lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:136.9lm/W●【本体】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【パネル】アクリル(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:91mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ防雨型
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000NSCE1の組合せ
取付可能対象5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)5000
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.09
光束(Lm)器具:440
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当60形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000NSCE1
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2020LSCE1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
ビーム角(度)24
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス4001灯(口金GX53-1)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.09
光束(Lm)器具:440
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当60形ダイクール電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2020LSCE1
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000NSCE1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
色温度(K)5000
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.13
光束(Lm)器具:700
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当100形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000NSCE1
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2020NSCE1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)5000
ビーム角(度)24
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス4001灯(口金GX53-1)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.09
光束(Lm)器具:440
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当60形ダイクール電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2020NSCE1
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000VSCE1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
色温度(K)3500
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.13
光束(Lm)器具:700
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当100形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000VSCE1
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000LSCE1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
色温度(K)2700
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.13
光束(Lm)器具:700
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当100形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000LSCE1
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ
取付可能対象5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.09
光束(Lm)器具:440
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当60形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2020VSCE1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)3500
ビーム角(度)24
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス4001灯(口金GX53-1)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.09
光束(Lm)器具:440
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当60形ダイクール電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2020VSCE1
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ
取付可能対象5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)3500
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.09
光束(Lm)器具:440
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当60形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD3020VSCE1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
制御方式位相(2線式)
色温度(K)3500
ビーム角(度)24
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.13
光束(Lm)器具:700
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD3020VSCE1
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD3020LSCE1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
制御方式位相(2線式)
色温度(K)2700
ビーム角(度)24
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.13
光束(Lm)器具:700
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)◆Ra83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD3020LSCE1
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
光色切替タイプ
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD20002SCQ1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
スイッチ壁スイッチ切替(2光色切替)
色温度(K)2700
LEDランプフラットランプΦ70光色切替クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色昼白色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.2、固有エネルギー消費効率電球色:88.2lm/W(450lm・5.1W)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.09
光束(Lm)器具:450、440
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当60形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD20002SCQ1
調色の可否可
1セット
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
光色切替タイプ
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD40001SCQ1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)8.2
スイッチ壁スイッチ切替(2光色切替)
色温度(K)2700
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70光色切替クラス7001灯(口金GX53-1)
光源色温白色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.3、固有エネルギー消費効率電球色:86.5(710lm・8.2W)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.15
光束(Lm)器具:710
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当100形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD40001SCQ1
調色の可否可
1セット
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD3020NSCE1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
制御方式位相(2線式)
色温度(K)5000
ビーム角(度)24
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.13
光束(Lm)器具:700
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD3020NSCE1
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
光色切替タイプ
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD40002SCQ1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)8.2
スイッチ壁スイッチ切替(2光色切替)
色温度(K)2700
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70光色切替クラス7001灯(口金GX53-1)
光源色昼白色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.3、固有エネルギー消費効率電球色:86.5(710lm・8.2W)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.15
光束(Lm)器具:700
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当100形電球1灯器具相当
子品番子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD40002SCQ1
調色の可否可
1セット
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
光色切替タイプ
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD40004SCQ1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)8.2
スイッチ壁スイッチ切替(2光色切替)
色温度(K)3500
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70光色切替クラス7001灯(口金GX53-1)
光源色温白色・昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.3、固有エネルギー消費効率電球色:86.5(710lm・8.2W)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.15
光束(Lm)器具:710、700
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当100形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD40004SCQ1
調色の可否可
1セット
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
【本体】NDN48606S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:4000lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:133.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:61mm●質量:1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
【本体】NDN48607S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:3930lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:131lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:61mm●質量:1kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
【本体】NDN48605S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:4020lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:134lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:61mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
【本体】NDN48608S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:3815lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:127.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:61mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
【本体】NDN48602W+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:4020lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:134lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:61mm●質量:1kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
【本体】NDN48603W+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:3900lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:130lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:61mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
【本体】NDN48601S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:4070lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:135.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:61mm●質量:1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
【本体】NDN48616W+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:3890lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:129.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
【本体】NDN48611W+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:3960lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:132lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
【本体】NDN48610W+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:3980lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:132.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
【本体】NDN28616W+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:2420lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:122.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
【本体】NDN28668W+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:1900lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:96.4lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
【本体】NDN28612W+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:2380lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:120.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
【本体】NDN28610W+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:2435lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:123.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ