4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子 保護構造IP40 定格10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5) 接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による) 負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC ハンドル形状トグル 接点材質AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A)10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC 定格誘導負荷電流(A)10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms) 機械的寿命10万回以上 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下) 電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷) 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ標準タイプ 保護構造IP40 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状標準トグル 接点材質AgZnO系合金 操作部形状トグルタイプ 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

保護構造IP67 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命- 負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相) 接点材質AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC 定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms) 機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON) 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子 保護構造IP40 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~70 寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5) 接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による) ハンドル形状トグル 接点材質AgZnO系合金 機械的寿命5万回以上 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下) 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)