カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(710)
- 制御機器(51)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 電動工具(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(36)
- EBM(江部松商事)(110)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](137)
- NACHI(不二越)(220)
- NSK(日本精工)(277)
- NTN(エヌティーエヌ)(159)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(161)
- SMC(978)
- TRUSCO(165)
- アズワン(302)
- ウカイ(岐阜産研工業)(215)
- エスコ(234)
- バクマ工業(140)
- マキテック(176)
- マルヤス電業(257)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(310)
- ユーエイキャスター(115)
- ヨドノ(188)
- 三菱電機(313)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(529)
グリーン購入法適合(503)
「200φ」の検索結果

リニューアルP Φ150器具→Φ200穴
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ・長寿命
マルミナダウンライト 200形Φ150 4000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1560材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 200形Φ125 5000K
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1420材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 200形Φ150 3500K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1535材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 200形Φ150 3000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1490材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 200形Φ150 5000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1570材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 200形Φ125 4000K
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1410材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 200形Φ125 3500K
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1390材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 200形Φ125 3000K
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1345材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)122入力電流(A)(100V時):0.156、(200V時):0.078、(242V時):0.067光束(Lm)1830トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷から32日以内出荷質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)96(施工時185mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75広角27K銀
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ175拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)128.9設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.16、(200V時):0.082、(242V時):0.069光束(Lm)2050トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL200形Φ150拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色設置方式浅型9HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ125拡散30K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)75エネルギー消費効率(Lm/W)126.6設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.156、(200V時):0.078、(242V時):0.067光束(Lm)1900トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100拡散30K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.156、(200V時):0.078、(242V時):0.067トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100広角40K銀
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
DL200形Φ125広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100広角27K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ125広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ125拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ125拡散40K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75拡散27K白
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75広角27K銀
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)45光束(Lm)1685トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100拡散40K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ75拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ150広角40K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ125広角30K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ150広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷色ホワイト型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット色温度(K)5000ビーム角(度)50光源色昼白色材質(枠)鋼板トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150色(反射板)上部:ホワイト、下部:ホワイト/つや消し仕上反射板(上部)プラスチック調色の可否不可エコロジー商品省エネ
DL200形Φ85広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ150拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100広角27K白
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
...