カテゴリ

  • 完成車(4)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • Igus(イグス)(30)
  • brembo(12)
  • EPCOS(12)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(11)
  • IRC(5)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(4)
  • Panaracer(パナレーサー)(3)
  • ミリオン(共和)(3)
  • ホンダ(2)
  • サミニ(2)
  • 日野自動車(2)
  • PELTECH(ペルテック)(2)
  • Vodaview(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 日本アキュライド(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • DURO(デューロ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24 2.125」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic SMDレジスタ, 12.4kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB1242V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 12.4kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB1242V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥75税込¥83
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)12.4定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.4kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F2401V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.4kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F2401V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥619税込¥681
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様0805型耐硫黄抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニック製のERJ Uシリーズは、表面実装膜厚チップ抵抗器で、リフロー及びフローはんだ付けの両方に適しています。. 特長と利点:. ERJ-UシリーズはAg-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮 0201から2512までのすべてのケースサイズを用意。また、シングルチップ抵抗器とアレイには0402及び0603ケースサイズ、高密度省スペースの2 / 4 / 8抵抗器構成を用意。取り付けが簡単で、さまざまな電力定格でコストを節約できるため、新たな設計にも簡単に導入可能 オプションの幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)は、はんだ接合部の信頼性と電力処理特性が向上しています メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極によって実現された高い信頼性 高硫黄環境に晒される車載、産業、工場オートメーション、電源などの用途に適合シリーズERJ抵抗(kΩ)2.4定格電力(W)0.125許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • BE-FSW013-B Panasonic(パナソニック)

    BE-FSW013-B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    10日以内出荷
    ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。
    用途お買い物、通勤通学、お仕事等適合リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1720質量(kg)最大総:114.8(自転車+乗員+荷物)、総車両:20.8(バッテリーを含む)、許容積載:94(乗員+荷物)、【バッテリー】約1.7【充電器】約0.5色マットジェットブラック容量【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ074Z高さ(mm)サドル:765-925種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式モーター:直流ブラシレスモーター、【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約80全幅(mm)590制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式施錠:ワイヤ錠定格出力(W)250ハンドルバー:フラット形ハンドル高さ(mm)980-1030速度補助速度範囲:24km/h未満照明装置バッテリー式前照灯バッテリーワット時定格量:202Wh充電時間【充電器】約4.5時間スタンドサイドスタンドタイヤタイプ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:145以上適合バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1215走行距離(km)充電1回:36(標準パターン)キャリアフロント:標準装備、リア:別売品
  • BE-FSW013-N Panasonic(パナソニック)

    BE-FSW013-N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    10日以内出荷
    ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。
    用途お買い物、通勤通学、お仕事等適合リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1720質量(kg)最大総:114.8(自転車+乗員+荷物)、総車両:20.8(バッテリーを含む)、許容積載:94(乗員+荷物)、【バッテリー】約1.7【充電器】約0.5色マットクラウディグレー容量【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ074Z高さ(mm)サドル:765-925種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式モーター:直流ブラシレスモーター、【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約80全幅(mm)590制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式施錠:ワイヤ錠定格出力(W)250ハンドルバー:フラット形ハンドル高さ(mm)980-1030速度補助速度範囲:24km/h未満照明装置バッテリー式前照灯バッテリーワット時定格量:202Wh充電時間【充電器】約4.5時間スタンドサイドスタンドタイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:145以上適合バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1215走行距離(km)充電1回:36(標準パターン)キャリアフロント:標準装備、リア:別売品
  • BE-FSW013-G Panasonic(パナソニック)

    BE-FSW013-G

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    10日以内出荷
    ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。
    用途お買い物、通勤通学、お仕事等仕様リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けその他リアキャリア:別売品ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1720質量(kg)総車両:20.8(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.7【充電器】約0.5色ブルーイッシュグリーンメタリック容量【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ074Z種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約80全幅(mm)590制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式施錠:ワイヤ錠モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)980-1030速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)94(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約4.5時間スタンドサイドスタンドハンドル形状フラット形タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:145以上定格容量(W)ワット時:【バッテリー】202hサドルの高さ(mm)765-925軸間距離(mm)1215走行距離(km)(標準パターン)36km(充電1回)キャリアフロント:標準装備総質量(kg)最大:114.8(自転車+乗員+荷物)
  • EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)

    EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    10日以内出荷
    街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。
    用途アウトドア、通勤通学、お仕事等仕様リフレクター:バッテリーライト部・リアキャリア・前後車輪・ペダルに取り付けその他リアキャリア:標準装備(クラス10)ブレーキ【前輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ【後輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ全長(mm)1620質量(kg)総車両:21.7(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.7【充電器】約1.0容量【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Zタイプ施錠方式後輪:ワイヤ錠種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)990-1015速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)78(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約3.0時間スタンド1本スタンドハンドル形状アップ形タイヤタイプ20×2.125 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:149-181定格容量(W)ワット時:【バッテリー】202hサドルの高さ(mm)780-940軸間距離(mm)1095走行距離(km)(標準パターン)31km(パワーモード使用時)(充電1回)キャリアフロント:標準装備変速機タイプ内装3段シフト総質量(kg)最大:99.7(自転車+乗員+荷物)