タイプ標準タイプ
保護構造IP40
定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状標準トグル
接点材質AgZnO系合金
操作部形状トグルタイプ
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
保護構造IP67
定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
寿命-
負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)
接点材質AgZnO系合金
定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC
定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms)
機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON)
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下
耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~70
寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)
接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)
ハンドル形状トグル
接点材質AgZnO系合金
機械的寿命5万回以上
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下)
耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
定格10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)
接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)
負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC
ハンドル形状トグル
接点材質AgZnO系合金
定格抵抗負荷電流(A)10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC
定格誘導負荷電流(A)10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms)
機械的寿命10万回以上
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下)
電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷)
耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
長寿命。
小型・軽量で機械的強度が大。
O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。
スイッチ本体は防塵・耐油構造。
用途食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限
公差(mm)±0.4
接点材質AgCdO接点
抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4A
接点構成1c
耐電圧(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、(各端子とアース間)2000V/1分間
負荷電圧(V)AC125/AC250/DC115
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-20~+60
寿命機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
使用周囲湿度95%RH以下(at20℃)
耐衝撃(m/s2)自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下
誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05
最大開閉頻度(回/分)120
耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式
回路数2回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)210
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式
回路数2回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)210
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
接点強制開離・耐環境性に優れ、経済性も備えた小型リミットスイッチ。
用途食品加工、包装機等の軽機械、組立ライン等一般工場設備
定格(抵抗負荷)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A、(誘導不可)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A
接点構成2回路双断型(lalb)
使用湿度範囲95%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)(初期)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-30~80(ただし、低温時は氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)(接点初期)25以下(5~6Vの直流電圧で1A電流値にて電圧降下法によります)
接点材質AgCdO接点
耐衝撃(m/s2)980(10G)以上、(誤動作衝撃)294(30G)以上
最大操作頻度120回/分
機械的寿命1000万回以上(開閉頻度120回/分)
耐振性10~55Hz(複振幅1.5mm)
電気的寿命15万回以上(開閉頻度20回/分)定格容量(6A380V AC抵抗負荷)にて
耐電圧(V)(非連続端子間<初期>)1,000(1分間)、(各端子と非充電金属部間・各端子とアース間)2,500(1分間)
負荷電圧:250Vと400Vを品揃え
低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453)
耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え
出力構成:1b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器
接点構成1b
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)400
負荷電流(A)0.15
パッケージDIP6
高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm)
IEC61010強化絶縁準拠
絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上
耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V
低消費電力:110mW
防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途
接点構成1a
寸法(mm)20×5×12.5
質量(g)約3
規格UL/C-UL、TUV
保護構造プラスチックシール
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)
接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
負荷電圧:250V
低C×R(出力端子間容量:Typ.33pF、オン抵抗:Typ.11Ω)
動作時間:Typ.0.15ms
出力構成:2a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)
接点構成2a
電圧AC/DC
負荷電圧(V)250
負荷電流(A)0.14
耐電圧(V)1500
パッケージSOP8
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極単投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V、60 V、100 V、200 V、250 V、400 V、600 V、1、000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O です ( AQV251 ) 5、000 Vrms I/O 絶縁の強化絶縁タイプを用意しています
仕様●最小負荷電流:0.02 A●範囲:AQV●シリーズ:PhotoMOS●最小負荷電圧:1200 V●最大負荷電圧:1500 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:205-6867
アズワン品番65-8068-63
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極単投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)
仕様無電圧入力+一括移報出力
材質樹脂製
出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)
入力(警報)無電圧a接点
その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能
音圧レベル(dB)70(前方1m)
配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)
出入力端子速結端子
適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)
キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm)
豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a)
耐サージ電圧:5,000V
.ラッチングタイプも品揃え
プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
定格電圧(V)DC5
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 227 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 110V長さ = 20mm奥行き = 5mm高さ = 12.5mm寸法 = 20 x 5 x 12.5mm動作温度 Min = -40℃PA-N基板リレー. パナソニックのPA-Nリレーについて紹介します。このリレーは、産業機器、オフィス機器、測定装置、テスト装置、プログラマブルコントローラ、温度コントローラなどに使用されます。. 特長と利点. 高密度実装 低動作電力 - 公称動作電力: 110 mW 長い絶縁距離 IEC61010強化絶縁規格に適合
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 100 mAターミナルタイプ = TMPコイル抵抗 = 160 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 5Vアプリケーションタイプ = 加温制御長さ = 30.1mm奥行き = 15.7mm高さ = 25.3mm寸法 = 30.1 x 15.7 x 25.3mm動作温度 Min = -40℃UL、C-UL、VDE. ALFGシリーズ. これらのコンパクトなパワーリレーは、太陽光インバータに最適です。 コイル保持電圧は、公称コイル電圧の35 %まで削減できるので(周囲温度: 20 ℃)、装置の省エネに貢献します。 これらのコンパクトなパワーリレーの用途には、太陽光発電システム(太陽光インバータ)、無停電電源装置、家庭用電気製品及びオフィス機器があります。. 大容量 低いコイル保持電圧 高い絶縁抵抗 高い耐サージ破壊電圧: 6 kV 代表的な用途: 太陽光インバータ、無停電電源装置、オフィス機器
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
小型/スリム:幅(12.8mm)×長さ(28.6mm)×高さ(20mm)
標準タイプ(5A)と高容量タイプ(10A)を品揃え
プリント板ソケットをご用意
用途家電機器、業務用機器、産業用機器
寸法(mm)28.6×12.8×20.0
質量(g)約13
規格UL、CSA、VDE、TV、CQC
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
質量(g)180
周波数(Hz)50ー60
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
定格電圧(V)AC100ー240
接点構成出力:単極単投
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
駆動方式電子式(水晶発振式)
回路数1回路
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
電圧変動許容範囲AC85ー264V
動作周期24時間式
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
接点容量AC250V 2A(抵抗負荷)
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。特長と利点:。AEC-Q200認定 低
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:75kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:E24●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-6914-40
1セット(250個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:160kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:E24●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7097-46
1セット(250個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:75kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:E24●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7098-47
1セット(250個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:62kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:E24●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-6921-94
1セット(250個)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:6.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:E24●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7097-45
1セット(250個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:E24●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7094-03
1セット(250個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:30.1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:E96●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7066-98
1セット(250個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:3.6kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:E24●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7066-12
1セット(250個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:22.6kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:E96●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7097-32
1セット(250個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ