カテゴリ
- 制御機器(145)
- 電気材料(93)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 防犯用品(4)
- 医療(3)
- 家電(3)
- 厨房用品(2)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- omron(オムロン)(507)
- IDEC(和泉電気)(321)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(295)
- 明工社(291)
- RS PRO(240)
- アメリカン電機(152)
- エスコ(144)
- 七星科学研究所(142)
- 日本モレックス(molex)(125)
- 富士電機(122)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(108)
- CKD(103)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(87)
- コーセル(86)
- Aratas(旧:omron)(86)
- オジデン(大阪自動電機)(83)
- 三菱電機(82)
- 冨士端子工業(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(3)
「250v」の検索結果

15A・20A兼用250Vコンセント
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から6日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用
接地角型コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕様巻締端子式形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm〈sup〉2〈/sup〉,3.5mm〈sup〉2〈/sup〉
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から3日以内出荷形状平刃タイプタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
15A埋込アース付コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15適合電線Φ2
15A・20A兼用250Vコンセント
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981セット(10個)当日出荷色ミルキーホワイト極数2極シリーズフルカラーシリーズ定格20A-250V端子送り端子:なし適合プレートフルカラー3個用適合電線径(Φmm)2.0、2.6
小型接地2P30A角型コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1連スイッチプレートに対応。用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30結線方式巻締端子式
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
Panasonic(パナソニック)¥889~税込¥978~1個当日出荷15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)250コンセント個数1個口定格電流(A)15・20兼用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
機器用接地15A250V クロ
Panasonic(パナソニック)¥639税込¥7031個4日以内出荷種別コンセント色ブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
アドバンシスリーズ エアコン用スイッチ付コンセント 250V
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷仕様入切表示スイッチD 簡易耐火プレート付色マットグレー種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)スイッチD:300、コンセント:250コンセント個数1定格電流(A)20
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプタイプ絶縁枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷小型化で1連スイッチプレートに取付可能。 新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。 安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。形状平刃タイプ色ホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
機器用接地15A250Vコン 2型クロ
Panasonic(パナソニック)¥639税込¥7031個4日以内出荷種別コンセント色ブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
15A埋込アース付コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)¥5,898税込¥6,4881箱(10個)6日以内出荷200Vエアコンなどの専用回路用コンセントとして使用される15Aアース付き埋込コンセント。形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2Pシリーズフルカラー定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)
15A埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981箱(5個)6日以内出荷エアコンや大型設備向け250V対応のアース端子を備えた埋込コンセント。ワイド21シリーズのプレート、取付枠と組み合わせて使用可能です。形状平刃タイプ色ホワイトタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2Pシリーズコスモシリーズワイド21定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15端子送り端子なし(接地送り端子あり)
アドバンスシリーズ 感熱トラッキングお知らせコンセント 15A・20A 遮断機能 250V
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷色グレー定格電圧(V)250定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ エアコン用スイッチ付コンセント250V入切スイッチD 簡易耐火プレート
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷色マットブラック
15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181箱(5個)6日以内出荷パナソニックコスモシリーズワイド21新設や補修で使用される15A/20A兼用埋込接地コンセント(金属枠付)。主にIHやエアコン、EV充電設備など200V回路に使用。形状平刃タイプ色ベージュタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2Pシリーズコスモシリーズワイド21定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20端子電線・接地端子・ねじなし端子式(電線差し込み方式)
アドバンスシリーズ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント 250V 入切表示スイッチ 簡易耐火プレート付
Panasonic(パナソニック)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
機器用接地15AWコン250V クロ
Panasonic(パナソニック)¥979税込¥1,0771個32日以内出荷種別コンセント色ブラック種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
機器用接地15A250Vコン 2型・W
Panasonic(パナソニック)¥639税込¥7031個32日以内出荷種別コンセント色ミルキーホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
専用光色V250形SP広角
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ92質量(kg)1.2高さ(mm)214タイプ専用光色タイプV、広角タイプ取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)189電圧(V)AC100消費電力(W)22.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色専用光色エネルギー消費効率(Lm/W)69.8光束(Lm)1565トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)電球の種類LED調光の可否否材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度照度角31度調色の可否否エコロジー商品省エネ
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)69.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
交換用 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥699税込¥7691パック(5枚)当日出荷適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
フォトモスリレー HE 1b
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1箱(50個)ほか当日出荷から63日以内出荷負荷電圧:250Vと400Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453) 耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え 出力構成:1b用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.15パッケージDIP6
接地3P角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷形状平刃タイプ色ブラック種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1
接地3P引掛キャップ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状引掛タイプ色黒種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250適合電線コンセント
防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ種別JIS防雨形形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)222定格電流(A)20適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)112定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)67.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
防水コードコネクタボディ 接地3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷形状平刃タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)120定格電流(A)20寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)73差込口形状接地3P 20A 250V