15A埋込アース付コンセント(250V)

15A埋込アース付コンセント(250V) - Panasonic(パナソニック)

200Vエアコンなどの専用回路用コンセントとして使用される15Aアース付き埋込コンセント。

形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
シリーズ
フルカラー
定格電圧(V)
250
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 250V
定格電流(A)
15
端子
ねじなし端子付き(電線差し込み式)
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81974911WN1112K 10P
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする