カテゴリ
- 制御機器(45)
- 配線用遮断器本体(4)
- 標準/平刃タイプ(19)
- 引掛タイプ(13)
- 電気材料(23)
- 露出コンセント(3)
- 埋込コンセント(10)
絞り込み
プラグ形状
- 3P 20A 250V(6)
- (引掛形)3P 20A 250V(6)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(8)
- 接地3P 20A 250V(11)
種類
- セット品(5)
- プラグ(18)
- ボディ(8)
定格電流(A)
- 20(42)
定格電圧(V)
- 125(1)
- 250(41)
形状
- 平刃タイプ(22)
- 引掛タイプ(23)
色
グリーン(1)
グレー(6)
ブラウン(1)
ブラック(29)
ホワイト(8)
レッド(1)
グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 明工社(78)
- ELPA(10)
- 日東工業(27)
- 三菱電機(31)
- オーム電機(5)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- アメリカン電機(27)
- 河村電器産業(35)
- 泰和電器(22)
- 日動工業(15)
- 日立産機システム(12)
- ハタヤリミテッド(11)
- コガネイ(10)
- テンパール工業(9)
- omron(オムロン)(8)
- CKD(8)
- TRUSCO(5)
- 富士電機(5)
- ブランドをもっと見る
「3p20a」の検索結果

接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷種別キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)41.2コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20寸法B(mm)53適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)27端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
機器用接地3P20A埋込コン 改クロ
Panasonic(パナソニック)¥789税込¥8681個当日出荷種別コンセント色ブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20
接地3P20A防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781箱(5個)6日以内出荷防水ゴムコードコネクタボディと組み合わせて使用するプラグ側(オス側)の防雨形キャップ。主に三相200V設備や屋外電源延長コードに使用されます。アース端子付きで高い安全性を確保。種別キャップ形状平刃タイプタイプ接地3P20A防水ゴムキャップ極数接地3P定格電圧(V)125コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20端子巻締端子式
接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281箱(10個)6日以内出荷接地3P20A250Vキャップ。電源コードの先端に取付けるプラグキャップです。種別キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
接地3P20A引掛防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781箱(5個)6日以内出荷プラグを差し込んで回転させることでロックでき、振動や引張による抜け落ちを防止する引掛形防水ゴムキャップ。アース付きの為三相200V機器や動力設備で安全に使用可能です。形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
接地3P20A 引掛防水ゴムコードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781箱(5個)6日以内出荷プラグを差し込んでひねる事でロックされ、振動や引張による抜けを防止する引き掛け型コネクタボディ(メス側)。屋外や水気のある環境で使用できる防水タイプです。形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
機器用3P20A引掛コン 改クロ
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891個32日以内出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V定格電流(A)20
自家発電連系専用SH-G3P3E20A
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷材質(端子板)銅合金質量(kg)約0.165規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20材質(ケース)PET樹脂材質(ハンドル)PBT樹脂接点材質銀合金定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子5.5-5フレーム(AF)50接続可能電線 撚線(mm2)3.5接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
引掛コンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)仕様3P20A250Vトラスコ品番818-5382質量(kg)0.27色クリームグレイ適合規格(PS)E
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
接地3P角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形状平刃タイプ色ブラック種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1
接地3P引掛キャップ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状引掛タイプ色黒種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250適合電線コンセント
防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ種別JIS防雨形形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)222定格電流(A)20適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)112定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)67.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
防水コードコネクタボディ 接地3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷形状平刃タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)120定格電流(A)20寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)73差込口形状接地3P 20A 250V
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)187.5定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
スッキリ21主幹用J型3P2E20A
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷種別漏電ブレーカ寸法(mm)H80×W90×D40質量(kg)0.19色ブラック定格電圧(V)AC100/200V端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい定格電流(A)20定格感度電流(mA)30形名J型極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30引外し方式熱動式
防水ゴムキャップ 引掛3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)68.8定格電流(A)20寸法C(Φmm)15寸法B(Φmm)53適合圧着端子R2-4適合埋込コンセントWF2320BK適合コードコネクタボディWA5329K差込口形状3P 20A 250V引掛形
防水ゴムコードコネクタ ボディ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ色ブラック種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250
ゴムキャップ 接地3P
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷種別非防水形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)70定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)52.2差込口形状接地3P 20A 250V
コードコネクタ ボディ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:×種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250
引掛コーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)73.25寸法B(mm)43寸法C(Φmm)56.5