Panasonic(パナソニック)
接地3P20A引掛防水ゴムキャップ
プラグを差し込んで回転させることでロックでき、振動や引張による抜け落ちを防止する引掛形防水ゴムキャップ。アース付きの為三相200V機器や動力設備で安全に使用可能です。
形状
引掛タイプ
種類
プラグ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
端子
巻締端子式
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81974920
WF8420K 5P
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください