ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
4Kインテグレーテッドカメラ Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷 から 9日以内出荷
水平111°の超広角レンズを搭載した定点撮影に便利な小型4Kカメラ。小型4Kカメラ。
埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形 Panasonic(パナソニック) (11件のレビュー) 当日出荷
周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
4Kインテグレーテッドカメラ Panasonic(パナソニック) 9日以内出荷
その場になじむ小型&ドーム型デザインで、出演者の「カメラで撮られている感覚」を最小限に。
4K 液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
空間に合わせて柔軟な設置が可能細部まで緻密な4K高画質高い視認性を確保するパネル表面処理SQE2シリーズは、「3年保証サービス(無償)」「本体交換サービス(無償)」に加え、「2年延長保証サービス(有償)」をご利用いただけます。
用途 サイネージテキストゲーム等 表面処理 アンチグレア 使用電源(V) AC100±10% 解像度 3840×2160 動作範囲 温度:0 ℃ ~ 40 ℃(海抜1400 mまで)/0 ℃ ~ 35 ℃(海抜1400 m以上~2800 m未満)、湿度:20 %~ 80 %(結露のないこと) 入力端子 HDMI(TM) TYPE Aコネクター×4(HDCP 2.2)、DisplayPort×1(HDCP 2.2)、ステレオミニジャック(Φ3.5 mm)× 1※RS-232C 準拠、ステレオミニジャック(Φ3.5 mm)× 1※RS-232C 準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 輝度(cd/m2 ) 500
4Kインテグレーテッドカメラ Panasonic(パナソニック) 9日以内出荷
高品質な映像配信で、オンラインコミュニケーションがより快適に。フレキシブルな画角で臨場感あふれる撮影ができるため、WEB会議がより快適になります。
4Kインテグレーテッドカメラ Panasonic(パナソニック) 9日以内出荷 から 11日以内出荷
小型デザインとカメラの駆動の静音性は、配信の場所や状況を限定せずにフレキシブルに対応します。
パナソニック VIERA 4K液晶テレビ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型高輝度液晶を搭載し、明るく鮮やかな映像を実現。4K/HDR映像を高輝度でお楽しみいただけます。立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 最大出力 【JEITA】20W(10W+10W) 使用電源 AC100V 50/60Hz スピーカー フルレンジ:2個 端子 HDMI端子:端子数 3(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(3系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 発売年 2024年 パネル駆動方式 VA×LED チューナー数 地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 端末用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.0以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 結合損失(dB) (HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.0以下 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
4K液晶テレビ 43V型 Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
・AI技術を用いた高画質エンジンにより、従来からの高精細、広色域、高コントラスト処理の技術に磨きをかけ、ネット動画や地上波の画質向上を実現しています。・Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。・立体音響技術「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
仕様 ●本体重量(g):8000●電波法:適合●画素数(水平):3840●地上デジタルチューナー数:2個●待機消費電力:待機時消費電力:本体電源またはリモコン電源「切」時:約0.3W●BSデジタルチューナー数:2個●光デジタル音声出力端子数:1個●本体サイズ(H×W×D):613x958x248●PC入力端子:なし●LAN端子:1●メモリカードスロット:なし●年間消費電力量:113kWh/年●J-Moss:対応●放送メディア:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K放送/CATVパススルー対応/CATV受信●電気用品安全法(本体):適合●画素数(垂直):2160●HDMI入力端子数:3個●音声映像入力端子:ビデオ入力端子 付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。 備考 テレビスタンド含む 定格消費電力 117W スピーカー 20W(10W+10W) 画面サイズ 43型 アスペクト比 16:09 パネル種類 VA×LED
4K液晶テレビ 50V型 Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
・AI技術を用いた高画質エンジンにより、従来からの高精細、広色域、高コントラスト処理の技術に磨きをかけ、ネット動画や地上波の画質向上を実現しています。・Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。・立体音響技術「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
仕様 ●放送メディア:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K放送/CATVパススルー対応/CATV受信●光デジタル音声出力端子数:1個●電波法:適合●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(本体):適合●BSデジタルチューナー数:2個●LAN端子:1●待機消費電力:待機時消費電力:本体電源またはリモコン電源「切」時:約0.3W●年間消費電力量:144kWh/年●地上デジタルチューナー数:2個●HDMI入力端子数:3個●画素数(垂直):2160●PC入力端子:なし●本体重量(g):9500●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):700x1112x248●画素数(水平):3840●音声映像入力端子:ビデオ入力端子 付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。 備考 テレビスタンド含む 定格消費電力 155W スピーカー 20W(10W+10W) 画面サイズ 50型 アスペクト比 16:09 パネル種類 VA×LED
アドバンス埋込ホーム用高シールドTV用 【4K】【8K】対応 電流通過形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 色 セラミックホワイト 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
55型4K液晶エントリーディスプレイ Panasonic(パナソニック) 9日以内出荷
高精細な画質で「伝わる」4Kエントリーディスプレイ。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
サイズ(inch) 55 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1200:1 解像度 3840×2160 接続端子 HDMI入力、パソコン入力、シリアル入力、音声入力(左右)、音声出力(左右)、LAN、USB TYPE A アスペクト比 16:9
43型4K液晶エントリーディスプレイ Panasonic(パナソニック) 9日以内出荷
高精細な画質で「伝わる」4Kエントリーディスプレイ。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
サイズ(inch) 43 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1200:1 解像度 3840×2160 接続端子 HDMI入力、パソコン入力、シリアル入力、音声入力(左右)、音声出力(左右)、LAN、USB TYPE A アスペクト比 16:9
埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
インピーダンス(Ω) 入力/75、送り/75、TV接続口/75 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC 結線方式 F型接栓式 適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 挿入損失(dB) (HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB) (HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下 逆結合損失(dB) (HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電圧定在波比 (HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
50型4K液晶エントリーディスプレイ Panasonic(パナソニック) 9日以内出荷
高精細な画質で「伝わる」4Kエントリーディスプレイ。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
サイズ(inch) 50 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1200:1 解像度 3840×2160 接続端子 HDMI入力、パソコン入力、シリアル入力、音声入力(左右)、音声出力(左右)、LAN、USB TYPE A アスペクト比 16:9
分配器(1端子電流通過形) 【4K】【8K】対応 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線 【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用 インピーダンス(Ω) 75 周波数帯域(MHz) 10~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 付属品 F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
埋込用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 色 ホワイト 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB) (HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 挿入損失(dB) (HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
分配器(全端子電流通過形) 【4K】【8K】対応 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線 【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用 インピーダンス(Ω) 75 周波数帯域(MHz) 10~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 付属品 F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
ホーム用テレビターミナル2端子 【4K】【8K】対応 (電流通過型) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 色 グレー 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB) (HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 挿入損失(dB) (HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
アドバンス埋込高シールドTVコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 色 セラミックホワイト 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB) (HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下 逆結合損失(dB) (HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
パナソニック VIERA 4K液晶テレビ TV-W90Aシリーズ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 10日以内出荷
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型のバックライトを分割駆動することで、液晶テレビの明るさに加え、豊かな明暗表現が可能です。吸着機能付きスタンドで地震などによりテレビが大きく揺れたときにも、テレビ台にしっかり吸着して倒れにくくします。
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 最大出力 【JEITA】30W(15W+15W) 使用電源 AC100V 50/60Hz スピーカー フルレンジ:2個 端子 HDMI端子:端子数 4(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(4系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 発売年 2024年 パネル駆動方式 VA×LED チューナー数 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
埋込高シールドTVターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 色 ベージュ 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB) (HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 挿入損失(dB) (HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
アドバンス埋込高シールドTVコン 【4K】【8K】対応 端末用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 色 セラミックホワイト 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.0以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 結合損失(dB) (HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.0以下 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
フルカラー埋込高シールドテレビターミナル【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB) (HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 挿入損失(dB) (HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 端末用 ホワイト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
コスモシリーズワイド21「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。
仕様 電流通過形 色 ホワイト タイプ 1端子 種類 埋込ホーム用高シールドテレビコンセント端末用 方式 送り配線/直列ユニット 周波数帯域(MHz) 10~3224 入数(個) 5
コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビターミナル1端子 ホワイト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
コスモシリーズワイド21「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。
仕様 電流通過形 色 ホワイト タイプ 1端子 種類 埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 方式 分配配線/テレビ端子 周波数帯域(MHz) 10~3224 入数(個) 10
4K・8K衛星放送対応 45型BS・110度CSアンテナ TA-BCS45U1 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
低雑音のコンバータを搭載し、鮮明な画像を再現。将来の4K・8K放送にも対応。
従来の右旋に加えて、伝送周波数帯域の高い左旋にも対応
従来のBS・110度CSアンテナは、右旋放送のみに対応しています。そのため、新しくBS右旋で放送される4K実用放送は受信できますが、BS・110度CSの左旋で放送される4K・8K実用放送は受信できません。このため、すべての4K・8K実用放送をお楽しみいただくには、右旋・左旋対応のアンテナに交換する必要があります。
左旋を受信するにあたって交換が必要なもの
衛星からの電波は、アンテナで中間周波数(IF)に変換されて受信機に伝送されます。左旋のIFは、右旋のIFより高い周波数帯を使用するため、従来の機器では受信することができません。すべての4K・8K放送をお楽しみいただくには、お使いの分配器、分波器やブースタを対応機器へ交換する必要があります。交換にあたり、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応したSHマーク登録品を推奨いたします。
周辺機器はJEITAの認証である【SHマーク】を目印にお選びください
SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークで、その性能を証明するものです。対象製品には、BS・110度CS放送受信アンテナならびに、ブースタ(増幅器)、分配器、壁面端子などがあります。
付属品 固定バンド×1、F型接栓(F-5)×1、防水キャップ×1、取扱説明書×1 セット内容 45型反射鏡(マウント付)×1、BS・110度CSコンバータ(アーム付)×1 質量(kg) 約1.4 適合マスト径(Φmm) 25~49 コンバーター総合利得(dB) 53(標準) 出力周波数 コンバータ:1032~3224MHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 46.7×55.9×48.9
コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 送り配線用 1端子 ホワイト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
コスモシリーズワイド21「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。
仕様 電流通過形 色 ホワイト タイプ 1端子 種類 埋込ホーム用高シールドテレビコンセント送り配線用 方式 送り配線/直列ユニット 周波数帯域(MHz) 10~3224 入数(個) 5
4K・8K衛星放送対応 45型BS・110度CSアンテナ TA-BCS45UK1(取付金具キット同梱) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
低雑音のコンバータを搭載し、鮮明な画像を再現。将来の4K・8K放送にも対応。
従来の右旋に加えて、伝送周波数帯域の高い左旋にも対応
従来のBS・110度CSアンテナは、右旋放送のみに対応しています。そのため、新しくBS右旋で放送される4K実用放送は受信できますが、BS・110度CSの左旋で放送される4K・8K実用放送は受信できません。このため、すべての4K・8K実用放送をお楽しみいただくには、右旋・左旋対応のアンテナに交換する必要があります。
左旋を受信するにあたって交換が必要なもの
衛星からの電波は、アンテナで中間周波数(IF)に変換されて受信機に伝送されます。左旋のIFは、右旋のIFより高い周波数帯を使用するため、従来の機器では受信することができません。すべての4K・8K放送をお楽しみいただくには、お使いの分配器、分波器やブースタを対応機器へ交換する必要があります。交換にあたり、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応したSHマーク登録品を推奨いたします。
周辺機器はJEITAの認証である【SHマーク】を目印にお選びください。
SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークで、その性能を証明するものです。対象製品には、BS・110度CS放送受信アンテナならびに、ブースタ(増幅器)、分配器、壁面端子などがあります。
付属品 固定バンド×2、ステップル×5、スパナ×1、取扱説明書×1、防水キャップ、六角組ボルトM8(100mm)×4 セット内容 45型反射鏡(マウント付)×1、BS・110度CSコンバータ(アーム付)×1、ベランダ・壁面取付金具×1、押え金具×1、接栓付属同軸ケーブル×1 質量(kg) アンテナ部:約1.4、取付部材:約1.8 適合マスト径(Φmm) 25~49 コンバーター総合利得(dB) 53(標準) 出力周波数 コンバータ:1032~3224MHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 46.7×55.9×70.4
デザインテレホン Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」
スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応
光って着信をお知らせ「着信ランプ」
セット内容 親機のみ 質量(g) 約527 音量 呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約95×190×196
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比)
持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム
雨の中でも使える防滴仕様
使用電池 単4形乾電池3本 光束(Lm) 約50(参考値) 色 ホワイト 耐水性 防滴構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約130×50×60 質量(g) 約110(電池含) 電池寿命(連続時間) 約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh) 照度(Lx) 約500 光源 ワイドパワー白色LED×1個 電球の種類 LED アズワン品番 64-1237-58