カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,301)
  • 電動工具(10)
  • 家電(9)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(158)
  • SMC(15,605)
  • コガネイ(1,383)
  • エスコ(826)
  • KANA(片山チエン)(694)
  • アズワン(552)
  • NTN(エヌティーエヌ)(540)
  • オカムラ(岡村製作所)(489)
  • CKD(419)
  • ハンマーキャスター(395)
  • TRUSCO(380)
  • NSK(日本精工)(364)
  • KHK(小原歯車工業)(291)
  • 大阪魂(286)
  • ユーエイキャスター(255)
  • NACHI(不二越)(241)
  • NOK(186)
  • ParkerTAIYO(184)
  • シグマ光機(160)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,237)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,228)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50φ」の検索結果

1,331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型DL(ダウンライト) 30形Φ50拡散 Panasonic(パナソニック)薄型DL(ダウンライト) 30形Φ50拡散Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から33日以内出荷
仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.07A質量(kg)0.1電圧(V)100消費電力(W)4.2グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)21
薄型DL(ダウンライト) 10形Φ50拡散 Panasonic(パナソニック)薄型DL(ダウンライト) 10形Φ50拡散Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から33日以内出荷
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100消費電力(W)2.1埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)21質量(kg)0.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.042A
アルカリ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単2形Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
599税込659
1パック(4本)ほか
当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
550形PiPitDLΦ200 50K Panasonic(パナソニック)550形PiPitDLΦ200 50KPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242光源色昼白色埋込穴(Φmm)200色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85調光率(%)5~100鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)154配光タイプ拡散タイプ反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
エボルタ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単2形Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単2形使用推奨期限10年
DL100形Φ125拡散50K白 Panasonic(パナソニック)DL100形Φ125拡散50K白Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125
DL250形Φ150広角50K白 Panasonic(パナソニック)DL250形Φ150広角50K白Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
ホワイト天井埋込型電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット品色温度(K)5000トランスLED内蔵電源ユニット内蔵配光角度(°)50光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光の可否調色の可否×
DL200形Φ150広角50K白 Panasonic(パナソニック)DL200形Φ150広角50K白Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
ホワイト天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット色温度(K)5000ビーム角(度)50光源色昼白色材質(枠)鋼板トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150色(反射板)上部:ホワイト、下部:ホワイト/つや消し仕上反射板(上部)プラスチック調色の可否不可
DL60形Φ100広角50K白 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ100広角50K白Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用質量(kg)0.6天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100
DL150形Φ150拡散50K白 Panasonic(パナソニック)DL150形Φ150拡散50K白Panasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL60形Φ85拡散50K白 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ85拡散50K白Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)145.2入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)610トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)98(施工時115mm以上必要)
DL60形Φ100拡散50K銀 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ100拡散50K銀Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)144設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)605トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)59(施工時100mm以上必要)
DL60形Φ100広角50K銀 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ100広角50K銀Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)110.3設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)585トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)59(施工時100mm以上必要)調光範囲約5%~100%
DL250形Φ125広角50K銀 Panasonic(パナソニック)DL250形Φ125広角50K銀Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125
DL250形Φ100広角50K白 Panasonic(パナソニック)DL250形Φ100広角50K白Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
仕様天井面取付専用質量(kg)0.6天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100調光範囲約1%~100%
DL200形Φ75広角50K白 Panasonic(パナソニック)DL200形Φ75広角50K白Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)96(施工時185mm以上必要)調光範囲約5%~100%
DL200形Φ175拡散50K白 Panasonic(パナソニック)DL200形Φ175拡散50K白Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)128.9設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.16、(200V時):0.082、(242V時):0.069光束(Lm)2050トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)調光範囲約5%~100%
DL200形Φ150拡散50K白 Panasonic(パナソニック)DL200形Φ150拡散50K白Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色設置方式浅型9HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL150形Φ85拡散50K白 Panasonic(パナソニック)DL150形Φ85拡散50K白Panasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL150形Φ75拡散50K白 Panasonic(パナソニック)DL150形Φ75拡散50K白Panasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75
DL150形Φ75広角50K白 Panasonic(パナソニック)DL150形Φ75広角50K白Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL150形Φ150広角50K白 Panasonic(パナソニック)DL150形Φ150広角50K白Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)135.5設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053光束(Lm)1600トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95調光範囲約1%~100%
DL150形Φ125広角50K白 Panasonic(パナソニック)DL150形Φ125広角50K白Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用質量(kg)0.9天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)12.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50入力電流(A)(100V時):0.131、(200V時):0.068、(242V時):0.058トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125調光範囲約5%~100%
DL150形Φ100拡散50K白 Panasonic(パナソニック)DL150形Φ100拡散50K白Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL150形Φ100広角50K白 Panasonic(パナソニック)DL150形Φ100広角50K白Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合調光範囲約5%~100%
DL100形Φ150拡散50K銀 Panasonic(パナソニック)DL100形Φ150拡散50K銀Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)8.1定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)126.5設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.082、(200V時):0.044、(242V時):0.039光束(Lm)1025トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)65(施工時90mm以上必要)調光範囲約5%~100%
DL100形Φ100拡散50K銀 Panasonic(パナソニック)DL100形Φ100拡散50K銀Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100
DL100形Φ100広角50K白 Panasonic(パナソニック)DL100形Φ100広角50K白Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL250形Φ75広角50K白 Panasonic(パナソニック)DL250形Φ75広角50K白Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL100形Φ150広角50K白 Panasonic(パナソニック)DL100形Φ150広角50K白Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL150形Φ75拡散50K白 Panasonic(パナソニック)DL150形Φ75拡散50K白Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL200形Φ75拡散50K白 Panasonic(パナソニック)DL200形Φ75拡散50K白Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75
DL200形Φ100広角50K白 Panasonic(パナソニック)DL200形Φ100広角50K白Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL250形Φ150広角50K銀 Panasonic(パナソニック)DL250形Φ150広角50K銀Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL250形Φ100拡散50K銀 Panasonic(パナソニック)DL250形Φ100拡散50K銀Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL150形Φ75拡散50K銀 Panasonic(パナソニック)DL150形Φ75拡散50K銀Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)80光束(Lm)1540トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75
DL60形Φ100広角50K銀 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ100広角50K銀Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用質量(kg)0.6天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50設置方式浅型10H光束(Lm)585トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100
DL60形Φ100拡散50K銀 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ100拡散50K銀Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100
DL250形Φ85広角50K白 Panasonic(パナソニック)DL250形Φ85広角50K白Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)50光束(Lm)2470トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85
DL60形Φ150広角50K銀 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ150広角50K銀Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150
...
50φ ダクト特集