カテゴリ

  • 制御機器(120)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • 溶接用品(26)
  • 建築金物(9)
  • 住設機器(7)
  • 防災用品(6)
  • 家電(5)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(41)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,906)
  • SMC(868)
  • 黒田精工(408)
  • マキテック(362)
  • イトーキ(236)
  • YAMAZEN(山善)(234)
  • 内田洋行(218)
  • RS PRO(216)
  • VISHAY(205)
  • TRUSCO(173)
  • エスコ(138)
  • ARCOL(OHMITE)(137)
  • YAGEO(128)
  • 岩崎電気(125)
  • アイリスオーヤマ(117)
  • 三菱電機(115)
  • トレード(111)
  • コクヨ(102)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500w」の検索結果

237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(36件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    プレートラウンド
  • コスモシリーズ スクエアコンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ スクエアコンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アドバンスSコンセントP2連接穴用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSコンセントP2連接穴用

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    マットホワイトプレート形状2連接穴用
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
    タイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • パイプ吊具 ワン型 Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊具 ワン型

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    パイプ吊具(ワン型)
    付属品配線用平行ビニルコード1本つきパイプ径(Φmm)16許容質量(kg)30(2本)
  • チェン吊具 ワン型 Panasonic(パナソニック)

    チェン吊具 ワン型

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1セット
    4日以内出荷
    チェーン吊具(ワン型)
    付属品配線用平行ビニルコード1本つき許容質量(kg)8(2本)
  • SO-STYLEプレート2連接穴用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEプレート2連接穴用

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
    SO-STYLEプレート2連接穴用
    表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状2連接穴用
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
    電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/ホワイト反射板エコロジー商品省エネ
  • LB40形5200lm昼白色高演色調光 Panasonic(パナソニック)

    LB40形5200lm昼白色高演色調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●高演色タイプ・5200lmタイプ・昼白色・調光●Ra95●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP550形5000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP550形5000K

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    欠品中
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ106質量(kg)2.1高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)203電圧(V)AC100消費電力(W)41.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~35度)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.9光束(Lm)2910トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-10LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP350形5000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP350形5000K

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)26.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.3光束(Lm)2110トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-90LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP250形5000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP250形5000K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.5光束(Lm)1485トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-77LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • アラウーノL150 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノL150

    Panasonic(パナソニック)
    279,800税込307,780
    1台
    6日以内出荷
    水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。 汚れが付きにくくしかも丈夫です。スキマレス設計でお掃除のしやすさにこだわり、汚れが入りやすいスキマを減らしました。 ターントラップ方式(少ない水で一気に流しきるので、節水が出来ます。年間約14000円節水します。)
    ホワイト消費電力(W)1300電源AC100V 50/60Hzリモコンフラットリモコン洗浄水量(L)大:4.8/回、小:3.6/回(ハネガード使用時 小+約0.9、オゾンウォーター使用時 小+約0.7)待機時消費電力(W)0.9
  • アラウーノ L150シリーズ タイプ0 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ L150シリーズ タイプ0

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。
    用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
  • アラウーノL150便器本体タイプ0 床排水アプリありフラットリモコン(電波式) Panasonic(パナソニック)

    アラウーノL150便器本体タイプ0 床排水アプリありフラットリモコン(電波式)

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1個
    14日以内出荷
    流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
    グリーン購入法適合
  • アラウーノL150便器本体タイプ0 床排水アプリありスティックリモコン(電波式)ブラック Panasonic(パナソニック)

    アラウーノL150便器本体タイプ0 床排水アプリありスティックリモコン(電波式)ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1個
    14日以内出荷
    流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
    グリーン購入法適合
  • アラウーノL150便器本体タイプ0 床排水アプリなしフラットリモコン(赤外線式) Panasonic(パナソニック)

    アラウーノL150便器本体タイプ0 床排水アプリなしフラットリモコン(赤外線式)

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1個
    14日以内出荷
    流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
    グリーン購入法適合
  • アラウーノL150便器本体タイプ0 床排水アプリありスティックリモコン(電波式)ホワイト Panasonic(パナソニック)

    アラウーノL150便器本体タイプ0 床排水アプリありスティックリモコン(電波式)ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1個
    14日以内出荷
    流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
    グリーン購入法適合
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • SMDレジスタ 499Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 499Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:499Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6990-20
  • SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7199-66
  • SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6955-89
  • SMDレジスタ 10Ω 0805 2012M 0.5W 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 10Ω 0805 2012M 0.5W 1袋 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 5 %。パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。特長と利点:。AEC-Q200認定 0.50 W
    仕様●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±300ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP06●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7124-99
  • SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6956-02
  • 業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)

    業務用電子レンジ

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。500Wの家庭用と比べ、700Wタイプのスピード加熱。庫内は有効に使えるフラット底面。初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理。よく作るメニューは調理時間と火力を10メモリーまで記憶できます。
    寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.3シルバー電源(V)単相100消費電力(kW)1.26庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
  • SMDレジスタ 68kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 68kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:68kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7199-09
  • SMDレジスタ 6.8kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 6.8kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7199-67
  • SMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 5 %。パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。特長と利点:。AEC-Q200認定 0.50 W
    仕様●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP06●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7114-26
  • SMDレジスタ 24.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 24.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:24.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7199-11
  • SMDレジスタ 2.7kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 2.7kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7199-63
  • SMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6957-21
  • SMDレジスタ 2kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 2kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6952-43
  • SMDレジスタ 1MΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1MΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 5 %。パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。特長と利点:。AEC-Q200認定 0.50 W
    仕様●抵抗:1MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP06●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7115-10
  • SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 5 %。パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。特長と利点:。AEC-Q200認定 0.50 W
    仕様●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP06●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7160-19
  • SMDレジスタ 1kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7199-64
  • SMDレジスタ 1.2kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1.2kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6956-11
  • SMDレジスタ 8.06kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 8.06kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:8.06kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7198-86
  • SMDレジスタ 75kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 75kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。特長と利点:。AEC-Q200認定 低
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:75kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7036-23
  • SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    金属皮膜(薄膜)チップ抵抗器、高信頼性型高い信頼性: 高温、高湿環境下で安定した性能(85℃ 85 %RH定格負荷、カテゴリ温度範囲: 55 → +155℃) 高い精度: 低い抵抗値許容差と抵抗温度計数 高性能: 低電流ノイズ、優れた直線性
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7004-03
  • SMDレジスタ 5.6kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 5.6kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6957-22