カテゴリ

  • 制御機器(361)
  • 空調・電設資材(86)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 照明(17)
  • 電動工具(16)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(209)
  • SMC(2,921)
  • 大阪魂(2,547)
  • エスコ(1,663)
  • RS PRO(1,105)
  • KANA(片山チエン)(691)
  • VISHAY(656)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(630)
  • SAMTEC(602)
  • NTN(エヌティーエヌ)(547)
  • omron(オムロン)(515)
  • NSK(日本精工)(492)
  • Igus(イグス)(443)
  • cotta(413)
  • TRUSCO(389)
  • 三木プーリ(362)
  • ニチコン(355)
  • BOURNS(336)
  • NACHI(不二越)(324)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「55mm」の検索結果

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
514件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アップコン継金具 Panasonic(パナソニック)アップコン継金具Panasonic(パナソニック)
649税込714
1個
当日出荷
床厚が35~55mmの床に取り付けるときに使用します。
付属品継金具×2個、取付ねじ(M4×70)×2本
15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)15AハイスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(70件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から40日以内出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP40定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)ハンドル形状標準トグル接点材質AgZnO系合金操作部形状トグルタイプ強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類キャップ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)18
丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)丸たてとい 2700mmPanasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
パナソニック(Panasonic) 耐振電球 Panasonic(パナソニック)パナソニック(Panasonic) 耐振電球Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球口金E26定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリア電球の種類耐振電球
トグルスイッチ Panasonic(パナソニック)トグルスイッチPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から45日以内出荷
保護構造IP67定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)寿命-負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)接点材質AgZnO系合金定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms)機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON)強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)トグルスイッチ3A,6AスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子保護構造IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)ハンドル形状トグル接点材質AgZnO系合金機械的寿命5万回以上強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
LED電球 Panasonic(パナソニック)LED電球Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
予約販売
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法A(mm)118.5寸法B(Φmm)74.5寸法C(Φmm)18
トグルスイッチ250V AC 10Aスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)トグルスイッチ250V AC 10AスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子保護構造IP40定格10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V ACハンドル形状トグル接点材質AgZnO系合金定格抵抗負荷電流(A)10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC定格誘導負荷電流(A)10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms)機械的寿命10万回以上強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下)電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
LED電球 プレミアX Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミアXPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミアPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
タイムスイッチ TB37シリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB37シリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
24時間式、パネル取付型 交流式 盤への取付が容易なDIN72サイズ。15分間隔のきめ細かな制御が可能。
形状パネル取付型寸法(mm)外形:H75×W75×D55定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路回路構成別回路型(無電圧出力)停電対応補償無ソーラー動作周期24時間式
DLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック)DLミニリミットスイッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
接点強制開離・耐環境性に優れ、経済性も備えた小型リミットスイッチ。
用途食品加工、包装機等の軽機械、組立ライン等一般工場設備定格(抵抗負荷)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A、(誘導不可)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A接点構成2回路双断型(lalb)使用湿度範囲95%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(初期)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-30~80(ただし、低温時は氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(接点初期)25以下(5~6Vの直流電圧で1A電流値にて電圧降下法によります)接点材質AgCdO接点耐衝撃(m/s2)980(10G)以上、(誤動作衝撃)294(30G)以上最大操作頻度120回/分機械的寿命1000万回以上(開閉頻度120回/分)耐振性10~55Hz(複振幅1.5mm)電気的寿命15万回以上(開閉頻度20回/分)定格容量(6A380V AC抵抗負荷)にて耐電圧(V)(非連続端子間<初期>)1,000(1分間)、(各端子と非充電金属部間・各端子とアース間)2,500(1分間)
MLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック)MLミニリミットスイッチPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷
長寿命。 小型・軽量で機械的強度が大。 O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。 スイッチ本体は防塵・耐油構造。
用途食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限公差(mm)±0.4接点材質AgCdO接点抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4A接点構成1c耐電圧(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、(各端子とアース間)2000V/1分間負荷電圧(V)AC125/AC250/DC115絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~+60寿命機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度95%RH以下(at20℃)耐衝撃(m/s2)自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05最大開閉頻度(回/分)120耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下
パネル取付型タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)パネル取付型タイムスイッチPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
形状パネル取付型外形寸法(mm)H75×W75×D55定格電圧(V)AC100-240接点構成1a駆動方式クォーツモータ式回路数1回路停電補償時間180時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
サドル PF管用 Panasonic(パナソニック)サドル PF管用Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷から5日以内出荷
サドル 露出配管時のPF管の固定に使用します。
充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバー 7.2VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)600穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1)バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ)穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅 Panasonic(パナソニック)幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
259税込285
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
9,098税込10,008
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚
おもりⅠ型 Panasonic(パナソニック)おもりⅠ型Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
新茶幅(mm)約55高さ(mm)約85質量(g)約250
熱交換機ユニット部材 延長スライド枠 Panasonic(パナソニック)熱交換機ユニット部材 延長スライド枠Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が55~80mmの範囲で調整可能
適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
LED電球E26全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアXPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
石膏専用ブレード Panasonic(パナソニック)石膏専用ブレードPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(2枚)
当日出荷
仕様2枚1組トラスコ品番395-0328適合本体EZ3571N22K・EZ3571X質量(g)4寸法(幅W×長さL)(mm)18×55切断対象石膏
パネル取付型タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)パネル取付型タイムスイッチPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
形状パネル取付型外形寸法(mm)H75×W75×D55定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810光色温白色相当定格電圧(V)100定格消費電力(W)7長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)3500周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.117電球形状一般電球
LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810光色昼光色定格電圧(V)100定格消費電力(W)7長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)6500周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.117電球形状一般電球
丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(直角2方出)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途配管の直角に曲げるところに使用。材質ステンレス止めねじM×長さM5×6mm
サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)サドル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)
49税込54
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途厚鋼電線管用種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別防滴型適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
LED電球 一般電球タイプ 60形相当 下方向タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 一般電球タイプ 60形相当 下方向タイプPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
予約販売
長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球電球の種類LED
AQ-J ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)AQ-J ソリッドステートリレーPanasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から61日以内出荷
1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)
用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器寸法(mm)28×38×30端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50
EZ 20型 電動アシスト自転車  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)EZ 20型 電動アシスト自転車 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
132,900税込146,190
1台
11日以内出荷
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。リトルLEDビームランプ2リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。極太ブロックパターンタイヤ(20×2.125HE)EZの個性を主張するワイルドなタイヤです。(タイヤの太さ約55mm)アルミフロントキャリア最大積載量2kg。フレームキャリア最大積載量1kg。アルミリアキャリア最大積載量10kg。サドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー2ロック)バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能です。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等質量(kg)22バッテリー容量(Ah)8タイヤサイズ20充電時間(時間)約3適応身長(cm)乗車:(目安)149~181サドルの高さ(mm)780~940(最低地上高~最高地上高)走行距離(km)【3つのモード別】約31(パワー)、約35(オートマチック)、約55(ロング)変速段数内装3段
LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色温白色電球の種類LED
LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック)LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色電球の種類LED
LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック)幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)22×23幅(mm)55
関連キーワード
...