カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(91)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1,339)
  • BIGM(丸山製作所)(100)
  • omron(オムロン)(81)
  • ホンダ(78)
  • SHIMANO(シマノ)(46)
  • SMC(37)
  • コクヨ(37)
  • NAKANO(31)
  • イトーキ(26)
  • フエニックス・コンタクト(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • CKD(18)
  • TRUSCO(18)
  • 大阪魂(17)
  • KITZ(キッツ)(16)
  • Otto(15)
  • スズキ(13)
  • ESTERA(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「68s」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 吊金具 折版屋根用 内吊式 Panasonic(パナソニック)

    吊金具 折版屋根用 内吊式

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    シルバー
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 新たな高演色 高い演色性で忠実に色味を再現します。 コンパクトでハイパワー
    電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 2000形 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)248調光の可否LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • レバーハンドルA6型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルA6型

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
    仕様調光非調光兼用型質量(kg)1取付埋込型タイプ550形電圧(V)100~242消費電力(W)39.4識別記号【電源ユニット】A13LED寿命(時間)60000明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)85グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED配光タイプ拡散電源ユニットLED内蔵調光範囲約1~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)遮光(°)光源:15反射板タイププレーン(一般タイプ)/リニューアル枠/銀色鏡面反射板エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト350形 Φ150 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト350形 Φ150 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    URL公開:2025/6/1予定
    用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダウンライト350形 Φ150 広角 3000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト350形 Φ150 広角 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    URL公開:2025/6/1予定
    用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダウンライト 350形 Φ150 広角 3500K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 350形 Φ150 広角 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NDN48602S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:4000lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:133.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:61mm●質量:1kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • DL550形 Φ150 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ150 広角 5000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)139.3光束(Lm)5575配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)133調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68600S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • DL550形 Φ150 広角 3000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ150 広角 3000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)132.2光束(Lm)5290配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)133調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68603S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • ダウンライト 350形 Φ150 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 350形 Φ150 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NDN48600S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:4090lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:136.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:61mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • DL550形 Φ150 広角 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ150 広角 4000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.6光束(Lm)5545配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)133調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68601S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • DL550形 Φ150 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ150 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.7光束(Lm)5545配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)133調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68601S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • DL550形 Φ150 広角 3500K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ150 広角 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.3光束(Lm)5450配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)133調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68602S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • ダウンライト350形 Φ150 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト350形 Φ150 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    URL公開:2025/6/1予定
    用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダウンライト350形 Φ150 広角 3500K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト350形 Φ150 広角 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    URL公開:2025/6/1予定
    用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダウンライト 350形 Φ150 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 350形 Φ150 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NDN48601S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:4070lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:135.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:61mm●質量:1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • DL550形 Φ150 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ150 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)141.4光束(Lm)5575配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)133調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68600S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • ダウンライト 350形 Φ150 広角 3000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 350形 Φ150 広角 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NDN48603S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:3880lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:129.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:61mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • DL550形 Φ150 広角 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ150 広角 3500K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.2光束(Lm)5450配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)133調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68602S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • DL60形Φ150広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ150広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ150広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)19.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)109.1設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.199、(200V時):0.101、(242V時):0.086光束(Lm)2150トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)65(施工時90mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ150広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ150広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)4000LED色白色入力電流(A)(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ150広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ150広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ150広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ150広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ150広角35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ150広角35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ150広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ150広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ150広角35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ150広角35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ150広角35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ150広角35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)18.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度15度LED色温白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)125.9設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.196、(200V時):0.096、(242V時):0.082光束(Lm)2355トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)65(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ150広角30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ150広角30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)130設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053光束(Lm)1535トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)65(施工時85mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ150広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ150広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ150広角30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ150広角30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ150広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ150広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ150広角35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ150広角35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ150広角30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ150広角30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ150広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ150広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ