25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン タイプ単5形 質量(g)約6.0 電圧(V)12 直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0 本数1本
1本
439 税込483
当日出荷

長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。 寸法(mm)約48.5×17.5×26.5 電圧(V)9
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
1,398 税込1,538
当日出荷

使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 タイプ2CR5 入数(本)1
1台
1,048 税込1,153
8日以内出荷

電圧(V)3.6 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.9 充電時間(分)実用充電:20分、フル充電:約35分 RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21 取扱説明書(1.17MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで 仕様充電式 トラスコ品番452-0246 機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V) 充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間 充電池タイプニッケル水素電池
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー 単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能 3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池 質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110 使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個 電池寿命約5000回(3秒/回の測定) アズワン品番64-8907-78
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64 付属品AC電源コード 質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686 消費電力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0 最大出力600mW 電源(AC V)100 電源周波数(Hz)50/60 電池DC 6V(単3形乾電池4本使用) スピーカー10cm丸形(4Ω) 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2 材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂 取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用 質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず) 電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本 消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く) 照明LEDライト(照明用ランプ) 撮像素子1/4型CMOS(約100万画素) 使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下 画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ 無線通信方式1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷


付属品取付ネジ×2(押釦別) ホワイト 質量(g)約440(電池含む) 定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売) 適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道 電源タイプ電池式 適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道 音量(dB)70以上(前方1m) 動作電流(mA)2500以下 電池寿命(年)約半(1日10回使用)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)Φ52.5×213 質量(g)175(乾電池R6P含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力)126 dB SPL 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品) 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
51,980 税込57,178
取扱い終了

パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。
タイプ単3 本数30本 保存期間(年)10
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷

驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売) バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用) 照度(Lx)約3000(40cm前方) 光束(Lm)約1500 連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間 バッテリーリチウムイオン 寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時) 質量(g)610(本体のみ) 点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%) 回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション) 機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温 照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転) トラスコ品番835-6931 適合バッテリーEZ9L54
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

驚く明るさ。照らし方自在、2面フレキシブルライト。 用途、場所に応じて選べる明るさ3段階切替。 吊下げに便利、フック内蔵の新ハンドル。持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。 お手持ちの電池が使える3電圧対応。パナソニック14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
照度(Lx)約3000(40cm前方) 質量(g)610 電源パナソニックプロ用電池パック14.4V/18V/21.6V(別売) 機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温) バッテリー電圧(V)【パナソニックプロ用電池パック】14.4/18/21.6(別売) 点灯方式明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>) 光束(Lm)約1500 照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270° (刻みなしの自由回転) 回転角度(°)ハンドル/0°~360°(22.5°刻みの17ポジション) 寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。 ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。 送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。 ネックホルダー標準装備。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。 クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。 (別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700 質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式F3E、F9W 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
56,980 税込62,678
取扱い終了

両手を使いながらしっかり声を伝えたい展示会やデモンストレーションなどに。 マイク位置を細かく調整可能。 しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050 質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む> 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式F3E、F9W 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]約8時間(WX-4451使用時) 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
77,980 税込85,778
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)アングルパンチャー
RoHS
油圧マルチでアングルの穴あけを。可能に。軟鋼製・ステンレス製のアングルの穴あけ作業時、バリが出にくい。固定台を使用することで、安定した作業が可能。軟鋼・ステンレス、丸穴・長穴に対応。
用途<丸穴>穴径:Φ11,12,14mm 厚さ4.0~6.0mm/<長穴>穴径:11×15mm 厚さ4.0~6.0mm 付属品ケース(EZ9K12)、厚板用丸穴ダイス11(EZ9XAP11)、固定台(EZ9XAPK7001) 適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H 質量(kg)3.5(本体・厚板用丸穴ダイス11装着時)(固定台1.0kg) ブラック 能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約390穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約420穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約350穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約430穴【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】:丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約340穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約370穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約310穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約380穴 本体寸法(mm)全長196×全高178×全幅81 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)子時計修正器
高い場所に設置した子時計を、親子時計システムから切り離して単独で時間修正できます。
質量(kg)約0.7 クリームホワイト コード長さ(m)約2 使用乾電池006P 9V 3個(直列接続)(本体組込) ケース鋼板
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

激しい動きをするスポーツインストラクターに。汗に強い専用ケース付。 本体をベルトにしっかり固定できる面ファスナー付バンド。着脱も簡単。 面ファスナー付バンド、ヘッドパッド、ウインドスクリーンを4人分付属。 防滴ケース採用。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050、(防滴ケース)83×110×30 質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>、(防滴ケース部)70<バンド含まず> 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)、防滴ケース:濃紺色<光沢>(マンセル5PB2/4近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式F3E、F9W 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)] 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
99,980 税込109,978
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)体組成バランス計
減量目標設定、かんたん測定でダイエットをサポート!家族で使いやすいゆったりサイズの体組成バランス計。 減量目標までカウントダウン。変化をひと目で確認 現在と過去の測定値が同時に比べられる「過去比較」 「ごほうびキラキラ」でモチベーションアップ 乗れば自動で電源ON&ユーザー識別「のるだけID」
ホワイト 電源(V)DC6(単4形アルカリ乾電池×4本) 測定項目体幹バランス年齢(バランス年齢)、体年齢(体組成年齢)、内臓脂肪レベル(0.5単位で測定)、骨レベル、体重・BMI・体脂肪率・皮下脂肪率・基礎代謝・筋肉レベル、インピーダンス測定(足測定) 精度【体重】68kgまで:±200g、68kgを超え100kgまで:±300g、100kgを超え136kgまで:±600g 表示【体重】0~100kgまで:100g単位、100~136kgまで:200g単位、【BMI】0.1~136.0(0.1刻み)、【体脂肪率】5.0~75.0%、【皮下脂肪率】5.0~60.0%、【内臓脂肪レベル】1~30.0レベル(0.5単位)、【骨レベル】1~10レベル(1単位)、【基礎代謝】100~2999kcal/日、【筋肉レベル】1~10レベル(1単位)、【体幹バランス年齢(バランス年齢)】18~80才、【体年齢(体組成年齢)】18~80才、【過去比較】前回値、1,2,3週間前、1,2,3,6,12ヵ月前との比較 本体質量(kg)約1.31(乾電池含まず) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×250×250 登録人数最大4人 登録範囲(日時)2012年1月1日~2099年12月31日、(生年月日)1900年1月1日~2099年12月31日、(性別)男/女、(身長)100~200.0cm
1台
7,598 税込8,358
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)AM 1バンドラジオ R-2255
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
受信周波数【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー] AM受信時:約64 付属品AC電源コード 質量(g)【乾電池を含む】740、【乾電池を含まず】670 消費電力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0 最大出力600mW 電源(AC V)100 電源(DC-V)6(単3形乾電池4本使用) 電源周波数(Hz)50/60 スピーカー10cm丸形(4Ω) 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
1台
4,598 税込5,058
11日以内出荷