「LED クリア電球」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
口金E26
電球の種類LED
定格電圧(V)100
外径(Φmm)60
定格寿命(時間)40000
対応密閉型器具・屋外器具
色温度(K)2700
光源色電球色相当
演色指数(Ra)90
口金E26
定格消費電力(W)6.8
定格電圧(V)100
長さ(mm)123
質量(g)91
外径(Φmm)60
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
対応密閉型器具・屋外器具
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.1
光源色電球色相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90
電球の種類LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
メーカー独自の技術により、LEDモジュールをガラスグローブの中央部にマウントし、透明性の基板を採用することで、光が中心部から上下に発光。
クリアガラスを活かすきらめくあかりを演出します。ランプのきらめきを楽しめる、透明なシャンデリアやペンダントでの使用がおすすめです。
口金E17
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
長さ(mm)82
外径(Φmm)43
定格入力電流(A)0.078
電球の種類LED
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
幅(mm)110
質量(kg)0.5
色ストーンホワイト仕上
取付壁取付
高さ(mm)234
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
口金E26
光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.057
光束(Lm)300
明るさ25形電球1灯器具相当
出しろ(mm)150
デザインVintage
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様消費効率:26.6 lm/W、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白、床埋込型、ステンレス製、Ra80、40形電球1灯器具相当、床面取付専用、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、ケーブル別売、金属車両や重量運搬車および一般乗用車の通る場所には設置不可、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式床埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)114.4
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
高さ(mm)174
取付方式配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)700~1200調整可能
口金E26
光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)
コード50cm収納可能
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.057
適合ダクト100V配線ダクト用
明るさ25形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
幅(mm)200
質量(kg)0.7
色ブラックレザーサテン仕上
取付壁取付
高さ(mm)221
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
口金E26
光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.057
光束(Lm)225
明るさ25形電球1灯器具相当
出しろ(mm)272
デザインVintage
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)3500
光色温白色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
仕様消費効率:18.3 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、【アルミダイカスト】オフブラックレザーサテン仕上、【下面ポリカーボネートカバー】透明つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、ボックス取り付け不可、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:84 mm、高:165 mm、出しろ:115 mm、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)79
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
調色の可否不可
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
Frost Type。温もりのある、フロストの風合い。フロスト仕上げによる光の広がりとシンプルな形状は、上質な北欧スタイルなどのインテリアに調和します。クリアガラスにフロスト塗装を施しました。丸みを帯びたボール電球の光がやさしく浮かびます。
幅(mm)Φ143
質量(kg)1
色(ガラスセード)つや消し
高さ(mm)206
消費電力(W)6
全光束(Lm)670
ランプ付
色温度(K)2700
LED色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.6
光源寿命40000時間
LEDLED電球ボール電球タイプ6.0W1灯(E26)
適応寸法(cm)(コード収納)50
入力電流(A)0.1(100V)
調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能
明るさ60形ボール電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
LED交換可
長さ(mm)558
幅(mm)410
質量(kg)3.4
取付天井直付型、Uライト方式
高さ(mm)312
電圧(V)100
消費電力(W)20.4
口金E26
全光束(Lm)1800
光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W6灯)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.342
明るさ25形電球6灯器具相当
灯数6
デザインVintage
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
幅(mm)Φ200
質量(kg)0.6
取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)
高さ(mm)174
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)700~1200調整可能
口金E26
光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)
取付場所55°までの傾斜天井に取付可能
コード50cm収納可能
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.057
光束(Lm)【器具】225
明るさ25形電球1灯器具相当
デザインVintage
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
仕様消費効率:78.2 lm/W、デザイン分類:Vintage、【ガラスセード】透明、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、25形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.057 A、調光操作不可、幅:Φ165 mm、高:140 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.6 kg、LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
色温度(K)2700
光束(Lm)266
光色電球色
明るさ器具:(目安)25形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)3500
光色温白色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
仕様光束維持率:70%
質量(kg)0.6
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
全光束(Lm)225
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数Ra80
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.1
入力電流(A)(100V時)0.057
LED寿命(時間)40000
明るさ25形電球1灯器具相当
LED交換可能(LED電球)
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
幅(mm)Φ80
質量(kg)0.4
高さ(mm)174
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)700~1200調整可能
口金E26
光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)
取付場所55°までの傾斜天井に取付可能
コード50cm収納可能
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.057
光束(Lm)【器具】300
明るさ25形電球1灯器具相当
デザインVintage
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
幅(mm)148
質量(kg)0.6
高さ(mm)234
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
入力電流(A)(100V時)0.086
光束(Lm)369
LED寿命(時間)40000
明るさ25形電球1灯器具相当
出しろ(mm)202
LED交換可能(LED電球)
Skelton Design。近未来を漂わせる、スケルトンデザイン。ランプに沿ったデザインのクリアガラスのレイヤー構造。シンプルなフォルムがスタイリッシュな空間を演出します。
幅(mm)Φ143
質量(kg)1
高さ(mm)206
消費電力(W)3.4
全光束(Lm)290
光源LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E26)
ランプ付
色温度(K)2700
LED色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.2
光源寿命40000時間
適応寸法(cm)(コード収納)50
入力電流(A)0.057(100V)
調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能
明るさ白熱電球25形1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
LED交換可
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
適合100V配線ダクト用
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:配線ダクト取付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジ
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
LED交換可能(LED電球)
ハンガーコード:付
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
幅(mm)148
質量(kg)0.6
高さ(mm)234
備考半埋込型、LED電球専用商品
取付方式取付型:壁半埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)5
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
深さ(mm)埋込:65
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
入力電流(A)(100V時)0.086
光束(Lm)369
LED寿命(時間)40000
明るさ25形電球1灯器具相当
出しろ(mm)174
埋込穴(Φmm)Φ40
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
幅(mm)Φ510
質量(kg)3.5
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式
高さ(mm)510
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
消費電力(W)22.2
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
入力電流(A)(100V時)0.384
光束(Lm)2187
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球3灯器具相当
グリーン購入法適合
LED交換可能(LED電球)
ハンガーコード:付
MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
幅(mm)Φ674
取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能
高さ(mm)L350、M250
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
幅(mm)Φ674
質量(kg)4
取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能
高さ(mm)L350、M250、S148
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)27.2
全高(mm)3000
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.47
光束(Lm)2555
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
適用畳数~4.5畳
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
適合100V配線ダクト用
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
幅(mm)Φ350
質量(kg)1.7
高さ(mm)350
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)14.8
全高(mm)900~1600調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.4
入力電流(A)(100V時)0.256
光束(Lm)1442
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球2灯器具相当
グリーン購入法適合
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
幅(mm)Φ704
質量(kg)3.5
高さ(mm)L350、M250、S148
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式
電圧(V)100
消費電力(W)27.2
全高(mm)711
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.9
入力電流(A)(100V時)0.47
光束(Lm)2555
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
適用畳数~4.5畳
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
幅(mm)Φ704
質量(kg)3.8
高さ(mm)L350、M250
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式
電圧(V)100
消費電力(W)29.6
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W4灯(E26)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
入力電流(A)(100V時)0.512
光束(Lm)2916
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球4灯器具相当
グリーン購入法適合
適用畳数~6畳
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
幅(mm)Φ510
質量(kg)3.6
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能
高さ(mm)510
備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ
取付方式取付型:天井半埋込吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)22.2
全高(mm)2500~3000調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
深さ(mm)埋込:100
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
寸法(cm)コード収納:コード50収納可能
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
入力電流(A)(100V時)0.384
光束(Lm)2187
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球3灯器具相当
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)Φ70
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能
備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ
取付方式取付型:天井半埋込吊下型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
深さ(mm)埋込:100
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
寸法(cm)コード収納:コード140収納可能
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
埋込穴(Φmm)Φ70
LED交換可能(LED電球)
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球
口金E26
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上クリア
電球の種類耐振電球
きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
タイプ壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球クリア電球タイプ
光源色電球色
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.057
明るさ25形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
LED交換可能
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
レトロな空気感漂うソケットデザイン。
真ちゅう色の深い味わいと表面のローレット加工が、LEDクリア電球のレトロなきらめきに調和。コンパクトなサイズで多灯使いができ、カフェなどの店舗にもおすすめです。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ80
質量(kg)0.4
高さ(mm)171
材質(本体)真ちゅうブロンズメッキ
タイプダクトタイプ
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球クリア電球タイプ
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.057
明るさ25形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)300
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ