電圧(V)100
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)4.6
光源LED(温白色タイプ)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×216×400
色温度(K)3500
入力電流(A)0.08(100V時)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)10.4
適合【埋込ボックス】YYY90120(別売)
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト
保護等級IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)3.9
光束(Lm)41.4
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
材質(本体)ステンレス
分類埋込ボックス SmartArchi(スマートアーキ)
適合器具YYY16100ZLE1/YYY16110ZLE1/YYY16120ZLE1/YYY16130ZLE1
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)7
適合【埋込ボックス】YYY90120(別売)
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト
保護等級IP23
グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)22.2
光束(Lm)156
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)10.4
適合【埋込ボックス】YYY90120(別売)
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト
保護等級IP23
グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)17.9
光束(Lm)187
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)100
入力電流(A)0.08
幅(mm)Φ160(セード部)
高さ(mm)1700
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED小形電球タイプ4.3W1灯
色温度(K)2700
入力電流(A)0.08
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
質量(kg)4
電圧(V)100
消費電力(W)4.6
光源LED(温白色タイプ)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×316×1400
色温度(K)3500
入力電流(A)0.08(100V時)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)10.4
適合【埋込ボックス】YYY90120(別売)
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト
保護等級IP23
グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)10.7
光束(Lm)112
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)100
色温度(K)(昼光色/昼白色)6200/5000
光色昼光色・昼白色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
取付据置取付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
ランプ別売(口金GX53-1)
LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
入数1台
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
取付据置取付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
ランプ別売(口金GX53-1)
LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
キャブタイヤケーブル(m)5
入数1台
仕様消費効率:48.3 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、地中埋込型、Ra80、明るさセンサ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、冠水するおそれのあるところへは設置不可、ケーブル別売、壁面近接限度50cm、幅:□100 mm、高:299 mm、質量:2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式地中埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)208
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式床置型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
仕様消費効率:26.9 lm/W、【木製】ダークブラウン、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、壁面近接限度10cm、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□180 mm、高:270 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式床置型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)116
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥31,980
税込¥35,178
33日以内出荷
スタンドLEDフラットランプ。「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアの魅力を高め、夜の空間に溶け込むデザイン。【シンプルタイプ】落ち着きのあるシックな印象の「スモークタイプ」、ぬくもりのあるソフトな印象の「つや消しタイプ」の2種類。【装飾枠有タイプ】装飾枠により生まれる陰影でより上質な美しい印象の空間に。「ダイヤ柄タイプ」と「ストライプ柄タイプ」の2種類をご用意。導光レンズが目線方向への光をコントロールし、心地よいきらめき感を実現。さらに光を下方向へ集め周囲に明るさを届けます。光源はLEDフラットランプ。交換が簡単にできるので、集合住宅の共用部などの点灯時間が長い場所にもおすすめです。
種別エクステリア ガーデンライト
材質(本体)プラスチック(オフブラック)
種類スタンド LEDフラットランプ
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
色温度(K)2700
ランプの種類LEDフラットランプ Φ70 クラス400 1灯(口金GX53-1)
光源色電球色
光源寿命40000時間
入数1台
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
LED交換可能(LEDランプ)
さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。
指でなぞって操作する調光スライダー。
手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。
スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
幅(mm)(セード部)358
高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4
スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付
コード長さ(m)1.7
色温度(K)6200/5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)90.9
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.18
JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形
端子USB付
光色光色切替(昼光色/昼白色)
演色指数(Ra)83
電源アダプタLED(光色切替):内蔵
定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835
調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100
調光の可否可能
配光タイプ拡散
LED交換不可
書籍もパソコンも、文字を見やすく。
直線を基調にシンプルデザイン。
4か所可動で、細かく調整。
指でなぞると調光できるインジケータ。
スマートフォンの充電ができるUSB端子付。
幅(mm)(セード部)188
質量(kg)1.5
色ダークグレーメタリック
高さ(mm)(上アーム/下アーム)179/422
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4
スイッチ光色切替スイッチ付
コード長さ(m)1.7
色温度(K)6200/5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)101
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.19
JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形
端子USB付
光色光色切替(昼光色/昼白色)
演色指数(Ra)83
電源アダプタLED(光色切替):内蔵
定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)950
調光率(%)100~20
調光の可否可能
配光タイプ拡散
LED交換不可
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ライトアップ演出用照明器具【ダイナミック演出】。フルカラーで演出する足元のあかり。公園通路や小径、広場、建築エントランスをフルカラーで演出。RGB+Y光色の採用でフルカラーだけではなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応。4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけではなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。SmartArchiシリーズのフットスタンドと同じデザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
仕様●ランプトランス:LED内蔵・電源ユニット別売●制御チャンネル数:4ch(R・G・B・Y)●適合埋込ボックス:(別売)YYY90120●適合電源ユニット:(別売)NTN81997K LI9
種別ライトアップ演出用照明器具(ダイナミック演出)
材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
取付据置型(据置取付専用)
高さ(mm)160
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
消費電力(W)10.3
入力電圧(V)DC24.9
制御DMX512
保護等級【LED部】IP66(耐水型・耐塵型)、【本体部】IP23(防水型)
光源LED(赤緑青黄) 5粒
色温度(K)3000相当(フル点灯時)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
動作温度(℃)-20~35
光色電球色
耐風速(m/s)60仕様
調色の可否○
1.Fire TV(※。Fire TVに関するご案内:〇Fire TVをご利用いただくには利用規約への同意が必要です。〇サービスや一部機能のご利用にはAmazonアカウントでのサインインが必要です。Amazonアカウントの新規取得にはパソコンやスマートフォンなどの端末とメールアドレスまたはSMSが受信可能な電話番号が必要です。〇サービスによっては、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。〇Fire OSおよびFire TVの画面等は随時更新されるため、2024年5月現在の情報で記載しております。本サイトに記載のタイトルやメニューは実際と異なる場合があります。〇一部機能の利用には、本機をネットワークに接続しての機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳しくはこちらをご確認ください。オンラインサービスのご利用には、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。※)搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面でコンテンツが探しやすい2.ミニLEDバックライト液晶と量子ドットシートで明るく高コントラストかつ色あざやかな映像を実現3.地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載
1台
¥311,800
税込¥342,980
8日以内出荷
片開き「フラットスチールドア」の大容量502L。
肉や魚が凍り始めるギリギリの約-3℃で、食品の表面からすばやく微凍結の層をつくるため、酸化を抑えて肉も魚もおいしく保存。
豚肉・牛肉は約14日間、鶏肉・ミンチ・作り置きは約10日間、魚は約7日間、新鮮に保存できます。
適切な湿度にコントロールして、葉野菜もシャキシャキに新鮮保存。
新鮮な食材や、アツアツのままのご飯をすばやく冷凍して、おいしさを保ちます。
インテリアになじみやすい、すっきりとしたデザイン。
幅65cmで片開き、502Lの大容量です。
新しく「ボトル&チューブスタンド」を同梱。
縦・横どちら向きでも使用でき、調味料や飲料を仕切って整理したり、チューブを立てて整頓したりと、ドアポケットの整理に役立ちます。
用途左開き
幅(mm)650
定格内容積(L)502
年間消費電力量(kWh/年)267/267(50/60Hz)
定格消費電力(W)電動機:88/88(50/60Hz)、電熱装置:188/188(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)104
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×699×1828
奥行(mm)699(据付必要)
質量(kg)94
収納本数(本)【冷蔵庫】4(ペットボトル1.5L)/4(ペットボトル2L)※ボトル棚、【野菜室】5(ペットボトル2L)
機能除菌機能:全室ナノイーX(クリーンパトロール)、脱臭機能:全室ナノイーX(クリーンパトロール)・Agバイオ抗菌脱臭
グリーン購入法適合
仕様【冷蔵庫】差替えドア棚・全棚ガラストレイ・スライドトレイ(ガラス)・パーシャル/チルド切替室(LED照明)・パーシャル:オート急冷(酸化ブロック冷却)搭載・LEDフロントワイド照明+天面照明・コントロールパネル:庫内・ドア開放アラーム大きめ・ボトル&チューブスタンド、【卵トレイ卵収納量】15個(ドア横)、【野菜室】ワンダフルオープン・シャキシャキ野菜室(モイスチャーコントロールフィルターつき)・高耐荷重レール、【冷凍庫】ワンダフルオープン・高耐荷重レール・冷凍負荷温度(食品温度)-18℃以下・冷凍食品保存期間の目安3ヶ月、【製氷室】給水経路 抗菌処理・速氷機能・まるごと洗える製氷皿・製氷停止・貯氷量144個、【新鮮凍結ルーム】アルミプレート(1枚)、【構造/設定】トップユニット方式・ワンダフルオープン・ローウエストライン、【デザイン】フラットスチールドア、【その他】AIエコナビ(かしこく・しらべる)
微凍結パーシャル:約-3℃の微凍結で新鮮保存。解凍いらずで切ったりはがしたり、調理もラクラク。肉や魚が凍り始めるギリギリの約-3℃で、肉も魚も新鮮に保存でき、調理時は解凍いらずで使えます。牛肉・豚肉は約14日間、鶏肉・ミンチ肉・作り置きは約10日間、魚は約7日間、新鮮に保存できます。シャキシャキ野菜室:湿度をコントロールして新鮮保存。傷みやすい葉野菜も、シャキシャキなまま新鮮に保存。野菜の保存にちょうどいい湿度を保ちます。新鮮凍結:ご飯もアツアツのまますばやく冷凍できる。新鮮な食材や、アツアツのままのご飯をすばやく冷凍して、おいしさを保ちます。フラットスチールドア:インテリアになじみやすいデザイン。インテリアになじみやすい、すっきりとしたデザインのフラットスチールドアを採用。幅65cmで片開き、502Lの大容量です。抗菌ハンドル:よく手が触れる部分を清潔に保つ。冷蔵室ドアのよく手が触れる部分に抗菌仕様のハンドルを採用。使いやすい大容量:まとめ買い対応の、出し入れしやすい大容量です。AIエコナビ:1週間の生活リズムに合わせて、自動でかしこく節電します※7。製氷室:お手入れラクラク&自動製氷。ナノイーX:ナノイーが全室に行きわたり、庫内を清潔に保ちます。ボトル&チューブスタンド:ドアポケットの調味料やチューブの整理整頓に役立ちます。
用途左開き
仕様冷蔵室/差替えドア棚、全棚ガラストレイ、スライドトレイ(ガラス)、パーシャル/チルド切替室、パーシャル:オート急冷(酸化ブロック冷却)、LEDフロントワイド照明+天面照明、コントロールパネル:庫内、ドア開放アラーム大きめ、ボトル&チューブスタンド、卵トレイ卵収納量15個(ドア棚)、ボトル棚収納数ペットボトル1.5L×4本 or 2L×4本、野菜室/ワンダフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール)、シャキシャキ野菜室(モイスチャーコントロールフィルターつき)、2Lペットボトル収納量5本、冷凍室/ワンダフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール)、冷凍負荷温度(食品温度)-18℃以下、冷凍食品保存期間の目安約3ヶ月、製氷室/自動製氷、速氷機能、まるごと洗える製氷皿、給水経路 抗菌処理、貯氷量144個、新鮮凍結ルーム ・アルミプレート(1枚)、構造・設計/トップユニット方式、ワンダフルオープン、ローウエストライン、ドア面材/フラットスチールドア
質量(kg)94
定格消費電力(W)電動機:88、電熱装置:188
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×699×1828(据付必要奥行寸法:699)
機能AIエコナビ(かしこく・しらべる)、抗菌ハンドル(冷蔵室ハンドル)、除菌機能:全室ナノイーX(クリーンパトロール)、脱臭機能:全室ナノイーX(クリーンパトロール)、Agバイオ抗菌脱臭
年間消費電力量(kWh/年)279
省エネ基準達成率(%)100
グリーン購入法適合
定格内容積(L)502、冷蔵室260L(食品収納スペースの目安203L うち、パーシャル/チルド切替室15L)、製氷室17L(食品収納スペースの目安4L)、新鮮凍結ルーム28L(食品収納スペースの目安15L)、冷凍室92L(食品収納スペースの目安64L)、野菜室105L(食品収納スペースの目安73L)
関連キーワード