空調・電設資材 (1,363) 建材・エクステリア (40) 制御機器 (21) 建築金物 (21) 電動工具 (16) 電気材料 (6) メカニカル部品 (2) 冷暖房・換気設備・忌避剤 (2) 家電 (2) 照明 (1) バッテリー・電装 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Dポール 交換プレート (ELSEEV hekia S用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
用途 DDP660S同梱のプレートを交換しご使用いただけます。充電機器を屋外コンセントからELSEEV hekia S に交換する場合にご使用いただけます。 材質 アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm) 130×340×16 質量(kg) 約0.4 色 シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.23MB)
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1800 質量(kg) 約4.5 色 ブラック 設置方法 埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.22MB) 地上高さ(mm) 1350
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】充電器、ELSEEV hekia S Mode3専用。(標準タイプ)DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、(機器連携タイプ)DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1800 質量(kg) 約4.5 設置方法 埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.22MB) 地上高さ(mm) 1350
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1300 質量(kg) 約4.6 色 シルバー 設置方法 【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く) 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.22MB) 地上高さ(mm) 1350(基礎高さ50含む)
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1300 質量(kg) 約4.6 色 ブラック 設置方法 【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く) 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.22MB) 地上高さ(mm) 1350(基礎高さ50含む)
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1800 質量(kg) 約4.5 色 シルバー 設置方法 埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.22MB) 地上高さ(mm) 1350
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付)ベース付 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1300 質量(kg) 約4.6 色 シルバー 設置方法 【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く) 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.22MB) 地上高さ(mm) 1350(基礎高さ50含む)
iD6900ウォールウォ白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、WiLIA無線調光・一般タイプ・6900lmタイプ・白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)器具は壁や什器などから500mm以上離して設置ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1230 幅(mm) 115 質量(kg) 2.7 高さ(mm) 90 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 43.7 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 4000 光源色 LED(白色) 安定器 定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 147.5 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 6450 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
iD6900ウォールウォ昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、WiLIA無線調光・一般タイプ・6900lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)器具は壁や什器などから500mm以上離して設置ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1230 幅(mm) 115 質量(kg) 2.7 高さ(mm) 90 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 43.7 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 151.9 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 6640 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
iD6900ウォールウォ昼光色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、WiLIA無線調光・一般タイプ・6900lmタイプ・昼光色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)器具は壁や什器などから500mm以上離して設置ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1230 幅(mm) 115 質量(kg) 2.7 高さ(mm) 90 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 43.7 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 6500 光源色 LED(昼光色) 安定器 定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 146.4 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 6400 RoHS指令(10物質対応) 対応
iD5200ウォールウォッシャ昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、WiLIA無線調光・一般タイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)器具は壁や什器などから500mm以上離して設置ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1230 幅(mm) 115 質量(kg) 2.7 高さ(mm) 90 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 32.5 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 154.1 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 5010 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
iD5200ウォールウォ昼白色WiLIA調光省エネ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、WiLIA無線調光・省エネタイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)器具は壁や什器などから500mm以上離して設置ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1230 幅(mm) 115 質量(kg) 2.7 高さ(mm) 90 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 26.9 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 182.5 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 4910 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
iD5200埋W15学習昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、WiLIA無線調光・スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 170 質量(kg) 3.1 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 32.5 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 143.6 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 4670 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 150 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 85
iD5200埋込W100昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、コンフォート15タイプ・WiLIA無線調光・一般タイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●遮光角:横方向24度●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 126 質量(kg) 2.7 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 32.5 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 146.7 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 4770 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 100 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 65
iD5200埋込W150マル昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、マルチコンフォートタイプ・WiLIA無線調光・グレアセーブタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 170 質量(kg) 2.9 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 32.5 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 分類 グレア分類:G1a 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 137.5 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 4470 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 150 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 49
iD5200埋W22学習昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、WiLIA無線調光・スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 240 質量(kg) 3.3 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 32.5 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 156.6 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 5090 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 220 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 90
iD5200埋込W150昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、WiLIA無線調光・一般タイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 170 質量(kg) 2.5 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 32.5 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 155 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 5040 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 150 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 49
iD5200埋込W150昼白色WiLIA調光省エネ Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、WiLIA無線調光・省エネタイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)器具内送り配線できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 170 質量(kg) 2.5 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 26.9 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 183.6 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 4940 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 150 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 49
iD5200埋込W100昼白色WiLIA調光省エネ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、コンフォート15タイプ・WiLIA無線調光・省エネタイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●遮光角:横方向24度●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)器具内送り配線できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 126 質量(kg) 2.7 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 26.9 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 173.9 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 4680 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 100 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 65
iD5200埋W150学習昼白色WiLIA調光省エネ Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、WiLIA無線調光・スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 170 質量(kg) 3.1 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 26.9 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 170.2 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 4580 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 150 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 85
iD5200埋W220学習昼白色WiLIA調光省エネ Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、WiLIA無線調光・スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 240 質量(kg) 3.3 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 26.9 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 185.5 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 4990 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 220 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 90
iD4000埋W22学習昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、WiLIA無線調光・スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 240 質量(kg) 3.3 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 25.6 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 152.7 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 3910 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 220 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 90
iD4000埋込W100昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、コンフォート15タイプ・WiLIA無線調光・一般タイプ・4000lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●遮光角:横方向24度●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 126 質量(kg) 2.7 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 25.6 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 143.3 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 3670 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 100 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 65
iD4000埋込W150昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、WiLIA無線調光・一般タイプ・4000lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 170 質量(kg) 2.5 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 25.6 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 151.5 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 3880 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 150 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 49
iD4000埋W15学習昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、WiLIA無線調光・スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 170 質量(kg) 3.1 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 25.6 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 140.2 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 3590 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 150 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 85
iD4000ウォールウォ昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、WiLIA無線調光・一般タイプ・4000lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)器具は壁や什器などから500mm以上離して設置ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1230 幅(mm) 115 質量(kg) 2.7 高さ(mm) 90 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 25.6 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 150.3 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 3850 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
iD3200埋込W300昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 予約販売
材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 幅(mm) 328 電圧(V) 100~242 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 3100 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 300 埋込高(mm) 54
iD3200埋込W220昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 予約販売
材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 幅(mm) 240 電圧(V) 100~242 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 3100 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 220 埋込高(mm) 54
iD3200埋込W100昼白色WiLIA調光省エネ Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、コンフォート15タイプ・WiLIA無線調光・省エネタイプ・3200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●遮光角:横方向24度●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)器具内送り配線できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 126 質量(kg) 2.7 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 19.2 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 153.1 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 2940 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 100 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 65
iD3200埋W22学習温白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、WiLIA無線調光・スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200lmタイプ・温白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 240 質量(kg) 3.3 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 20.9 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 3500 光源色 LED(温白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 142.1 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 2970 RoHS指令(10物質対応) 対応 埋込穴幅(mm) 220 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 90
iD3200埋込W100白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、コンフォート15タイプ・WiLIA無線調光・一般タイプ・3200lmタイプ・白色●Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●遮光角:横方向24度●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 126 質量(kg) 2.7 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 20.9 色温度(K) 4000 光源色 LED(白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 134.9 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 2820 RoHS指令(10物質対応) 対応 埋込穴幅(mm) 100 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 65
iD3200埋込W100温白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、コンフォート15タイプ・WiLIA無線調光・一般タイプ・3200lmタイプ・温白色●Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●遮光角:横方向24度●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 126 質量(kg) 2.7 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 20.9 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 3500 光源色 LED(温白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 133.4 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 2790 RoHS指令(10物質対応) 対応 埋込穴幅(mm) 100 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 65
iD3200埋込W150昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 予約販売
材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 幅(mm) 170 電圧(V) 100~242 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 3100 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 150 埋込高(mm) 49
iD3200埋W22学習白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、WiLIA無線調光・スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200lmタイプ・白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 240 質量(kg) 3.3 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 20.9 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 4000 光源色 LED(白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 143.5 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 3000 RoHS指令(10物質対応) 対応 埋込穴幅(mm) 220 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 90
iD3200埋込W150昼白色WiLIA調光省エネ Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、WiLIA無線調光・省エネタイプ・3200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)器具内送り配線できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 170 質量(kg) 2.5 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 19.2 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 161.4 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 3100 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 150 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 49
iD3200埋W22学習昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、WiLIA無線調光・スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 240 質量(kg) 3.3 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 20.9 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 149.7 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 3130 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 220 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 90
iD3200埋込W150温白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、WiLIA無線調光・一般タイプ・3200lmタイプ・温白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 170 質量(kg) 2.5 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 20.9 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 3500 光源色 LED(温白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 140.6 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 2940 RoHS指令(10物質対応) 対応 埋込穴幅(mm) 150 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 49
iD3200埋込W100昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
幅(mm) 126 電圧(V) 100~242 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 2940 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴幅(mm) 100 埋込高(mm) 65
iD3200埋込W150白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、WiLIA無線調光・一般タイプ・3200lmタイプ・白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1254 幅(mm) 170 質量(kg) 2.5 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 20.9 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K) 4000 光源色 LED(白色) 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 142.1 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 2970 RoHS指令(10物質対応) 対応 埋込穴幅(mm) 150 埋込穴長(mm) 1235 埋込高(mm) 49