ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
ネックライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷
首にかけて両手が自由に使えるLEDライト白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm BF-AF10P(13lm)比※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間2ニュアンスカラーを採用流行色を取り入れ、ファッション性をアップファッションに溶け込み、普段使いに最適3軽量42g長時間使用していても、首が疲れにくい
質量(g) 約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む) 径(Φmm) 【ネックホルダー】215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×26×50 光源 ワイドパワー白色LED(1個) 使用電池 コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個 照度(Lx) 約30(1m前方 電池初期値) 光束(Lm) 約20(参考値) RoHS指令(10物質対応) 対応
液晶レーザープロジェクター Panasonic(パナソニック) 9日以内出荷
液晶レーザープロジェクター。「PT-VMZ7STシリーズ」は短焦点レンズを搭載し、約1.72 mの距離で100型スクリーン投写が可能。
車載用貼付スタンド Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
付属しているパーキングブレーキ接続ケーブルは、車側のパーキングブレーキ信号ラインに直接接続する仕様です。
用途 パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合 710VD、510VD
パイプファン電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2 (停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg) 1.08 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.7/7.9 換気風量(m3 /h) 103/103(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31 開口面積(cm2 ) 141(ルーバー) 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) 98/98
パイプファン(排気用) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
お掃除がしやすい!
分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。
壁面の汚れを低減する気密リング付!
パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。
壁・天井取付形。
ターボファン採用。
用途 局所換気扇用 付属品 プラグコード 適合パイプ呼び径 10cm 埋め込み寸法(mm) Φ100
パイプファン浴室用 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
適合場所 浴室 適合パイプ呼び径 Φ150 仕様 12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付 質量(kg) 1.01 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.5/8.2 換気風量(m3 /h) 107/107(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz) 35/35 開口面積(cm2 ) 141(ルーバー) 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) 101.5/101.5
パイプファン 電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2 (停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 1.1 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.4/7.3 騒音値(dB)(50/60Hz) 26.5/26.5 開口面積(cm2 ) 141 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) 72/72 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 74/74
パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途 常時・局所換気兼用 質量(kg) 1.16 羽根形状 ターボファン 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2 ) 133
ウスイ―タリフォーム框(1.5mm厚用) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズとコーディネイトできる専用框をご用意しています。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。一枚のシートに折り溝加工を施しています。現場で簡単に折り曲げて框形状にできます。框サイズに合わせたカットも簡単です。
適合 1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズ 基材 WPB(ウッドプラスチックボード) 表面仕上げ オレフィン系樹脂化粧シート
液晶プロジェクター Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 9日以内出荷
80型の大画面を約1 cmで投写できる超短焦点モデル。組み立て簡単な金具を用いて、壁から掛けて使用することも可能です。5200 lmの明るさとWUXGA解像度で、多彩な資料を見やすく表示。2560 x 1080(21:9)、3240 x 1080(27:9)の信号入力により、1台または2台接続でのワイドスクリーン表示にも対応します。レーザー光源の採用で、騒音や消費電力も抑制。電動の中心・周辺フォーカスや、デジタルズーム拡張5、デジタル画像シフトなど、リモコンから調整できる機能も搭載し、ストレスフリーな使い心地を実現します。
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
仕様 ●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3 の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3 の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015) 付属品 ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個 幅(mm) 349(脚最小時) 質量(kg) 約4.2 サイズ 0.64型(アスペクト比16:10) 高さ(mm) 105(脚最小時) 奥行(mm) 309(脚最小時) 表示方式 透過型液晶パネル3枚、3原色方式 レンズ 手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm 電源コード(m) 長さ:2 騒音値(dB) 35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音] 使用電源(V) AC100、50/60Hz 最大消費電力(W) 240 コントラスト比 3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時) 解像度 WUXGA(1920×1200ドット) 光出力 光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、 接続端子 HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)] 対応信号 ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHz スピーカー 10W(モノラル) 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 20~80(非結露) レーザークラス クラス1(IEC/EN 60825-1:2014) 画素数 2304000画素(1920×1200ドット) デジタルズーム スローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張] リフレッシュレート(Hz) 60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WXGA) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。
解像度 WXGA 入力端子 HDMI 明るさ(Lm) 4600
天埋換気扇(樹脂)三室用・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式 ダクト式 適合場所 浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm) 100
食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック) 欠品中
その他 設置工事必要 付属品 給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個) 寸法(mm) 460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598) 設置寸法・奥行(mm) 【必要最小】300(※ドア解放時は603以上) 設置寸法・幅(mm) 【必要最小】470 本体質量(kg) 12 対応 ~3人用 消費電力(W)(50/60Hz) 【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685 機能 乾燥機能あり 運転音(dB) 【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値) 給水方式 分岐水洗式 モード 標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ 標準使用水量(L) 9(標準コース1回当たり) 運転時間 【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2 (停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg) 1.16 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 7.4/8.6 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31 開口面積(cm2 ) 141 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 103/103
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2 (停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 1.04 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.7/7.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31 開口面積(cm2 ) 141 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) 98/98 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 103/103
【オーダー】インテリアカウンター シートタイプ A型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
用途 カウンター 厚さ(mm) 24 色 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 表面 シート仕上げ 関連資料 (0.75MB) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ サービス分類 オーダー・加工
プログラムチャイムユニット Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。
年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。
ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg) 2.3 使用温度範囲(℃) 0~+45 消費電力(W) 7 電源 AC100・50/60Hz 精度 (内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合> 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 420×44×190 仕上 (パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
パイプファン 湿度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2 (停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg) 1.16 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 7/8.2 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31 開口面積(cm2 ) 141 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 103/103
パイプファン インテリアパネル形 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmターボファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 0.51 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.8/2.2 騒音値(dB)(50/60Hz) 26.5/26.5 開口面積(cm2 ) 35 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) 33.5/33.5 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 34.5/34.5
【オーダー】インテリアカウンター 耐水集成タイプ A型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
用途 カウンター 材質 樹種:アカシア集成材(UY,TY,CY,PY)、ゴム集成材(RV,EV,JY,WY,GY) 厚さ(mm) 24 色 UY(ソフトウォールナット色)、TY(ウォールナット色)、CY(チェリー色)、RV(グレージュアッシュ色)、EV(イデアオーク色)、JY(メープル色)、WY(ホワイトオーク色)、GY(ホワイトアッシュ色)、PY(しっくいホワイト色) 表面 着色塗装 関連資料 (0.75MB) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ サービス分類 オーダー・加工
プログラムミュージックレコーダー Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。
年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。
機能別のボタン・端子配置で優れた操作性。
ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
AC100 V( 50 Hz/60Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg) 2.3 使用温度範囲(℃) 0~+45 消費電力(W) 8 電源 AC100・50/60Hz 精度 (内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合> 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 420×44×190 仕上 (パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2 (停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、強自動切換スイッチ付
(本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕)
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・インテリアパネル形、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg) 1.24 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) (強)7.1/8、(弱)5.3/5.3 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)26.5/26.5、(弱)18.5/17 開口面積(cm2 ) 90 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (強)72/72、(弱)53.5/49.5 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) (強)74/74、(弱)55/51
【オーダー】インテリアカウンター 耐水集成タイプ B型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
用途 カウンター 材質 樹種:アカシア集成材(UY,TY,CY,PY)、ゴム集成材(RV,EV,JY,WY,GY) 厚さ(mm) 24 色 UY(ソフトウォールナット色)、TY(ウォールナット色)、CY(チェリー色)、RV(グレージュアッシュ色)、EV(イデアオーク色)、JY(メープル色)、WY(ホワイトオーク色)、GY(ホワイトアッシュ色)、PY(しっくいホワイト色) 表面 着色塗装 関連資料 (0.75MB) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ サービス分類 オーダー・加工
インテリアカウンター施工部材 カウンターレール Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アングル不要ですっきりとした仕上がりになります。
用途 飾り棚用 仕様 (対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ 付属品 エンドキャップ左右×各1 奥行(mm) (対応カウンター)~300 関連資料 (0.75MB)
床見切り 1.5mmタイプ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
長さ(mm) 1950 ホルムアルデヒド等級 発散建築材料対象外
インテリアカウンター施工部材 ブラケット Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 (対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ 奥行(mm) (対応カウンター)~300 関連資料 (0.75MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 30×55×57
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2 (停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、強自動切換スイッチ付
(本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕)
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・インテリアパネル形、局所換気専用、速結端子付 質量(kg) 1.22 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 7.1/8 騒音値(dB)(50/60Hz) 26.5/26.5 開口面積(cm2 ) 90 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) -/- 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 74/74