空調・電設資材 (26) 電気材料 (6) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
防雨入線カバー Panasonic(パナソニック) (13件のレビュー) 当日出荷
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途 TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。 奥行(mm) 56 タイプ 露出・埋込両用
小形防雨入線カバー Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷
TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。
カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。
ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。
同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。
仕様 露出取付形 幅(mm) 60 高さ(mm) 90 奥行(mm) 30.5
埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形 Panasonic(パナソニック) (11件のレビュー) 当日出荷
周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 配線本数:1本(入力) 材質 取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 色 ホワイト 定格 15A 125V 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合ケーブル 高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタ JEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所 屋内 電流通過 端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷
強度(Nm) (端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式 インピーダンス(Ω) 入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB) (HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下 逆結合損失(dB) (HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過 1A/30VAC ,0.8A/15VDC
埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz Panasonic(パナソニック) 当日出荷
埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz
表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工) 適合コネクタ JEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 適合ケーブル 高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 本数 配線:1本(入力) 端子 電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 配線本数:1本(入力) 材質 取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 色 ミルキーホワイト 定格 15A 125V 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合ケーブル 高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタ JEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所 屋内 電流通過 端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
埋込用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 色 ホワイト 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB) (HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 挿入損失(dB) (HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
埋込ホーム用高シールドテレビコン(端末用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 結線方式 入力端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口:F型接栓式 電流通過 1A/30VAC、0.8A/15VDC 挿入損失(dB) (HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.5以下 電圧定在波比 (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.6以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.2以下、(CS-IF(L))2.5以下 使用周囲温度(℃) -10~+40 強度(Nm) (端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)
アドバンス埋込ホーム用高シールドTV用 【4K】【8K】対応 電流通過形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 色 セラミックホワイト 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
インピーダンス(Ω) 入力/75、送り/75、TV接続口/75 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC 結線方式 F型接栓式 適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 挿入損失(dB) (HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB) (HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下 逆結合損失(dB) (HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電圧定在波比 (HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
ワイド21組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
仕様 配線本数:1本(入力) 材質 取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 色 ホワイト 定格 15A 125V 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合ケーブル 高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタ JEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所 屋内 電流通過 端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 端末用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.0以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 結合損失(dB) (HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.0以下 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
アドバンス埋込高シールドTVコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 色 セラミックホワイト 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB) (HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下 逆結合損失(dB) (HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
アドバンス埋込ホーム用高シールドTVコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
色 セラミックホワイト 強度(Nm) (端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式 インピーダンス(Ω) 入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB) (HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下 逆結合損失(dB) (HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過 1A/30VAC ,0.8A/15VDC
埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ
表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工) 適合コネクタ JEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 適合ケーブル 高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 本数 配線:1本(入力) 端子 電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
埋込高シールドTVコンセント2端子(端末用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
強度(Nm) (F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)・BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)2.0以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.6以下、(BS-IF)1.8以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB) (HF)13.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 結合損失(dB) (HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下、(BS-IF(L))15.0以下、(CS-IF(L))16.0以下 電流通過 1A/30VAC、0.8A/15VDC 保持力(N) 50(1分間)
FC埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 欠品中
強度(Nm) (端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式 インピーダンス(Ω) 入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB) (HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下 逆結合損失(dB) (HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過 1A/30VAC ,0.8A/15VDC
FC埋込ホーム用高シールドテレビコン(端末用) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 3日以内出荷
強度(Nm) (端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 入力端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口:F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.6以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.2以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.5以下 電流通過 1A/30VAC、0.8A/15VDC
分配器(1端子電流通過形) 【4K】【8K】対応 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線 【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用 インピーダンス(Ω) 75 周波数帯域(MHz) 10~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 付属品 F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
フルカラー埋込高シールドテレビターミナル【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB) (HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 挿入損失(dB) (HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
アドバンスS埋込高シールドTVコン2端子(端末用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
色 セラミックホワイト 強度(Nm) (F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)・BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)2.0以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.6以下、(BS-IF)1.8以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB) (HF)13.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 結合損失(dB) (HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下、(BS-IF(L))15.0以下、(CS-IF(L))16.0以下 電流通過 1A/30VAC、0.8A/15VDC 保持力(N) 50(1分間)
アドバンス埋込高シールドTVコン 【4K】【8K】対応 端末用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 色 セラミックホワイト 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.0以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 結合損失(dB) (HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.0以下 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
アドバンス埋込ホーム用高シールドTVコン(端末用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
色 セラミックホワイト 強度(Nm) (端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 入力端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口:F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.6以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.2以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.5以下 電流通過 1A/30VAC、0.8A/15VDC
分配器(全端子電流通過形) 【4K】【8K】対応 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線 【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用 インピーダンス(Ω) 75 周波数帯域(MHz) 10~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 付属品 F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
FC埋込高シールドTVコンセント2端子(端末用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
強度(Nm) (F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)・BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)2.0以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.6以下、(BS-IF)1.8以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB) (HF)13.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 結合損失(dB) (HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下、(BS-IF(L))15.0以下、(CS-IF(L))16.0以下 電流通過 1A/30VAC、0.8A/15VDC 保持力(N) 50(1分間)
埋込高シールドTVターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 色 ベージュ 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB) (HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 挿入損失(dB) (HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
ホーム用テレビターミナル2端子 【4K】【8K】対応 (電流通過型) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 色 グレー 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB) (HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 挿入損失(dB) (HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
極数 2極 セット内容 ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388) 質量(kg) 約5.2 タイプ 1外線1系統スター配線端子 モジュール 15モジュール(空き7モジュール) 使用温度範囲(℃) 0~40 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100 使用湿度範囲 10~90%RH(結露なきこと) 周波数帯域(MHz) 10~3224 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース) 定格消費電力 各内器に準じる 適合電線 【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω) 結線方式 【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式 差込口 4コ口 端子数 1 適合プラグ 【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45) 分配損失(dB) (10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下 端子間結合損失(dB) (10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上 電流通過 DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
MMポートSギガ8分配器 10~3224MHZ光コンセント Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
セット内容 ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388) 質量(kg) 約3.6 タイプ 光コンセント 使用温度範囲(℃) 0~40 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100 使用湿度範囲 10~90%RH(結露なきこと) 周波数帯域(MHz) 10~3224 定格消費電力 各内器に準じる 適合電線 【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下 結線方式 【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式 適合プラグ 【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ 分配損失(dB) (10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下 端子間結合損失(dB) (10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上 電流通過 DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
F組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 配線本数:1本(入力) 材質 取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 色 ミルキーホワイト 定格 15A 125V 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合ケーブル 高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタ JEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所 屋内 電流通過 端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)