シリコンカバー採用。車体にもやさしい。不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付。
付属品ダブルディンプルキー3本
質量(g)約355(本体のみ)
内径(mm)約76×128
シリコンカバー採用で車体にもやさしい。不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付。
用途U型ロック
寸法(mm)128×76
色ブラック
質量(g)約355(本体のみ)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
シリコンカバー採用ミニU型ロック。
車体にもやさしい。ミニタイプで持ち運びに便利。
不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付。
内径(mm)約60×78
質量(g)約300(本体のみ)
付属品ダブルディンプルキー3本
長さ(mm)558
幅(mm)410
質量(kg)3.4
取付天井直付型、Uライト方式
高さ(mm)312
電圧(V)100
消費電力(W)20.4
口金E26
全光束(Lm)1800
光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W6灯)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.342
明るさ25形電球6灯器具相当
灯数6
デザインVintage
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
幅(mm)Φ704
質量(kg)3.8
高さ(mm)L350、M250
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式
電圧(V)100
消費電力(W)29.6
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W4灯(E26)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
入力電流(A)(100V時)0.512
光束(Lm)2916
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球4灯器具相当
グリーン購入法適合
適用畳数~6畳
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
幅(mm)Φ704
質量(kg)3.5
高さ(mm)L350、M250、S148
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式
電圧(V)100
消費電力(W)27.2
全高(mm)711
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.9
入力電流(A)(100V時)0.47
光束(Lm)2555
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
適用畳数~4.5畳
LED交換可能(LED電球)
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。シャンデリングシリーズ ペンダント。カットガラスとミラー仕上げのリッチなコンビネーション
仕様美ルック・Uライト方式
取付方式取付型:天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)21.7
全高(mm)700~1200調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.8
入力電流(A)(100V時)0.22
光束(Lm)1885
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当
調光方式位相制御式(2線式)
グリーン購入法適合
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
低雑音のコンバータを搭載し、鮮明な画像を再現。将来の4K・8K放送にも対応。
従来の右旋に加えて、伝送周波数帯域の高い左旋にも対応
従来のBS・110度CSアンテナは、右旋放送のみに対応しています。そのため、新しくBS右旋で放送される4K実用放送は受信できますが、BS・110度CSの左旋で放送される4K・8K実用放送は受信できません。このため、すべての4K・8K実用放送をお楽しみいただくには、右旋・左旋対応のアンテナに交換する必要があります。
左旋を受信するにあたって交換が必要なもの
衛星からの電波は、アンテナで中間周波数(IF)に変換されて受信機に伝送されます。左旋のIFは、右旋のIFより高い周波数帯を使用するため、従来の機器では受信することができません。すべての4K・8K放送をお楽しみいただくには、お使いの分配器、分波器やブースタを対応機器へ交換する必要があります。交換にあたり、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応したSHマーク登録品を推奨いたします。
周辺機器はJEITAの認証である【SHマーク】を目印にお選びください
SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークで、その性能を証明するものです。対象製品には、BS・110度CS放送受信アンテナならびに、ブースタ(増幅器)、分配器、壁面端子などがあります。
付属品固定バンド×1、F型接栓(F-5)×1、防水キャップ×1、取扱説明書×1
セット内容45型反射鏡(マウント付)×1、BS・110度CSコンバータ(アーム付)×1
質量(kg)約1.4
適合マスト径(Φmm)25~49
コンバーター総合利得(dB)53(標準)
出力周波数コンバータ:1032~3224MHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)46.7×55.9×48.9
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等
電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)
湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)
本体質量(kg)約2.08
センサー照度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8
最大消費電力(W)110
インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0型 HD(1366×768ドット)
バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)
使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)
防塵・防滴IP53
充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))
耐振動MIL-STD-810H準拠
動作温度(℃)-10~50
バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300
OSWindows 11 Pro
セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)
キーボードOADG準拠(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)、タッチパッド
保管温度(℃)-20~60
BluetoothBluetooth v5.3 Class1
動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)
サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))
アスペクト比16:9
カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)
モデル標準モデル
最大輝度(cd/m2)約220 (平均)
エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:21.2
SSD512GB
無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)
輝度(cd/m2)約10 (平均)
カードスロットmicroSD メモリーカードスロット
駆動時間(時間)JEITA 3.0:約9(動画再生時)/約16.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約18.5
LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットなし)
エコ商品
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth
仕様●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●電気通信事業法備考:本体●本体サイズ(H):24mm●ディスプレイサイズ:10.1型●最大消費電力:110W●ハードウェアキーボード:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●電気通信事業法:適合●WWAN:なし●PCリサイクル:対応●CPU詳細:Ultra 5 135U●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●ストレージ容量:512GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●外部ディスプレイ出力:なし●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(D):188mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●WiMAX:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●J-Moss:対応●バッテリ容量:4360mAh●メモリカードスロット:なし●メインメモリ:16GB●ストレージタイプ:SSD●有効画素数(インカメラ):200万画素●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●PCグリーンラベル:★★★V14●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー
電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)
本体質量(g)1190
メモリー容量16GB
ディスプレイ10.1型
解像度1920X1200
使用CPUCore Ultra 5
スピーカーステレオ
OSWin11Pro64
ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴
Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothありBluetooth v5.3 Class1
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
SSD512GB
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)
USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
¥344,800
税込¥379,280
欠品中
Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等
電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)
湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)
本体質量(kg)約 2.22
センサー照度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8
最大消費電力(W)110
インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット)
バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)
使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)
防塵・防滴IP53
充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))
耐振動MIL-STD-810H準拠
動作温度(℃)-10~50
バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300
OSWindows 11 Pro
セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)
キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋
保管温度(℃)-20~60
BluetoothBluetooth v5.3 Class1
動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)
サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))
アスペクト比16:9
パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理)
カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)
モデルFull HD(タッチパネル)モデル
最大輝度(cd/m2)約1000 (平均)
エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8
SSD512GB
無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)
輝度(cd/m2)約1 (平均)
カードスロットmicroSD メモリーカードスロット
駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20
LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE)
エコ商品
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/LTE/GPS
仕様●メモリカードスロット:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(D):188mm●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●PCグリーンラベル:★★★V14●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Ultra 5 135U●WiMAX:なし●最大消費電力:110W●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●ディスプレイサイズ:10.1型●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ストレージ容量:512GB●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●バッテリ容量:4360mAh●外部ディスプレイ出力:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●電気通信事業法備考:本体●WWAN:4G●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):279mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●メインメモリ:16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●PCリサイクル:対応
電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)
本体質量(g)1190
メモリー容量16GB
ディスプレイ10.1型
解像度1920X1200
使用CPUCore Ultra 5
スピーカーステレオ
OSWin11Pro64
ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴
Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothありBluetooth v5.3 Class1
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
SSD512GB
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)
USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
メモリー容量32GB
ディスプレイ14.0型
使用CPUUltra 5 135U
OSWin11Pro
SSD512GB
1台
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/5G<E)
エコ商品
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/5G<E/GPS
仕様●メインメモリ:16GB●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●本体サイズ(H):24mm●ストレージタイプ:SSD●ディスプレイサイズ:10.1型●メモリカードスロット:なし●ハードウェアキーボード:なし●CPU詳細:Ultra 5 135U●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●SIM情報:SIMフリー●ストレージ容量:512GB●PCリサイクル:対応●本体サイズ(D):188mm●外部ディスプレイ出力:なし●PCグリーンラベル:★★★V14●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●バッテリ容量:4360mAh●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●電気通信事業法備考:本体●J-Moss:対応●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●最大消費電力:110W●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●WWAN:5G
電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)
本体質量(g)1210
メモリー容量16GB
ディスプレイ10.1型
解像度1920X1200
使用CPUCore Ultra 5
スピーカーステレオ
OSWin11Pro64
ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴
Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothありBluetooth v5.3 Class1
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
SSD512GB
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)
USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
¥469,800
税込¥516,780
8日以内出荷
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0型
使用CPUUltra 5 135U
OSWin11Pro
SSD256GB
光学ドライブなし
1台
¥324,800
税込¥357,280
翌日出荷
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0型
使用CPUUltra 5 135U
OSWin11Pro
SSD256GB
光学ドライブなし
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌日出荷
タブレット型のタフブックで初めてモジュラー構造を採用。
従来の方式と違い、本体の買い増しをすることなく、「バーコードリーダー」などの便利な機能を後から追加できます。
1個
¥419,800
税込¥461,780
32日以内出荷
タブレット型のタフブックで初めてモジュラー構造を採用。
従来の方式と違い、本体の買い増しをすることなく、「バーコードリーダー」などの便利な機能を後から追加できます。
メモリー容量8GB
ディスプレイ10.1型
使用CPUCorei5
OSWin11Pro64
SSD256GB
1個
¥399,800
税込¥439,780
32日以内出荷
高性能コンパクトモバイル。第13世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。
メモリー容量16GB
ディスプレイ12.4型
使用CPUCore i5-1335U
OSWin11Pro
SSD256GB
1個
¥329,800
税込¥362,780
9日以内出荷
Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等
電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)
湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)
本体質量(kg)約 2.22
センサー照度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8
最大消費電力(W)110
インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット)
バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)
使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)
防塵・防滴IP53
充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))
耐振動MIL-STD-810H準拠
動作温度(℃)-10~50
バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300
OSWindows 11 Pro
セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)
キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋
保管温度(℃)-20~60
BluetoothBluetooth v5.3 Class1
動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)
サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))
WAN設定LTE対応(nanoSIMカード+eSIM対応)
アスペクト比16:9
パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理)
カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)
モデルFull HD(タッチパネル)・ワイヤレスWAN(LTE)モデル
最大輝度(cd/m2)約1000 (平均)
エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8
SSD512GB
無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)
輝度(cd/m2)約1 (平均)
カードスロットmicroSD メモリーカードスロット/nano SIMカードスロット
駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20
LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
大画面コンパクトモバイル。第13世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。
メモリー容量16GB
ディスプレイ14型
使用CPUCore i5-1335U
OSWin11Pro
SSD256GB
1個
¥319,800
税込¥351,780
9日以内出荷
高性能2in1モバイル。第13世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。
メモリー容量16GB
ディスプレイ12.4型
使用CPUCore i5-1335U
OSWin11Pro
SSD256GB
1個
¥379,800
税込¥417,780
9日以内出荷
仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●バッテリ:リチウムイオン●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●最大消費電力(備考):PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:適合●PCリサイクル:対象●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●リカバリ用データ保存場所:SSD
付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等
電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz
本体質量(g)939
最大消費電力(W)65
解像度1920×1280ドット
使用CPUCore i5
スピーカーステレオ
チップセットCPUに内蔵
キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く)
ポインティングデバイスあり ホイールパッド
Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)
オフィスソフトなし
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌日出荷
使用CPUCore i5
光学ドライブなし
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌日出荷
使用CPUCore i5
光学ドライブなし
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
安定器出力型:定格出力型。安定器補足:<約5~100%連続調光型>。【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)。天井埋込型、WiLIA無線調光・コンフォート15タイプ・一般タイプ・6900 Lmタイプ。【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181U。【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z。【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.7
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否可
遮光(°)横方向24
安定器出力型:定格出力型。安定器補足:<約10~100%連続調光型>。【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)。天井埋込型、WiLIA無線調光・コンフォート15タイプ・一般タイプ・4000 Lmタイプ。【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181U。【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z。【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)25.6
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否可
遮光(°)横方向24
安定器出力型:定格出力型。安定器補足:<約5~100%連続調光型>。【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)。天井埋込型、WiLIA無線調光・コンフォート15タイプ・一般タイプ・10000 Lmタイプ。【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181U。【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z。【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)56.6
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)154.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)8740
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否可
遮光(°)横方向24
安定器出力型:定格出力型。安定器補足:<約10~100%連続調光型>。【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)。天井埋込型、WiLIA無線調光・コンフォート15タイプ・一般タイプ・3200 Lmタイプ。【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181U。【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z。【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)21.2
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否可
遮光(°)横方向24
【本体】NDN48806S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:4000lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:133.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ200、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ200mm●埋込高:67mm●質量:1.1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ