制御機器 (12) 整備工具・収納 (9) 電動工具 (7) 空調・電設資材 (5) 日用品 (5) 介護用品 (3) 照明 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
舌クリーニングブラシ 白 1セット 2本入 Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
柔らかい植毛で舌表面の汚れをやさしく除去します。
適合本体 EW1036/EW1037/EW1012/EW1013/EW-CDP54-A/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-LA20/EW-LA25/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA46-H/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-K/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1035/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1022-W/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW1023-W/EW1024-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL54-W/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE54-K/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S 交換目安 約3ヶ月 アズワン品番 69-6038-41
ポケットドルツ用歯間ブラシ SSサイズ 白 1個 10本入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ポケットドルツ専用外出先でも手軽に歯間ケアができます。
交換目安 1週間 ※1週間以内でも毛先やワイヤーが傷んだら交換してください 対応機種 EW-DS1C-A/EW-DS1C-RP/EW-DS24-P/EW-DS23-PP/EW-DS23-RP/EW-DS25-A/EW-DS26-P/EW-DS27-A/EW-DS28-P/EW-DS29-A アズワン品番 69-5585-24
ポケットドルツ用極細毛ブラシ 白 1個 2本入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
音波振動と極細毛の組合せで、歯周ポケットに潜む歯周病の原因菌をかき出します。歯周ポケットケア/歯面ケア/舌ケア
交換目安 約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください 対応機種 EW-DS13-RTD/EW-DS42-K/EW-DS42-PP/EW-DS42-W/EW-DS60-K/EW-DS60-P/EW-DS60-PN/EW-DS60-R/EW-DS60-VP/EW-DS12-AKD/EW-DS12-K/EW-DS12-KN/EW-DS12-KP/EW-DS12-N/EW-DS12-P/EW-DS12-PKD/EW-DS12-PN/EW-DS12-V/EW-DS12-VP/EW-DS12-W/EW-DS13-K/EW-DS13-KWD/EW-DS13-P/EW-DS13-PN/EW-DS13-PWD/EW-DS13-V/EW-DS13-VP/EW-DS13-WN/EW-DS14-K/EW-DS14-W/EW-DS15-G/EW-DS15-P/EW-DS15-PP/EW-DS15-V/EW-DS16-K/EW-DS16-W/EW-DS17-A/EW-DS17-P/EW-DS17-VP/EW-DS17-W/EW-DS18-K/EW-DS18-W/EW-DS1A-PP/EW-DS1A-VP/EW-DS1B-R/EW-DS1B-S/EW-DS41-K/EW-DS41-W/EW-DS1C-A/EW-DS1C-RP/EW-DS24-P/EW-DS23-PP/EW-DS23-RP/EW-DS25-A/EW-DS26-P/EW-DS27-A/EW-DS28-P/EW-DS29-A アズワン品番 69-5585-25
ポケットドルツ用ステインオフアタッチメント ピンク 1個 2本入 Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
ポケットドルツ専用外出先でも手軽にステインオフができます。
交換目安 約3ヶ月 ※アタッチメントが欠けたり磨耗したら交換してください 対応機種 EW-DS1C-A/EW-DS1C-RP/EW-DS23-PP/EW-DS23-RP/EW-DS25-A/EW-DS26-P/EW-DS27-A/EW-DS28-P/EW-DS29-A アズワン品番 69-5585-23
ポイント磨きブラシ 1セット 2本入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
歯に当たった時の衝撃を軽減する新素材を採用。
品番 EW-TDEF4-W/EW-DP57-S/EW-DT72-S/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL39-W/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP37-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DP57-P/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW1011/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA46-H/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-K/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DA37-W/EW-DA57-A/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW1012/EW1013/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DM74-W/EW1000/EW-LA25/EW-LA20/EW1035/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-S アズワン品番 69-6038-29
イオン用 マルチフィットブラシ 白 1セット 2本入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
歯面・噛み合わせ面をしっかり磨き、ツルツルの歯にしあげます。
品番 EW-TDEF4-W/EW1046-N/EW1046/EW-DE42-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE44-A/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE43-S/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DL43-P 交換目安 3ヶ月 アズワン品番 69-6038-32
イオン用 2Wayシリコンブラシ 白 1セット 2本入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
音波振動とシリコンの組合せで、歯ぐきを心地よく刺激します。
品番 EW-TDEF4-W/EW1046-N/EW-DE42-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE44-A/EW1046/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DL43-P 交換目安 3ヶ月 アズワン品番 69-6038-30
イオン用 マルチフィットブラシ 黒 1セット 2本入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
歯面・噛み合わせ面をしっかり磨き、ツルツルの歯にしあげます。
品番 EW1046-N/EW-DE42-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE44-A/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE43-S/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DL43-P 交換目安 3ヶ月 アズワン品番 69-6038-31
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様 ELB 2P2E20A15mA200V:1 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ 創エネ対応 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 縦(mm) 350 ブレーカ EV・PHEV充電回路対応:20A ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A エコキュート用ブレーカー容量(A) (分岐タイプ)20 太陽光発電用連系ブレーカ 40A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容 ELB 2P2E20A15mA200V 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ 省エネ対応 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 ブレーカ EV・PHEV充電回路対応:20A ドア 付 寸法縦(mm) 350 リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 20A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様 ELB 2P2E20A15mA200V:1 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ 創エネ対応 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 EV・PHEV充電回路・太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 縦(mm) 350 ブレーカ EV・PHEV充電回路対応:20A ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A エコキュート用ブレーカー容量(A) (分岐タイプ)20 太陽光発電用連系ブレーカ 30A
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 170pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズE7コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:9mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:170pF●長さ:32.5mm●厚さ:6.8mm●寸法:9 x 6.8mm●バリスタ電圧:470V アズワン品番 65-7147-65
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
仕様 ●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:86V●クランプ電流:1A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:700pF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●バリスタ電圧:39V アズワン品番 65-7208-76
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様 ●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:25A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:300pF●長さ:34.5mm●厚さ:5.8mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.8mm●バリスタ電圧:390V アズワン品番 65-7208-81
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様 ●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:25A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:300pF●長さ:34.5mm●厚さ:5.8mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.8mm●バリスタ電圧:390V
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 380pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様 ●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:395V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:380pF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:240V アズワン品番 65-7208-96
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V 360pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズE7コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:340V●クランプ電流:25A●エネルギー:26J●シリーズ:V●直径:9mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:360pF●長さ:32.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:9 x 5.3mm●リード間隔:7.5mm アズワン品番 65-7145-72
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 1.7nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様 ●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:1.7nF●長さ:34.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.7mm●リード間隔:7.5mm アズワン品番 65-7207-71
スリムパルック FHCシリーズ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。電子放出物質の塗布プロセス及び塗布量の最適化で約16000時間の長寿命を実現約16,000時間の長寿命用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
コスモパネル 創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 17日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様 引込方式(リミッタースペース)なし 適合 (規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 高機能 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 アース端子実装数 12 IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) (連系)20A 太陽光発電用連系ブレーカ 30
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 アース端子実装数 12
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 31日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 回路スペース 2 アース端子実装数 12
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック) 17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 電気温水器・IH対応 回路スペース 1 アース端子実装数 12(11回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 17日以内出荷 から 31日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 アース端子実装数 12
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 回路スペース 2 アース端子実装数 12
基板実装型 汎用リレー HEVシリーズ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
保護構造 フラックスタイト 接点構成 2a 端子形状 プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V) DC1000 接点最大許容電流(A) 25 動作機能 非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷) DC800V 20A/DC600V 25A(接点直列接続仕様の場合)/DC400V 20A(1a独立使用の場合)
EXENA 充電ハンマードリル(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
《集じん機能ありにて》
クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
クラス最軽量_3.35kg(18V5Ah電池パック装着時)(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比)
《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm)
《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比
《作業スピード約30%UP》
メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時)
モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)
クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能)
T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
打撃数(min-1 [回/分]) 【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100 方式 クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) モード切替 (ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》 バッテリー電圧(V) 14.4/18 LED スイッチ連動 回転数(min-1 [回/分]) 【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700
EXENA 充電ハンマードリル Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
《集じん機能なしにて》
クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比)
《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm)
《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比
《作業スピード約30%UP》メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時)
モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)
クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能)
T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
打撃数(min-1 [回/分]) 【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100 方式 クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) モード切替 (ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》 バッテリー電圧(V) 14.4/18 LED スイッチ連動 回転数(min-1 [回/分]) 【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700
EXENA 充電ハンマードリル Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
《集じん機能なしにて》
クラス最短_全長サイズ240mm(国内電動工具メーカーの充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比)
《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm)
《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比
《作業スピード約30%UP》
メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時)
モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)
クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能)
T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
打撃数(min-1 [回/分]) 【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100 方式 クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) モード切替 (ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》 バッテリー電圧(V) 14.4/18 LED スイッチ連動 回転数(min-1 [回/分]) 【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700
EXENA 充電ハンマードリル(集じんありセット) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
《集じん機能ありにて》
クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
クラス最軽量_3.35kg(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比)
《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm)
《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比
《作業スピード約30%UP》
メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時)
モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)
クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能)
T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
打撃数(min-1 [回/分]) 【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100 方式 クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) モード切替 (ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》 バッテリー電圧(V) 14.4/18 LED スイッチ連動 回転数(min-1 [回/分]) 【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700
充電ミニドライバー miniQu(ミニック) Panasonic(パナソニック) (17件のレビュー) 当日出荷
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm) 128 幅(mm) 42 高さ(mm) 45 適合ビット(mm) 六角ビット 6.35 適合バッテリー microUSB Bタイプ セット内容 電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル 質量(g) 165 能力 小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で 端子の種類 microUSB Bタイプ×1(DC 5V) 締付け能力 小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時) チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) 充電時間(分) 約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合) 回転数(min-1 [回/分]) 230
天井埋込形 バス換気乾燥機 三室用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は4段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所 浴室 質量(kg) 11.5 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W) 乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6 安全装置 過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB) 乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23 ヒーター容量(kW) 1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプ PTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数 単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2 ) 吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37 運転時間 各モード最大12時間 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)循環 乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
天井埋込形 バス換気乾燥機 二室用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は3段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所 浴室 質量(kg) 11.4 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W) 乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7 安全装置 過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB) 乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28 ヒーター容量(kW) 1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプ PTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数 単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2 ) 吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37 運転時間 各モード最大12時間 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)循環 乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
天井埋込形 バス換気乾燥機 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 3日以内出荷
浴室天井に埋込む本体に衣類乾燥・予備暖房・涼風・換気・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。
乾燥(急速、標準、ゆっくり)、予備暖房(強・弱)、涼風(強・弱)、換気(強・弱)、24時間連続換気の5種運転モード。
風向きは、乾燥、予備暖房、涼風各モードにてワイド、スポット時にそれぞれ5段階に変更可能、スイング3段階に変更可能(換気、24時間連続換気は除く。)
排気2方向選択。
100V高出力ヒーター(1.3kWUB1.25坪対応)。
ワイヤレスリモコン
入りタイマー予約機能付。
フィルターチェックお知らせ機能付。
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
適合場所 浴室 仕様 24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気、24時間換気 質量(kg) 5.2 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W) 急速乾燥(50/60Hz):1330/1380、標準乾燥(50/60Hz):1180/1140、予備暖房(強)(50/60Hz):1330/1380、予備暖房(弱)(50/60Hz):1180/1140、涼風(強)(50/60Hz):23/23、涼風(弱)(50/60Hz):19/18、換気(強)(50/60Hz):23/23、換気(弱)(50/60Hz):19/18、24時間連続換気(50/60Hz):19/18 安全装置 過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB) 急速乾燥(50/60Hz):46/49、標準乾燥(50/60Hz):39/36.5、予備暖房(強)(50/60Hz):46/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):39/36.5、涼風(強)(50/60Hz):39/36.5、涼風(弱)(50/60Hz):32/29、換気(強)(50/60Hz):39/36、換気(弱)(50/60Hz):32/29、24時間連続換気(50/60Hz):32/29 ヒーター容量(kW) 1.3kW ヒータータイプ PTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数 単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2 ) 吹込み:152 運転時間 急速乾燥、標準乾燥、予備暖房:最大8時間ゆっくり乾燥、換気、涼風:最大12時間 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 急速乾燥(50/60Hz):45/50、標準乾燥(50/60Hz):35/30、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):35/30、涼風(弱)(50/60Hz):20/20、換気(強)(50/60Hz):105/95、換気(弱)(50/60Hz):75/60、24時間連続換気(50/60Hz):75/60 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)循環 急速乾燥(50/60Hz):130/140、標準乾燥(50/60Hz):90/80、予備暖房(強)(50/60Hz):130/145、予備暖房(弱)(50/60Hz):95/85、涼風(強)(50/60Hz):90/80、涼風(弱)(50/60Hz):65/55、換気(強)(50/60Hz):-/-、換気(弱)(50/60Hz):-/-、24時間連続換気(50/60Hz):-/-
天井埋込形 バス換気乾燥機 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。
オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖くなります。
循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。
200V高出力(2.2kWUB1.5坪対応)。
電線先付けでも据付工事可能。
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期には、ワイヤードリモコンの液晶部に「点検」と「」が表示されます。)
フィルターチェックお知らせ機能付
適合場所 浴室 仕様 24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風、24時間換気 質量(kg) 6.8 色 マンセル値N9.3 消費電力(W) 乾燥(自動・タイマー):2100/2100、予備暖房:2200/2250、涼風:30/34.5、換気(強):30/34.5、換気(弱):21/19.5、24時間連続換気:21/19.5 安全装置 過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A、4A) 騒音値(dB) 乾燥(自動・タイマー):45/45、予備暖房:44.5/46.5、涼風:45/45、換気(強):44/44、換気(弱):28/26.5、24時間連続換気:28/26.5 ヒーター容量(kW) 2.2kW ヒータータイプ PTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数 単相200V50Hz/60Hz 開口面積(cm2 ) 吹込み:518、吹出し:217 運転時間 乾燥(急速)、予備暖房:最大6時間乾燥(ゆっくり):最大10時間涼風、換気(強・弱):最大12時間 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 乾燥(自動・タイマー):70/70、予備暖房:-、涼風:70/70、換気(強):170/170、換気(弱):110/95、24時間連続換気:110/95 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)循環 乾燥(自動・タイマー):160/160、予備暖房:185/200、涼風:160/160、換気(強):60/60、換気(弱):-、24時間連続換気:-
天井埋込形 バス換気乾燥機 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。
オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖くなります。
循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。
100V高出力(1.3kWUB1.25坪対応)。
電線先付けでも据付工事可能。
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期には、ワイヤードリモコンの液晶部に「点検」と「」が表示されます。)
フィルターチェックお知らせ機能付
適合場所 浴室 仕様 24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、浴室乾燥、換気、涼風、24時間換気 質量(kg) 6.6 色 マンセル値N9.3 消費電力(W) 乾燥(自動・タイマー):1250/1250、予備暖房:1300/1320、涼風:25.5/28.5、換気(強):25.5/28.5、換気(弱):19.5/18、24時間連続換気:19.5/18 安全装置 過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A、4A) 騒音値(dB) 乾燥(自動・タイマー):43/44、予備暖房:43/44、涼風:43/44、換気(強):43/43、換気(弱):28.5/27、24時間連続換気:28.5/27 ヒーター容量(kW) 1.3kW ヒータータイプ PTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数 単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2 ) 吹込み:518、吹出し:217 運転時間 乾燥(急速)、予備暖房:最大6時間乾燥(ゆっくり):最大10時間涼風、換気(強・弱):最大12時間 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 乾燥(自動・タイマー):70/70、予備暖房:-、涼風:70/70、換気(強):155/155、換気(弱):115/101、24時間連続換気:115/101 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)循環 乾燥(自動・タイマー):135/140、予備暖房:180/185、涼風:135/140、換気(強):60/60、換気(弱):-、24時間連続換気:-
充電レシプロソー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。
18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。
14.4Vなら細径の切断に。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。
金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。
ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。
サポート機能が充実。
用途 金属管・単管パイプ・軒天切断。
窓の開口に。 バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 5 ストローク数(回/分) 0~2800 ストローク幅(mm) 28 切断能力(mm) 金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本 最大切断能力(mm) 金属管/Φ130、木材/Φ235 充電時間(分) 実用充電/約40、フル充電/約60 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 本体質量(kg) 3.4(電池パック装着時) 充電器電圧(V) AC100 50/60Hz 充電器機能 急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g) 900 消費電力(W) 充電器/198 防塵防水性能 IP56 付属品 電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本) 刃厚(mm) (最大取付可能)/0.9~1.6 仕様 急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2 ) 24.5