カテゴリ
- 制御機器(41)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(6)
- パソコン/周辺機器(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- SMC(391)
- BIGM(丸山製作所)(188)
- エレコム(126)
- KITO(キトー)(107)
- MAZDA(マツダ)(93)
- CKD(73)
- CIO(50)
- RS PRO(45)
- StarTech.com(44)
- Anker(アンカー)(44)
- カシムラ(39)
- パトライト(PATLITE)(37)
- ジーエルサイエンス(36)
- OWLTECH(オウルテック)(35)
- サンワサプライ(32)
- エスコ(31)
- アズワン(30)
- シグマ光機(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「a15c」の検索結果
特価

防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz本数配線:1本(入力)適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂色ホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ
Panasonic(パナソニック)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ本数配線:1本(入力)適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂色ミルキーホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付)
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷形状その他種類埋込コンセント消費電力(W)0.1 以下(待機時)コンセント個数1コンセント形状USB定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回
押釦開閉器 屋外用 (防雨型)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。種類露出形/防雨形材質(ケース)プラスチック保護等級IP65接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2定格使用電圧(V)AC220/AC440極数(P)3
ワイド21組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂色ホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
F組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂色ミルキーホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
55V型4Kスタンダード液晶ディスプレイ
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷仕様●パネル方式:ADS●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):713×1242×66mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コードが適合●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし寸法55型表面処理ノングレア本体質量(kg)約18.4最大消費電力(W)320コントラスト比5000:1輝度700cd/m2解像度3840×2160ドット視野角178°/178° (コントラスト比≧10)入力端子HDMI TYPE A/ミニD-sub 15pin/USB TYPE A/USB TYPE C/D-sub 9pin/RJ45/ステレオミニスピーカーあり 10W+10Wアスペクト比16:9モニターサイズ55パネル駆動方式VA
4K UHD液晶ディスプレイ 43V型/3840×2160
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷幅(mm)973質量(kg)約10.7高さ(mm)562奥行(mm)65消費電力(W)93表面処理アンチグレア電源(AC V)100±10%、50/60Hzコントラスト比1200:1画面表示寸法(mm)941.1×529.4解像度3840×2160応答速度8.0ms(typ)入力端子HDMI TYPE Aコネクター×3(HDCP2.2)/ミニD-sub 15ピン×1/D-sub 9 ピン×1(オス) RS-232C 準拠/ステレオミニジャック(M3)×1/RJ45×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)200×200スピーカー20W[10W+10W]動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)アスペクト比16:9待機時消費電力(W)約0.5モニターサイズ43V型(1079.8mm)上下角度調節20°輝度(cd/m2)500USBTYPE A×1:DC5V/最大2A、USB 2.0対応
DCライン USBプラグコンセント
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷DC電源用配線ダクトDCライン。DCラインからのUSB電源の取り出しに使用します。Type-A(7.5W)とType-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2(USB-A・C)定格入力:DC24V、出力:(USB-A)DC5V-1.5A、(USB-C)DC5V-3A・DC9V-3A・DC15V-3A・DC20V-3A入数内1/外20
アドバンスシリーズ 埋込換気扇スイッチセット
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力0.5A 300V AC(表示ランプは100V用)(パイロット・ほたるスイッチB)、15A 300V AC(スイッチC(文字表示用))
SMDレジスタ 1.07kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥759税込¥8351袋(10個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニック0.1 W ERAシリーズ0.1 % 15 ppm、330 → 7.5 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。特長と利点:。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さ仕様●抵抗:1.07kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±15ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7164-50
SMDレジスタ 1.07kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 250個入
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット(250個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニック0.1 W ERAシリーズ0.1 % 15 ppm、330 → 7.5 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。特長と利点:。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さ仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:1.07kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±15ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:E96●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7094-85
SMDレジスタ 1.02kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニック0.1 W ERAシリーズ0.1 % 15 ppm、330 → 7.5 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。特長と利点:。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さ仕様●抵抗:1.02kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±15ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7165-14
SMDレジスタ 1.07kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥369,800税込¥406,7801セット(5000個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニック0.1 W ERAシリーズ0.1 % 15 ppm、330 → 7.5 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。特長と利点:。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さ仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.07kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±15ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7196-71
SMDレジスタ 1.02kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥259,800税込¥285,7801セット(5000個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニック0.1 W ERAシリーズ0.1 % 15 ppm、330 → 7.5 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。特長と利点:。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さ仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.02kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±15ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7192-49
SMDレジスタ 1.02kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 250個入
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781セット(250個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニック0.1 W ERAシリーズ0.1 % 15 ppm、330 → 7.5 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。特長と利点:。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さ仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:1.02kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±15ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:E96●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7062-80
USBプラグコンセント
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581個33日以内出荷色ホワイト消費電力(W)0.5(無負荷時)入力電圧(V)DC 24最大消費電力(W)72絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間出力ポートUSB-A:DC 5 V 1.5 A、USB-C:DC 5 V 3 A / DC 9 V 3 A、DC 15 V 3 A / DC 20 V 3 A
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 15A 15mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個63日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 2P2E O.C付 15A 30mA(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個63日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.6種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 2P2E O.C付 15A 15mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個63日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.6種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
リモコン漏電ブレーカCSEー30型(常時励磁式)2P2E O.C付 15A 30mA(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781個63日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式常時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CSE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
リモコン漏電ブレーカCSEー30型(常時励磁式)2P2E O.C付 15A 30mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781個63日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式常時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CSE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 2P2E O.C付 15A 15mA(AC24V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個63日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.6種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
リモコン漏電ブレーカCSEー30型(常時励磁式)2P2E O.C付 15A 15mA(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781個63日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式常時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CSE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
リモコン漏電ブレーカCSEー30型(常時励磁式)2P2E O.C付 15A 15mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781個63日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式常時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CSE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 2P2E O.C付 15A 15mA(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個63日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.6種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 30mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個63日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 30mA(AC24V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個63日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 15mA(AC24V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個63日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 30mA(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個63日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 15mA(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個63日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 15mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個63日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個63日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15