カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(7)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ホンダ(65)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • ニチコン(20)
  • レニショー(19)
  • 三菱電機(18)
  • RIGOL(リゴル)(17)
  • ケナメタル(16)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(12)
  • ノーブランド(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • ニッタ(10)
  • ゼネラル(9)
  • PMC(8)
  • Nikon(ニコン)(7)
  • brother(ブラザー)(7)
  • 日本ケミコン(7)
  • LITTELFUSE(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5000」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • Sプレート埋込ダブルコンセントセット Panasonic(パナソニック)

    Sプレート埋込ダブルコンセントセット

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    極数2 極定格15 A 125 V耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下結線方式ねじなし端子(電線差し込み式)開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / /絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応保持力10 N ~ 60 N
  • SO-STYLE 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • DSパワーリレー Panasonic(パナソニック)

    DSパワーリレー

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    当日出荷から103日以内出荷
    小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
    用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
  • Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット Panasonic(パナソニック)

    Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    極数2極(接地形)定格15 A 125 V耐電圧極性を異にする充電金属部間 1250 V 1 分間 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 / ねじなし端子部 35 ℃以下耐熱性100 ℃ ± 3 ℃ 1 時間(※但し、熱可塑性樹脂成形品は80 ℃ ± 3 ℃ 7 時間)接触抵抗(mΩ)【接地極の刃と刃受の間】50以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉15 A 125 V 負荷の力率0.6 開閉の割合約20 回/分 連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率約1 開閉の割合約6 ~ 10 回/分 連続 100 回絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前 100 MΩ以上 / 開閉試験後 5 MΩ以上 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)RoHS指令(10物質対応)対応保持力接地2Pプラグの場合 15 N~60 N / 2Pプラグの場合 10 N~60 N
  • 舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ブラック耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下結線方式巻締端子式耐電圧(V)1250(1分間)
  • SO-STYLE 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒耐久性(アンモニアガス)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1袋(200個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト リモコン調光・リモコン調色・カチットF スピーカー付 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト リモコン調光・リモコン調色・カチットF スピーカー付

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ735質量(kg)4.9高さ(mm)90電圧(V)100仕上【アクリルカバー】乳白つや消し光源LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応デザインCasualグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • フォトモスリレー GU 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 1a

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品) 出力構成:1a
    用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1aパッケージDIP6
  • AQ-H ソリッドステートリレー 0.3Aタイプ Panasonic(パナソニック)

    AQ-H ソリッドステートリレー 0.3Aタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    実効オン電流 0.3A、0.6A、0.9A、1.2A対応 DIP8pinパッケージで省スペース化を実現 AC100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 入出力間耐圧 5,000V AC ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
    用途家電市場(エアコン、電子レンジ、洗濯機、温水便座、冷蔵庫、ファンヒータ、クッキングヒータ、炊飯器、加湿器など)、産業機器市場規格UL/C-UL、VDE
  • AQ-H ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ-H ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    実効オン電流 0.3A、0.6A、0.9A、1.2A対応 DIP8pinパッケージで省スペース化を実現 AC100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 入出力間耐圧 5,000V AC ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
    用途家電市場(エアコン、電子レンジ、洗濯機、温水便座、冷蔵庫、ファンヒータ、クッキングヒータ、炊飯器、加湿器など)、産業機器市場規格UL/C-UL、VDE
  • フォトモスリレー GU 1a 高容量 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 1a 高容量

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1箱(100個)ほか
    103日以内出荷
    連続負荷電流:max.1.1Aの高容量 負荷電圧:60V 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁) 出力構成:1a
    用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE接点構成1a負荷電圧(V)60負荷電流(A)1.1耐電圧(V)5000パッケージDIP4
  • フォトモスリレー GE 1a1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GE 1a1b

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1箱(50個)ほか
    103日以内出荷
    負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現 負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:1a1b
    用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1a1b耐電圧(V)5000パッケージDIP8
  • フォトモスリレー GE 1a1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GE 1a1b

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1箱(50個)ほか
    103日以内出荷
    負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現 負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:1a1b
    用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1a1b負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)5000パッケージDIP8
  • フォトモスリレー GE 2a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GE 2a

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1箱(50個)ほか
    103日以内出荷
    負荷電圧:60V、350V、400V、600Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:2a
    用途通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器接点構成2a
  • フォトモスリレー GU 1a カレントリミット機能付 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 1a カレントリミット機能付

    Panasonic(パナソニック)
    67,980税込74,778
    1箱(100個)ほか
    103日以内出荷
    カレントリミット機能付 リレーオン時の耐サージ性能の向上を実現 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁) 出力構成:1a
    用途電話装置、通信モデム、防犯・防災装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1a負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)5000パッケージDIP4