カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • Altrider (アルトライダー)(296)
  • SMC(207)
  • KEMET(62)
  • ニッセイ(36)
  • CKD(34)
  • エスコ(28)
  • アズワン(22)
  • 冨士電線(東京)(22)
  • サンワサプライ(21)
  • TP-LINK(19)
  • サンドビック(17)
  • 日東工業(17)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • Nikon(ニコン)(16)
  • 千代田通商(12)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • VISHAY(10)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af10」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除菌フィルター 交換用 Panasonic(パナソニック)

    除菌フィルター 交換用

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,1μF,±20% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,1μF,±20%

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26寸法(mm)26×12×19高さ(mm)19奥行(mm)12電圧(V)275acシリーズECQUA許容差±20%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール抑制クラスX2リード間隔(mm)22.5
  • 抵抗器, 100Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)

    抵抗器, 100Ω, 1020, 1W

    Panasonic(パナソニック)
    6,798税込7,478
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    定格電力(W)1抵抗(Ω)100許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
  • 抵抗器 1kΩ 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 1kΩ 1020 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7019-24
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1nF ±20% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1nF ±20% 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
    仕様●静電容量:1nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6969-61
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1nF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1nF ±10% 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
    仕様●静電容量:1nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6964-89
  • フィルムコンデンサ 275V ac 1μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 275V ac 1μF ±10% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDE。ECQUAシリーズ20 mmリード。パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ
    仕様●静電容量:1μF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:12mm●高さ:19mm●寸法:26 x 12 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7182-77
  • 抵抗器 1kΩ 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 1kΩ 1020 1W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格抵抗値が 1000 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7021-26
  • 抵抗器 100Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 100Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7021-24
  • 抵抗器 100Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 100Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力が 100 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7017-27
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1nF ±20% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1nF ±20% 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6966-10
  • 抵抗器, 10Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)

    抵抗器, 10Ω, 1020, 1W

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    定格電力(W)1抵抗(Ω)10許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
  • 抵抗器, 1kΩ, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック)

    抵抗器, 1kΩ, 0612 (1632M), 0.75W

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.75許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1μF ±20% 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1μF ±20% 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6960-58
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1nF ±10% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1nF ±10% 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6970-98
  • ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECQUAAFシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECQUAAFシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 100nF ±20% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 100nF ±20% 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
    仕様●静電容量:100nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 100nF ±20% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 100nF ±20% 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 10nF ±20% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 10nF ±20% 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
    仕様●静電容量:10nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6971-18
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 10nF ±20% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 10nF ±20% 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6973-66
  • Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,1μF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,1μF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    889税込978
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26寸法(mm)26×12×19高さ(mm)19奥行(mm)12電圧(V)275acシリーズECQUA許容差±10%静電容量1μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. UL、CSA、VDE. ECQUAシリーズ20 mmリード. パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィルムコンデンサは、難燃性のプラスチック製ハウジングと不燃性樹脂で構成されています。. UL/CSA及び欧州安全規制クラスX2に適合 安全機能を搭載 小型 リードワイヤタイプ 全長20 mm(最小)のリード. 用途. これらのフィルムコンデンサは、干渉サプレッサの用途に推奨されます。実装タイプスルーホール抑制クラスX2最大動作温度(℃)110リード間隔(mm)22.5
  • ネックライト Panasonic(パナソニック)

    ネックライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm。 BF-AF10P(13lm)比。※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間。2ニュアンスカラーを採用。流行色を取り入れ、ファッション性をアップ。ファッションに溶け込み、普段使いに最適。3軽量42g。長時間使用していても、首が疲れにくい
    質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む)径(Φmm)【ネックホルダー】215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50光源ワイドパワー白色LED(1個)使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値)光束(Lm)約20(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100V Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100V

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプブラック質量(g)約220出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)AC:約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • GA-ASW8TPoE+ Panasonic(パナソニック)

    GA-ASW8TPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000Mbps×10ポート。・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)。・日本語WEB管理機能
    付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能材質メタル質量(g)2300ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )8.5/151接続方式ギガビット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)10、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×280発熱量(kcal/h)129設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50電源供給方式電源内蔵保管温度範囲(℃)-20~70ファンありマグネット別売スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)20.0Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)156ポート(PoE給電)8、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.2最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)124.0
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242V Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242V

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)LAN変換屋内用AC100~242 Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)LAN変換屋内用AC100~242

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • GA-AS4TPoE+ Panasonic(パナソニック)

    GA-AS4TPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ。・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000Mbps×6ポート。・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・日本語WEB管理機能
    付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能質量(g)1700ポート数4消費電力(W)(最小/最大 )3.7/75.0定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)6、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×210発熱量(kcal/h)64.5設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンなしスイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)12.0Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)145ポート(PoE給電)4、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)62.0
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)(AC100V) Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)(AC100V)

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    32日以内出荷
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプブラック質量(g)約220出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台