コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力6回路付Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤質量(kg)60形露出形タイプ動力6回路付(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A×6)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路数12入数1台回路スペース0ブレーカ実装数2P2E:2適合キャビネットBOD51617VW主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)キャビネット寸法(mm)縦1600×深さ175×横500
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCBPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 動力混合6回路Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
種別コンパクトアロー盤形露出形タイプ動力混合6回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELBPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
コンパクトアロー盤 動力混合ヨコ形Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
種別コンパクトアロー盤形露出形タイプ動力混合ヨコ形塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L240)付Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ下部スペース(L240)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力2回路付Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形タイプ動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力6回路付Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形タイプ動力6回路付(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A×6)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELBPanasonic(パナソニック)当日出荷から31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 動力混合2回路Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
種別コンパクトアロー盤形露出形タイプ動力混合2回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ下部スペース(L340)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤形露出形タイプ動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 標準タイプ ELBPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
コンパクトアロー盤 テナント用 動力2回路Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
種別コンパクトアロー盤形露出形タイプテナント用 動力2回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
コンパクトアロー盤 テナント用 動力6回路Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
種別コンパクトアロー盤形露出形タイプテナント用 動力6回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路数12
同軸コンバータPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧(V)AC100~242定格周波数(Hz)50/60適合品番WPN7012、WPN7112、WPN70131、WPN71131使用場所屋内外共用(ボックス内設置)電源仕様端子台取付タイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
PLCアダプター用同軸コンバータ(AC100V~242V)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター使用温度範囲(℃)-20~+60定格AC100V~242V(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
PLCアダプター用同軸コンバータ(フィルタ付)(AC100V~242V)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター使用温度範囲(℃)-20~+60定格AC100V~242V(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
800MHz帯ダイバシティワイヤレス混合分配器Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
α・β各2入力、α・β各4分配。
同一エリアで受信機WX-4040Bを最大4台接続して同時15波まで使用可能。
アンテナは4本まで設置可能。アンテナケーブルの接続をチェックできるLED付。
仕様(混合分配性能)α・β各2入力、α・β各4分配、(ローカル入出力)75 Ω BNCコネクター45 MHz帯付属品ラックマウント金具質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)7電源AC100・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×176(高さはゴム足含まず、奥行きはつまみ・コネクタ含まず)仕上(前面パネル)AVアイボリー色ABS樹脂(マンセル7.6Y6.8/0.8近似色)(カバー)AVアイボリー色塗装鋼板マンセル7.9Y6.8/0.8近似色周波数帯域(MHz)(通過)806~810(ワイヤレスアンテナWX-4950A/4965/4970による)アンテナ(入力)75 Ωα・β各2入力BNCコネクター[ファンタム電源出力DC12 V 60mA(最大)ローカル出力45 MHz帯](出力)75 Ωα・β各4出力BNCコネクター