「br e1」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
寸法(mm)1.6×0.8×0.54
材質(本体)アルミ材
定格電流(A)1.5
本体高さ(mm)0.54
本体長さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)0.8
定格電圧(kV)32dc
溶断速度F
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上
電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
種別エントランスライト
備考LED電球専用商品
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フレーム(AF)50
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フレーム(AF)50
FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●シリーズ:FC Radial
アズワン品番65-7160-09
1袋(5個)
¥169
税込¥186
7日以内出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
「コンパクトブレーカSH型」の採用でパネルサイズを大幅にコンパクト化。フラットデザインでスッキリ感が自慢でインテリアにも美しく溶け込みます。また、ガタースペースの拡大による施工性や安全性などに優れた機能も搭載。新時代にふさわしい住宅分電盤です。リミッタースペースなし。単3主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカABF型(3P3E)。太陽光発電用:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型(2P2E)N端子台付(30A)
用途エネルギー対応。全電力管内用
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)111(半埋込30)
縦(mm)325(半埋込310)
横(mm)620(半埋込605)
ドア付
盤定格(A)100
主幹容量(A)40
アース端子実装数12
リミッタースペースなし
分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)20/6
フリースペース付
マンセル記号10Y9/0.5
回路数+回路スペース+単3分岐回路数26+1+1
1台
¥119,000
税込¥130,900
12日以内出荷
Switch-S8E(PN210808)の交換用カラーチップ「サテングレー」です。サテングレーのカラーチップは機器1台につき1個標準で付属しています。当品番は紛失時などにご利用ください。
1台
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20%
アズワン品番65-7053-97
1袋(5個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
色ホワイト
縦(mm)325(半埋込310)
収納機器BSHE34023(40A)
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
仕様(引込開閉器用スペース)付
色ホワイト
縦(mm)325(半埋込310)
横(mm)314(半埋込299)
収納機器BSHE22022(20A)
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)325
深さ(mm)111
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
種類ホーム分電盤
ドア付
回路スペース2
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
リミッタースペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
【ステンレスポール】オフブラック。【ガラスグローブ】乳白つや消し。地中埋込型、地上高482mm。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。ポール径Φ80。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品
質量(kg)1.6
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
入力電流(A)(100V時)0.075
光束(Lm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm。地中埋込型、地上高500mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.5
色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)27.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.075
ポール径(Φmm)80
光束(Lm)器具:120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
使いやすい大容量の冷蔵庫欲しいものがすぐに見つかり取り出しやすく、まとめ買いしてもたっぷり入る。使いやすさと大容量を追求しました。ワンダフルオープン冷凍室・野菜室100%全開で奥まで使いやすい&大容量。ラクに全開できるから、奥までしっかり見え、整理しやすい引き出しです。底面が広く、食品もたっぷり入れられます。全開できて奥まで見える庫内。庫内の収納物を一目で確認できるので、欲しいものをサッと取り出せます。たっぷり入れてもスムーズに開け閉めできる。ベアリング式レールなら重さを分散してくれるから片手でラクに開閉でき、長く使ってもずっと軽々。ベアリング式なら片手でラクに開閉できる6点で重量を分散して支える『高耐荷重ベアリング式レール』を採用。レール内に組み込まれた直径数ミリのほぼ真球※に近いボールがスムーズに転がることで、片手でもラクに開閉できる"軽さ"が長続きする構造を実現。ラクラクが長続き約20年間相当の開閉をしても重たくなりません。(メーカー従来品比)取り出して丸洗いできる。汚れが気になる野菜室も、取り出して丸洗いできるから、清潔に使えます。底面が広くムダなく入れられる。レールが低い位置にあるので、デッドスペースを食品収納スペースとして活用できます。トップユニット方式。野菜室・冷凍室・冷蔵室。最上段まで手が届いて使いやすい。パナソニックの冷蔵庫はコンプレッサーが上部にあるため、下段引き出し(野菜室・冷凍室)は奥行が広く大容量。上段の冷蔵室は天地が広く、さらに最上段奥のデッドスペースが減り、奥に置いた食品にも手が届きます。ローウエストライン。冷蔵室。棚・ドアポケットを低めの位置に。棚・ドアポケットが低めの位置にあることで、重いペットボトルなどもラクな姿勢でサッと出し入れできます。また4段目のドアポケットが斜めに設計されているため、2列目のボトルがサッと出し入れできます。液ダレ防止。液ダレしても下までこぼれないドアポケット。左右4段ずつのドア棚で収納力アップ「冷蔵室の天地を広げることで、よく使うドア棚が左右4段ずつに増え、収納力が格段にアップ。右のドアポケットだけでも多くの飲み物を収納することができます。よく使う3、4段目には背の高い鍋やケーキの箱も入る高さに。3、4段目の棚の高さは約17cm になっているため、背の高い鍋やケーキの箱もスムーズに出し入れすることができます。また、3段目のトレイはスライドすることができ、前半分を奥にスライドさせることで、4段目の手前にさらに背の高いものがおけるようになります。細部にも使いやすさにこだわり。抗菌ハンドル。冷蔵室ドアのよく手が触れる部分に抗菌仕様のハンドルを採用。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。卵トレイ。SS~LLサイズの卵がぴったり収納でき、出し入れも簡単。購入したパックのまま収納することもできます。対象機種:WXタイプ、HXタイプ、CVタイプ、HVタイプ、EXタイプ(NR-E41EX1は除く)冷蔵室の照明(ナイトアシスト機能付き)。3方向から明るく照らして、奥までしっかり見やすいLED照明。部屋が暗いときは自動で照度を下げてまぶしさを軽減します。
質量(kg)100
奥行(mm)据付必要:699
容量(L)冷蔵室 定格内容積 285、食品収納スペースの目安 <212>うち、パーシャル/チルド切替室<17>、製氷室 18<4>、新鮮凍結ルーム 30<16>、冷凍室 103<73>、野菜室 115<81>
間口(mm)685
定格消費電力(W)電動機 50Hz 95 60Hz 95 電熱装置 50Hz 203 60Hz 203
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×699×1828
年間消費電力量(kWh/年)50Hz :289、60Hz: 289
省エネ基準達成率(%)102
グリーン購入法適合
定格内容積(L)551
従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。スタンダード。標準タイプ。リミッタースペース付
仕様標準タイプ
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
ドア付
アース端子実装数12(11回路は6)
リミッタースペース付
マンセル記号10Y9/0.5
従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。スタンダード。標準タイプ。リミッタースペース無
仕様標準タイプ
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
ドア付
アース端子実装数12(11回路は6)
リミッタースペースなし
マンセル記号10Y9/0.5
従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。スタンダード。標準タイプ。リミッタースペース無
仕様標準タイプ/大形フリースペース付
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
横(mm)578(半埋込563)
ドア付
主幹容量(A)75
アース端子実装数12(11回路は6)
リミッタースペースなし
分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/08/02
マンセル記号10Y9/0.5
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)10+1(11)
1台
¥129,800
税込¥142,780
32日以内出荷
従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。スタンダード。標準タイプ。リミッタースペース無
仕様標準タイプ
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
横(mm)476(半埋込461)
ドア付
主幹容量(A)30
アース端子実装数12(11回路は6)
リミッタースペースなし
分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/08/02
フリースペース付
マンセル記号10Y9/0.5
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)10+1(11)
1台
¥109,800
税込¥120,780
32日以内出荷
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)60
色(本体)オフブラック
光束(Lm)258
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
タイプ地中埋込型、地上高1000mm
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50
ポール径(Φmm)100
色(本体)オフブラック
光束(Lm)215
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
水洗いのできる電気カミソリ用。ジェルタイプのクリーニング液。100mL入(週1回のご使用で約100回使用可能)。水洗い時に使用することで刃を消臭・除菌します。爽やかな香りが残ります
対応商品ER-GN31-K/ER-GN31-W/ER-GN32-K/ER-GN32-W/ER-GN51-H/ER-GN71-K/ER-NGND2-K/ER-NGND2-W/ER-NGNH1-K/ER9972-K/ES-CLS5A-K/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-GA21-R/ES-GA21-S/ES-GA21-W/ES-LA10/ES-LA12-S/ES-LA30/ES-LA50/ES-LA52/ES-LA54-A/ES-LA54-R/ES-LA70/ES-LA72/ES-LA74-W/ES-LA82/ES-LA84-S/ES-LA90/ES-LA92/ES-LA94-K/ES-LC20-K/ES-LC60-S/ES-LF30-K/ES-LF70-S/ES-LS5A-K/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-LT20-S/ES-LT22-K/ES-LT50-K/ES-LT70-S/ES-LV50-K/ES-LV50-R/ES-LV70-A/ES-LV80-S/ES-LV90-K/ES-RQ40-S/ES-RT20-K/ES-RT30-S/ES-RT60-S/ES-RW30-R/ES-RW30-S/ES-RW30-W/ES-SA60-W/ES-SF21-W/ES-ST21-K/ES-ST21-R/ES-ST21-W/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES3832P-S/ES4001/ES4025/ES4033/ES4035/ES4035P/ES4501/ES4501-S/ES4815/ES4815P-S/ES4820/ES4820P-S/ES4853/ES4853P-K/ES5001P/ES511/ES511-N/ES518/ES518P-S/ES5405/ES5510P/ES6013/ES6015/ES611B/ES612D/ES612H/ES6500P-W/ES6510P-K/ES6801/ES699-A/ES7003/ES7005/ES7006/ES7007/ES7013/ES7015/ES7016/ES7017/ES7023-S/ES7025-S/ES7026-S/ES7043-S/ES7045/ES7045-S/ES7046/ES7046-S/ES7110/ES7111/ES7115-S/ES7505/ES7505-S/ES754/ES7701/ES7801-S/ES790/ES795PP-H/ES796P/ES8001/ES8003/ES8015-S/ES8016/ES8016-S/ES8035/ES8045/ES8045-S/ES8046/ES8046-S/ES805/ES8055/ES8056/ES8067/ES8068/ES8070/ES8080/ES8085-S/ES8086/ES8086-S/ES8088/ES8088-S/ES8092/ES8093/ES8111-S/ES8115-K/ES8119-S/ES8153/ES8153-S/ES8154/ES8154-N/ES8155/ES8155-N/ES8156/ES8156-N/ES8171/ES8171-S/ES8175/ES8175-S/ES8176/ES8176-S/ES8195/ES8195-S/ES8196/ES8196-S/ES8232/ES8232-K/ES8237/ES8237-S/ES8238-S/ES8251-A/ES8255-K/ES8258/ES8259-K/ES843/ES8801-S/ES8815/ES8815P-K/ES-CLT3E1/ES-CLV56/ES-CLV5F-K/ES-CLV5F-R/ES-CLV5G-K/ES-CLV5T-A/ES-CLV5U-A/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-CST2Q-K/ES-CST2Q-R/ES-CST2Q-W/ES-CST2R-K/ES-CST2R-R/ES-CST2R-W/ES-CST2S-K/ES-CST2S-R/ES-CST2S-W/ES-CST6Q-R/ES-CST6Q-S/ES-CST6R-K/ES-CST6R-R/ES-CST6S-K/ES-CST6S-R/ES-CST8Q-A/ES-CST8Q-N/ES-CST8R-A/ES-CST8R-H/ES-CST8S-A/ES-CST8S-N/ES-CSV67/ES-CT20-S/ES-CV70-S/ES-ELV5/ES-ELV9/ES-KSF2D-K/ES-LS5B-K/ES-LS5C-K/ES-LS5P-K/ES-LS5Q-K/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV5A-R/ES-LV5F-K/ES-LV5F-R/ES-LV5G-K/ES-LV5T-A/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-MT21-H/ES-RL13-K/ES-RL13-R/ES-RL15-A/ES-RL15-R/ES-RL32-A/ES-RL32-S/ES-RL34-A/ES-RL34-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES-RT17-K/ES-RT19-A/ES-RT26-K/ES-RT28-H/ES-RT36-S/ES-RT39-K/ES-RT46-S/ES-RT48-S/ES-SF23-W/ES-SL21-R/ES-SL21-W/ES-SL41V/ES-ST23-K/ES-ST23-R/ES-ST23-W/ES-ST25-K/ES-ST25-R/ES-ST25-W/ES-ST27-K/ES-ST27-R/ES-ST27-W/ES-ST29-A/ES-ST29-K/ES-ST29-W/ES-ST2N-K/ES-ST2N-R/ES-ST2N-W/ES-ST2P-K/ES-ST2P-R/ES-ST2P-W/ES-ST2Q-K/ES-ST2Q-R/ES-ST2Q-W/ES-ST2R-K/ES-ST2R-R/ES-ST2R-W/ES-ST2S-K/ES-ST2S-R/ES-ST2S-W/ES-ST37-A/ES-ST37-S/ES-ST39-R/ES-ST39-S/ES-ST6N-A/ES-ST6N-S/ES-ST6P-A/ES-ST6P-S/ES-ST6Q-R/ES-ST6Q-S/ES-ST6R-K/ES-ST6R-R/ES-ST6S-K/ES-ST6S-R/ES-ST8N-N/ES-ST8N-R/ES-ST8P-H/ES-ST8P-R/ES-ST8Q-A/ES-ST8Q-N/ES-ST8R-A/ES-ST8R-H/ES-ST8S-A/ES-ST8S-N/ES-SV61-W/ES-TLVFE-K/ES-TSTFN-K/ES-TSTFN-R/ES-TSTFN-W/ES3832-S/ES4033P/ES6013P-A/ES6015P-S/ES6500/ES6510/ES6801P-S/ES7110P/ES7111P/ES7115P/ES8111P/ES8115P/ES8119P/ES8119PR/ES8191/ES8191-S/ES8801P/ER-GN70-K/ES-CLV5A-K/ES-CLV5A-R/ES-CLV5B-K/ES-CLV5B-R/ES-CLV5C-K/ES-CLV5C-R/ES-CLV5D-K/ES-CLV5D-R/ES-CLV5E-K/ES-CLV5E-R/ES-CLV76/ES-CLV7E-A/ES-CLV7E-T/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV8A-S/ES-CLV8B-S/ES-CLV8C-S/ES-CLV8D-S/ES-CLV8E-S/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-CSV6N-W/ES-CSV6P-W/ES-CSV6Q-A/ES-CSV6R-A/ES-CSV6S-A/ES-ELV5B-S/ES-ELV7/ES-L550D-K/ES-L650D-K/ES-LT2A-K/ES-LT5A-H/ES-LT72-S/ES-LV54-K/ES-LV56-K/ES-LV56-R/ES-LV5A-K/ES-LV5B-K/ES-LV5B-R/ES-LV5C-K/ES-LV5C-R/ES-LV5D-K/ES-LV5D-R/ES-LV5E-K/ES-LV5E-R/ES-LV5U-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV94-S/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES795P/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-CST2T-A/ES-CST2T-K/ES-CST2T-W/ES-CST6T-K/ES-CST6T-R/ES-CST8T-A/ES-CST8T-S/ES-ELV7D-K/ES-L320D-T/ES-L320W-K/ES-L320W-W/ES-L340D-R/ES-L340W-K/ES-L550U-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L650U-K/ES-LT2B-K/ES-LT2B-W/ES-LT2C-K/ES-LT2C-W/ES-LT2P-T/ES-LT2Q-T/ES-LT4B-A/ES-LT4C-K/ES-LT4P-R/ES-LT4Q-R/ES-LT6B-A/ES-LT6C-A/ES-LT6P-S/ES-LT6Q-S/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV5H-S/ES-LV5J-S/ES-LV5V-A/ES-LV5W-K/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S/ES-MT22-S/ES-RT1A-A/ES-RT1AU-A/ES-RT2N-K/ES-RT4AU-A/ES-RT4N-S/ES-ST2T-A/ES-ST2T-K/ES-ST2T-W/ES-ST6T-K/ES-ST6T-R/ES-ST8T-A/ES-ST8T-S/ES-L360D-S/ES-L360W-A/ES-L580U-S/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-PV3A-K/ES-PV6A-K/ES-PV6A-W/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-ERT28-N/ES-MC3QCM
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:3300μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:3.82A
アズワン品番65-7141-69
1袋(2個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)アッパーライト。ドラマチックに照らし上げる光。植栽、外壁などのライトアップに。土中やコンクリートに埋設できる密閉型です。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70%
材質ステンレス製、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白
取付床埋込型、床面取付専用
備考LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数Ra80
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)26.6
LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
入力電流(A)(100V時)0.075
光束(Lm)114.4
LED寿命(時間)40000
明るさ40形電球1灯器具相当
LED交換可能(LED電球)
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
発信器からの呼出連絡を手元で確認。使用可能時間24時間(8時間充電・300回/日の使用にて)連続待受時間約50時間。シンプルで高機能な、持ち運びできる小電力型ワイヤレスコール携帯受信器。ワイヤレスコールの発信器が使えます。ワイヤレスだから配線不要。持ち運びできる充電式。呼出音でお知らせします。番号表示が呼出し元をお知らせします。振動(バイブ)でお知らせします。発信器は最大100台まで使用可能。[集中発信器・集中操作器は最大合計10台まで。(100台に含みます)]。集中発信器、集中操作器で携帯受信器の表示を点灯・消去させることもできます。専用充電台(ECE1905)と組み合わせてご使用ください。防沫ケース付「ECE1613」タイプは、厨房など水のかかるような場所で使用される場合にご使用下さい。
用途飲食店での客席からの呼出しに、小売店での売り場からの呼出しに、介護・医療施設でのお部屋からの呼出しに、ご家庭でのちょっとした連絡に
仕様交換用電池:充電式エボルタ(スタンダードモデルまたはお手軽モデル)
質量(g)約150(電池・防沫ケース含む)
タイプ防沫ケース付・ベルト固定用クリップ付
電源パナソニックニッケル水素電池、単4形×2本
電源電圧(V)DC2.4
消費電流(mA)動作時:100以下、待機時:5以下
使用環境温度(℃)0~40
電波到達距離(m)約30
使用時間(時間)24(8時間充電、300回/日の使用時)
音量(dB)音量「大」設定時:65以上(音量「小」に設定すると、音量は約10小さくなります)※前方50cmにて
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)・CH3(426.0500)・CH5(426.0750)・CH7(426.1000)の1波※周波数設定操作で選択
動作電圧(V)2.1~3
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%
アズワン品番65-7140-24
1袋(10個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:2700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:FR Radial
アズワン品番65-7132-77
1袋(100個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:1200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:FR Radial
アズワン品番65-7185-95
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:1200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:2.47A
アズワン品番65-7190-68
1袋(200個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:820μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:2.18A
アズワン品番65-7141-57
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:68μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●漏れ電流:17 μA
アズワン品番65-7194-65
1袋(200個)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.29A
アズワン品番65-7018-88
1袋(200個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:FC Radial
アズワン品番65-7160-83
1袋(5個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:1000μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%
アズワン品番65-7179-10
1袋(5個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:2200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:3.3A
アズワン品番65-7141-96
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:2200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:3.3A
アズワン品番65-6946-32
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm。地中埋込型、地上高800mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.8
色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)27.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.075
ポール径(Φmm)80
光束(Lm)器具:120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ