カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,862)
  • 制御機器(1,701)
  • 電気材料(202)
  • 家電(93)
  • 建築金物(71)
  • 建材・エクステリア(69)
  • 整備工具・収納(47)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 住設機器(37)
  • 電動工具(27)
  • 介護用品(17)
  • カー用品(16)
  • 厨房用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 日用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防災用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 手袋(3)
  • 自転車部品(3)
  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 完成車(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(157)
  • メディアカバーマーケット(38,249)
  • ホンダ(25,551)
  • 三菱ふそう(18,493)
  • RS PRO(16,832)
  • Kawasaki(8,974)
  • スズキ(5,732)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5,347)
  • TRUSCO(5,124)
  • SMC(3,266)
  • エスコ(3,083)
  • エレコム(2,990)
  • DAYTONA(デイトナ)(2,647)
  • LAMP(スガツネ工業)(2,448)
  • VISHAY(2,389)
  • SK11(2,102)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,096)
  • 高田ベッド製作所(2,030)
  • 理研計器(1,951)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,122)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,151)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br」の検索結果

4,263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール) Panasonic(パナソニック)

    センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール)

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    (EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
    用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニット端子ねじM3.5端子(幅)7.6mm消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度45~85%RH使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2)適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7モジュールJIS協約形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96材質(端子)黄銅(Snメッキ)外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)使用周囲湿度(%RH)45~85
  • リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
  • ピン形リチウム電池 BR425 2個入 Panasonic(パナソニック)

    ピン形リチウム電池 BR425 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個(1パック×2個)
    4日以内出荷
    用途電気ウキ、竿先ライト寸法(mm)約Φ4.2×25.9質量(g)約0.55タイプピン形リチウム電池電圧(V)3包装形態2個入ブリスター
  • 上下電球 BR交換光源ユニ 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    上下電球 BR交換光源ユニ 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    パナソニック (Panasonic) の上下電球です。
    グレー入数(個)1特性防雨型、交換光源配光タイプ上下
  • 全配光電球 BR交換光源ユニ 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    全配光電球 BR交換光源ユニ 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    パナソニック (Panasonic) の全配光電球です。
    入数(個)1特性防雨型、交換光源配光タイプ全方向
  • 2026年度版地図SDHCメモリーカード BR300シリーズ用 Panasonic(パナソニック)

    2026年度版地図SDHCメモリーカード BR300シリーズ用

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。
    適合品番CN-BR300B・BR310B
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • カンタッチBR E付2P2E30A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E30A RT

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    33日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチBR E付2P1E15A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E15A TN

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1個
    33日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P2E15A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E15A RT

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    33日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチBR E付2P1E20A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E20A TN

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1個
    33日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P2E20A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E20A RT

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    33日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチBR E付2P1E30A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E30A TN

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1個
    33日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E30A RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E30A RN

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1個
    33日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E15A RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E15A RN

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1個
    33日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E20A RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E20A RN

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1個
    33日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • ピン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    ピン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途電気ウキ質量(g)約0.85電圧(V)3寸法(Φ×mm)4.2×35.9電池ピン型リチウム電池アズワン品番64-8907-93
  • 警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力 Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
    電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)仕様無電圧入力+一括移報出力材質樹脂製出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)入力(警報)無電圧a接点その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)70(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子速結端子適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
  • 操作スイッチ Panasonic(パナソニック)

    操作スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    モジュール1P(JIS協約形)定格電圧(V)AC250接点容量2A
  • ノンリセッタブルヒューズ 5A 32V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    ノンリセッタブルヒューズ 5A 32V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
    仕様●定格電流:5A●定格電圧:32V dc●溶断速度:F●本体材質:アルミ材●本体長さ:1.6mm●本体幅:0.8mm●本体高さ:0.54mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:759-4795アズワン品番65-8094-14
  • ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型キャップ

    Panasonic(パナソニック)(57件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
    ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
    用途平形コード用適合電線(mm2)0.75・1.25・2定格電流(A)15定格電圧(V)125寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
  • 監視盤 インターフェースリレー Panasonic(パナソニック)

    監視盤 インターフェースリレー

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    種類一般リレー定格電圧(V)AC24/DC24モジュール1P(JIS協約形)
  • 制御ユニット Panasonic(パナソニック)

    制御ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。
    用途リモコンブレーカ専用
  • ネオアラーム 停電補償用蓄電池 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 停電補償用蓄電池

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
  • フロートレス液面リレーユニット Panasonic(パナソニック)

    フロートレス液面リレーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    種類ソリッドステート・リレー
  • バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    24,690税込27,159
    1箱
    当日出荷
    バッテリー容量(mAh)5900
  • エンドカバー Panasonic(パナソニック)

    エンドカバー

    Panasonic(パナソニック)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    二重天井などへの引きおろしに使用します。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
    適合CD管用角度(°)(立上げ)20
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
  • 単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 8本パック Panasonic(パナソニック)

    単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 8本パック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    自然放電が少なく1年後でもすぐに使える。低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:マイナス20度~50度
    タイプ単3規格単三本数8本バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数600グリーン購入法適合入数(本)8
  • 表面実装型 角型チップヒューズ ERBREシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 角型チップヒューズ ERBREシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    種類平型ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)2.5遮断電流(A)50リード線サイズ(mm)1.6×0.8×0.54材質(本体)アルミ材動作温度範囲(℃)-40~125溶断規格F仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
  • Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 5A, 32V dc ERBRE5R00V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 5A, 32V dc ERBRE5R00V

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性寸法(mm)1.6×0.8×0.54材質(本体)アルミ材定格電流(A)5本体高さ(mm)0.54本体長さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)0.8定格電圧(kV)32dc溶断速度F最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 1.5A, 32V dc ERBRE1R50V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 1.5A, 32V dc ERBRE1R50V

    Panasonic(パナソニック)
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性寸法(mm)1.6×0.8×0.54材質(本体)アルミ材定格電流(A)1.5本体高さ(mm)0.54本体長さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)0.8定格電圧(kV)32dc溶断速度F最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
  • ネオアラーム 表示ユニット Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 表示ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    型番RN-L
  • ネオアラーム 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • ネオアラーム ブザーユニット Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム ブザーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    型番RN-BZ
  • ハーネス Panasonic(パナソニック)

    ハーネス

    Panasonic(パナソニック)
    329税込362
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途表示ユニット接続用
  • ネオアラーム 無電圧入力ユニット Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 無電圧入力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    型番RN-TBN
  • ネオアラーム 個別移報ユニット Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 個別移報ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    型番RN-RY
  • ネオアラーム 接続用ハーネス Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 接続用ハーネス

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
  • 電圧計 Panasonic(パナソニック)

    電圧計

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    モジュール2P(JIS協約形)定格電圧(V)AC300型番SVM
...