「c75」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ABS樹脂
プレートラウンド
サイズPC30(l=80)
仕様パッチン式
分類控金具(ステンレス)
仕様スライド式
分類受金具(ステンレス)
サイズPC50(h=50~74)
仕様5丁流れ
分類受金具(ステンレス)
サイズPC50(h=40~62)
仕様5丁流れ
分類受金具(ステンレス)
サイズPC50(h=25~45)
仕様5丁流れ
分類受金具(ステンレス)
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途PC50軒とい用固定具です。
仕様5丁流れ
適合シビルスケアPC50
材質ステンレス
長さ(mm)打込み部:186
色しんちゃ
高さh(mm)45~25
1セット(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
タイプ標準タイプ
シリーズコスモパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)75
ドア付
リミッタースペース無
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
タイプ標準タイプ
シリーズコスモパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)75
ドア付
リミッタースペース無
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
タイプフリースペース付
シリーズコスモパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)75
ドア付
リミッタースペース無
シリーズコスモパネルコンパクト21
タイプフリースペース付
ドア付
相線式単相3線
リミッタースペース無
容量(A)75
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
タイプ大形フリースペース付
シリーズコスモパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)75
ドア付
回路スペース2
リミッタースペース無
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
タイプ大形フリースペース付
シリーズコスモパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)75
ドア付
回路スペース2
リミッタースペース無
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式
電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下
電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
用途薄鋼電線管用
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛メッキ
JIS規格JIS C8350
適合規格(PS)E
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
関連キーワード
1
2
3
次へ