制御機器 (28) パソコン/周辺機器 (4) 厨房用品 (1) カー用品 (1) 家電 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
2026年度版地図microSDHCメモリーカード F1(X10C/D9C)・CA/CEシリーズ用 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
主な更新内容データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録〔収録済みの新規開通道路の例〕常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
適合車種 CN-F1X10C1D・F1D9C1D・CA01D・CA01WD・CE01D・CE01WD※「5」で始まる製造番号(2024年モデル)が対象。製造番号については1保証書、もしくは2ナビ画面(メニュー→システム情報・設定→バージョン情報)で確認いただけます。
シェーバークリーニング液 ES004 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
水洗いのできる電気カミソリ用ジェルタイプのクリーニング液100mL入(週1回のご使用で約100回使用可能)水洗い時に使用することで刃を消臭・除菌します爽やかな香りが残ります
対応商品 ER-GN31-K/ER-GN31-W/ER-GN32-K/ER-GN32-W/ER-GN51-H/ER-GN71-K/ER-NGND2-K/ER-NGND2-W/ER-NGNH1-K/ER9972-K/ES-CLS5A-K/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-GA21-R/ES-GA21-S/ES-GA21-W/ES-LA10/ES-LA12-S/ES-LA30/ES-LA50/ES-LA52/ES-LA54-A/ES-LA54-R/ES-LA70/ES-LA72/ES-LA74-W/ES-LA82/ES-LA84-S/ES-LA90/ES-LA92/ES-LA94-K/ES-LC20-K/ES-LC60-S/ES-LF30-K/ES-LF70-S/ES-LS5A-K/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-LT20-S/ES-LT22-K/ES-LT50-K/ES-LT70-S/ES-LV50-K/ES-LV50-R/ES-LV70-A/ES-LV80-S/ES-LV90-K/ES-RQ40-S/ES-RT20-K/ES-RT30-S/ES-RT60-S/ES-RW30-R/ES-RW30-S/ES-RW30-W/ES-SA60-W/ES-SF21-W/ES-ST21-K/ES-ST21-R/ES-ST21-W/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES3832P-S/ES4001/ES4025/ES4033/ES4035/ES4035P/ES4501/ES4501-S/ES4815/ES4815P-S/ES4820/ES4820P-S/ES4853/ES4853P-K/ES5001P/ES511/ES511-N/ES518/ES518P-S/ES5405/ES5510P/ES6013/ES6015/ES611B/ES612D/ES612H/ES6500P-W/ES6510P-K/ES6801/ES699-A/ES7003/ES7005/ES7006/ES7007/ES7013/ES7015/ES7016/ES7017/ES7023-S/ES7025-S/ES7026-S/ES7043-S/ES7045/ES7045-S/ES7046/ES7046-S/ES7110/ES7111/ES7115-S/ES7505/ES7505-S/ES754/ES7701/ES7801-S/ES790/ES795PP-H/ES796P/ES8001/ES8003/ES8015-S/ES8016/ES8016-S/ES8035/ES8045/ES8045-S/ES8046/ES8046-S/ES805/ES8055/ES8056/ES8067/ES8068/ES8070/ES8080/ES8085-S/ES8086/ES8086-S/ES8088/ES8088-S/ES8092/ES8093/ES8111-S/ES8115-K/ES8119-S/ES8153/ES8153-S/ES8154/ES8154-N/ES8155/ES8155-N/ES8156/ES8156-N/ES8171/ES8171-S/ES8175/ES8175-S/ES8176/ES8176-S/ES8195/ES8195-S/ES8196/ES8196-S/ES8232/ES8232-K/ES8237/ES8237-S/ES8238-S/ES8251-A/ES8255-K/ES8258/ES8259-K/ES843/ES8801-S/ES8815/ES8815P-K/ES-CLT3E1/ES-CLV56/ES-CLV5F-K/ES-CLV5F-R/ES-CLV5G-K/ES-CLV5T-A/ES-CLV5U-A/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-CST2Q-K/ES-CST2Q-R/ES-CST2Q-W/ES-CST2R-K/ES-CST2R-R/ES-CST2R-W/ES-CST2S-K/ES-CST2S-R/ES-CST2S-W/ES-CST6Q-R/ES-CST6Q-S/ES-CST6R-K/ES-CST6R-R/ES-CST6S-K/ES-CST6S-R/ES-CST8Q-A/ES-CST8Q-N/ES-CST8R-A/ES-CST8R-H/ES-CST8S-A/ES-CST8S-N/ES-CSV67/ES-CT20-S/ES-CV70-S/ES-ELV5/ES-ELV9/ES-KSF2D-K/ES-LS5B-K/ES-LS5C-K/ES-LS5P-K/ES-LS5Q-K/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV5A-R/ES-LV5F-K/ES-LV5F-R/ES-LV5G-K/ES-LV5T-A/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-MT21-H/ES-RL13-K/ES-RL13-R/ES-RL15-A/ES-RL15-R/ES-RL32-A/ES-RL32-S/ES-RL34-A/ES-RL34-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES-RT17-K/ES-RT19-A/ES-RT26-K/ES-RT28-H/ES-RT36-S/ES-RT39-K/ES-RT46-S/ES-RT48-S/ES-SF23-W/ES-SL21-R/ES-SL21-W/ES-SL41V/ES-ST23-K/ES-ST23-R/ES-ST23-W/ES-ST25-K/ES-ST25-R/ES-ST25-W/ES-ST27-K/ES-ST27-R/ES-ST27-W/ES-ST29-A/ES-ST29-K/ES-ST29-W/ES-ST2N-K/ES-ST2N-R/ES-ST2N-W/ES-ST2P-K/ES-ST2P-R/ES-ST2P-W/ES-ST2Q-K/ES-ST2Q-R/ES-ST2Q-W/ES-ST2R-K/ES-ST2R-R/ES-ST2R-W/ES-ST2S-K/ES-ST2S-R/ES-ST2S-W/ES-ST37-A/ES-ST37-S/ES-ST39-R/ES-ST39-S/ES-ST6N-A/ES-ST6N-S/ES-ST6P-A/ES-ST6P-S/ES-ST6Q-R/ES-ST6Q-S/ES-ST6R-K/ES-ST6R-R/ES-ST6S-K/ES-ST6S-R/ES-ST8N-N/ES-ST8N-R/ES-ST8P-H/ES-ST8P-R/ES-ST8Q-A/ES-ST8Q-N/ES-ST8R-A/ES-ST8R-H/ES-ST8S-A/ES-ST8S-N/ES-SV61-W/ES-TLVFE-K/ES-TSTFN-K/ES-TSTFN-R/ES-TSTFN-W/ES3832-S/ES4033P/ES6013P-A/ES6015P-S/ES6500/ES6510/ES6801P-S/ES7110P/ES7111P/ES7115P/ES8111P/ES8115P/ES8119P/ES8119PR/ES8191/ES8191-S/ES8801P/ER-GN70-K/ES-CLV5A-K/ES-CLV5A-R/ES-CLV5B-K/ES-CLV5B-R/ES-CLV5C-K/ES-CLV5C-R/ES-CLV5D-K/ES-CLV5D-R/ES-CLV5E-K/ES-CLV5E-R/ES-CLV76/ES-CLV7E-A/ES-CLV7E-T/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV8A-S/ES-CLV8B-S/ES-CLV8C-S/ES-CLV8D-S/ES-CLV8E-S/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-CSV6N-W/ES-CSV6P-W/ES-CSV6Q-A/ES-CSV6R-A/ES-CSV6S-A/ES-ELV5B-S/ES-ELV7/ES-L550D-K/ES-L650D-K/ES-LT2A-K/ES-LT5A-H/ES-LT72-S/ES-LV54-K/ES-LV56-K/ES-LV56-R/ES-LV5A-K/ES-LV5B-K/ES-LV5B-R/ES-LV5C-K/ES-LV5C-R/ES-LV5D-K/ES-LV5D-R/ES-LV5E-K/ES-LV5E-R/ES-LV5U-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV94-S/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES795P/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-CST2T-A/ES-CST2T-K/ES-CST2T-W/ES-CST6T-K/ES-CST6T-R/ES-CST8T-A/ES-CST8T-S/ES-ELV7D-K/ES-L320D-T/ES-L320W-K/ES-L320W-W/ES-L340D-R/ES-L340W-K/ES-L550U-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L650U-K/ES-LT2B-K/ES-LT2B-W/ES-LT2C-K/ES-LT2C-W/ES-LT2P-T/ES-LT2Q-T/ES-LT4B-A/ES-LT4C-K/ES-LT4P-R/ES-LT4Q-R/ES-LT6B-A/ES-LT6C-A/ES-LT6P-S/ES-LT6Q-S/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV5H-S/ES-LV5J-S/ES-LV5V-A/ES-LV5W-K/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S/ES-MT22-S/ES-RT1A-A/ES-RT1AU-A/ES-RT2N-K/ES-RT4AU-A/ES-RT4N-S/ES-ST2T-A/ES-ST2T-K/ES-ST2T-W/ES-ST6T-K/ES-ST6T-R/ES-ST8T-A/ES-ST8T-S/ES-L360D-S/ES-L360W-A/ES-L580U-S/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-PV3A-K/ES-PV6A-K/ES-PV6A-W/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-ERT28-N/ES-MC3QCM
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WXGA) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
仕様 ●オンモード消費電力(光源電力):205W[ノーマル]・155W[ECO]・150W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大785BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3 の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3 の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±35°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き、水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015) 付属品 ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個 幅(mm) 349(脚最小時) 質量(kg) 約4.2 サイズ 0.64型(アスペクト比16:10) 高さ(mm) 105(脚最小時) 奥行(mm) 309(脚最小時) 表示方式 透過型液晶パネル3枚、3原色方式 レンズ 手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm 電源コード(m) 長さ:2 騒音値(dB) 35[ノーマル/ECO]/24[静音] 使用電源(V) AC100、50/60Hz 最大消費電力(W) 230 コントラスト比 3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時) 解像度 WXGA(1280×800ドット) 主な用途 ビジネス用 光出力 光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、 設置方式 天井引掛、置き型 接続端子 HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)] 対応信号 ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHz スピーカー 10W(モノラル) 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 20~80(非結露) レーザークラス クラス1(IEC/EN 60825-1:2014) 画素数 1024000画素(1280×800ドット) デジタルズーム スローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張] アスペクト比 16:10 リフレッシュレート(Hz) 60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
仕様 ●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3 の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3 の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015) 付属品 ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個 幅(mm) 349(脚最小時) 質量(kg) 約4.2 サイズ 0.64型(アスペクト比16:10) 高さ(mm) 105(脚最小時) 奥行(mm) 309(脚最小時) 表示方式 透過型液晶パネル3枚、3原色方式 レンズ 手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm 電源コード(m) 長さ:2 騒音値(dB) 35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音] 使用電源(V) AC100、50/60Hz 最大消費電力(W) 240 コントラスト比 3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時) 解像度 WUXGA(1920×1200ドット) 光出力 光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、 接続端子 HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)] 対応信号 ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHz スピーカー 10W(モノラル) 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 20~80(非結露) レーザークラス クラス1(IEC/EN 60825-1:2014) 画素数 2304000画素(1920×1200ドット) デジタルズーム スローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張] リフレッシュレート(Hz) 60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 8.9 x 5.7mm 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ESE20C タイプは自動車用途に最適です。パナソニックプッシュスイッチ - ESE及びESBシリーズパナソニックESE及びESBシリーズプッシュスイッチは、スルーホール基板実装に適したストレートピン又は成形ピン付きシグナルスイッチです。 このプッシュスイッチシリーズは、1極 / 2極、ロングトラベル、幅広い作動力、広い電流範囲、及び自動車用途向けに特に設計されたタイプなどの特徴を備えています。 ESE20C 及び ESE20D タイプは、操作時に操作感があるモメンタリ(非ロック)アクションを採用したSPSTプッシュスイッチです。 これらには、2.5 mmのフルストローク、2~4 Nの作動力、12.5 / 17.5 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適なストレート端子 / 成形端子を選択可能という特徴があります。 ESE20C タイプは自動車用途向けに設計されています。 ESB32 タイプ(品番 ; 756-1369 756-1369 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたDPNOプッシュスイッチです。 これには、2.5 mmのフルストローク、3.5 Nの作動力、25 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適な成形端子という特徴があります。 ESB30 タイプ(品番 ; 756-1366 756-1366 )は、ラッチ(セルフロック)機構、3.5 mmのフルストローク、2 Nの作動力、及び20.5 mmのボディ全高という特徴があるノンショートDPDTプッシュスイッチです。 ディップはんだ付けに最適な成形端子を用意しています。 ESB33 タイプ(品番 ; 756-1363 756-1363 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたノンショートDPDTプッシュスイッチです。 これには、2.3 mmのフルストローク、3 Nの作動力、13.5 mmのボディ全高、及びウエーブはんだ付けに最適なストレート端子という特徴があります。
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:はんだ●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータタイプ:レベル●長さ:8.9mm●幅:5.7mm●寸法:8.9 x 5.7mm●実装タイプ:スルーホール●コンタクト定格電流:100 mA @ 14 V dc●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1388 アズワン品番 65-7818-78
Panasonic コンデンサ 150μF, ,160V dc, EEUED2C151S Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。 寸法(mm) 18(Dia.)×20 直径(Φmm) 18 高さ(mm) 20 電圧(V) 160dc 許容差 ±20% 静電容量 150μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -25 リード間隔(mm) 7.5
Panasonic タクタイルスイッチ SPST スルーホール実装 モーメンタリ 8.9 x 5.7mm Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端様式:はんだ 長さ(mm) 8.9 幅(mm) 5.7 寸法(mm) 8.9×5.7 アクチュエータの種類 レベル 接点構成 SPST 動作特性 モーメンタリ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ESE20C タイプは自動車用途に最適です。. パナソニックプッシュスイッチ - ESE及びESBシリーズ. パナソニックESE及びESBシリーズプッシュスイッチは、スルーホール基板実装に適したストレートピン又は成形ピン付きシグナルスイッチです。 このプッシュスイッチシリーズは、1極 / 2極、ロングトラベル、幅広い作動力、広い電流範囲、及び自動車用途向けに特に設計されたタイプなどの特徴を備えています。 ESE20C 及び ESE20D タイプは、操作時に操作感があるモメンタリ(非ロック)アクションを採用したSPSTプッシュスイッチです。 これらには、2.5 mmのフルストローク、2~4 Nの作動力、12.5 / 17.5 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適なストレート端子 / 成形端子を選択可能という特徴があります。 ESE20C タイプは自動車用途向けに設計されています。 ESB32 タイプ(品番 ; 756-1369 756-1369 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたDPNOプッシュスイッチです。 これには、2.5 mmのフルストローク、3.5 Nの作動力、25 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適な成形端子という特徴があります。 ESB30 タイプ(品番 ; 756-1366 756-1366 )は、ラッチ(セルフロック)機構、3.5 mmのフルストローク、2 Nの作動力、及び20.5 mmのボディ全高という特徴があるノンショートDPDTプッシュスイッチです。 ディップはんだ付けに最適な成形端子を用意しています。 ESB33 タイプ(品番 ; 756-1363 756-1363 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたノンショートDPDTプッシュスイッチです。 これには、2.3 mmのフルストローク、3 Nの作動力、13.5 mmのボディ全高、及びウエーブはんだ付けに最適なストレート端子という特徴があります。 動作温度範囲(℃) -30 → +80 実装タイプ スルーホール実装 コンタクト定格電流(mA) 100@14Vdc
Panasonic コンデンサ 33μF, ,160V dc, EEUED2C330 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。 寸法(mm) 10(Dia.)×20 直径(Φmm) 10 高さ(mm) 20 電圧(V) 160dc 寿命 8000h 許容差 ±20% 静電容量 33μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -25
コンデンサ 33μF 160V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
EDシリーズパナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
仕様 ●静電容量:33μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:ED RADIAL アズワン品番 65-7140-80
コンデンサ 33μF 160V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
EDシリーズパナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
仕様 ●静電容量:33μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●リップル電流:580mA アズワン品番 65-7194-47
コンデンサ 150μF 160V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
EDシリーズパナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
仕様 ●静電容量:150μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●許容差:±20% アズワン品番 65-7181-77
コンデンサ 150μF 160V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
EDシリーズパナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
仕様 ●静電容量:150μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:1.4A アズワン品番 65-7192-52
SMDレジスタ 82mΩ 0612 1632M 1W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗は 82 m Ω です。幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:82mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±5 %●定格電力:1W アズワン品番 65-6943-60
SMDレジスタ 56mΩ 0612 1632M 1W 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。56 m Ω の抵抗を備えています。幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:56mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1 %●定格電力:1W アズワン品番 65-6940-98
SMDレジスタ 39mΩ 0612 1632M 1W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗は 39 m Ω です。幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:39mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±5 %●定格電力:1W アズワン品番 65-6938-72
SMDレジスタ 33mΩ 0612 1632M 1W 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗は 33 m Ω です。幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番 65-6942-41
SMDレジスタ 33mΩ 0612 1632M 1W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗は 33 m Ω です。幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±5 %●定格電力:1W アズワン品番 65-6943-66
SMDレジスタ 180mΩ 0612 1632M 1W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗は 180 m Ω です。幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:180mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±5 %●定格電力:1W アズワン品番 65-6942-62
SMDレジスタ 150mΩ 0612 1632M 1W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗: 150 m Ω幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±5 %●定格電力:1W アズワン品番 65-6939-04
SMDレジスタ 120mΩ 0612 1632M 1W 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗: 120 m Ω幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:120mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1 %●定格電力:1W アズワン品番 65-6939-48
SMDレジスタ 120mΩ 0612 1632M 1W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗: 120 m Ω幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:120mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±5 %●定格電力:1W アズワン品番 65-6938-97
SMDレジスタ 100mΩ 0612 1632M 1W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。100 m Ω の抵抗を備えています。幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±5 %●定格電力:1W アズワン品番 65-6944-03
43V型4Kスタンダード液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック) 9日以内出荷
明るい環境下でも輝度輝度700cd/m2で高い視認性を確保。高精細な4Kパネルで質感や細部までも鮮明かつ自然に表現。明るい場所でも高い視認性を確保し、店頭でのサイネージにも最適です。
モニターサイズ 43V型 規格 4K/UHD 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1200:1(ダイナミックコントラスト50000:1) 解像度 3840×2160 入力端子 HDMI(TM) TYPE Aコネクター×3(HDCP 2.2)、ミニD-sub 15ピン×1 (DDC2B 対応)、D-sub 9 ピン×1 、RS-232C 準拠、ステレオミニジャック(Φ3.5 mm)×1、ステレオミニジャック(Φ3.5mm) × 1※0.5 V [rms] USBおよびMEMORY VIEWER除く各映像入力共用 アスペクト比 16:9
浄水器 交換用カートリッジ ろ材 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
用途 ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。 適合機種 PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21 交換目安 約1年(30L/日使用時) ろ過材の種類 不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜 入数 1個