カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 家電(3)
  • 防犯用品(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(1,684)
  • 日野自動車(626)
  • トヨタ(515)
  • ニッサン(385)
  • SMC(305)
  • MAZDA(マツダ)(227)
  • 三菱(179)
  • スバル(95)
  • イスカル(92)
  • スズキ(76)
  • BIGM(丸山製作所)(68)
  • エスコ(67)
  • 三菱ふそう(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(54)
  • ニッタ(47)
  • KHK(小原歯車工業)(46)
  • オリエンタルモーター(44)
  • ダイハツ(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「e90」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic EMIフィルタ 160mA 表面実装 1.75Ω Panasonic(パナソニック)

    Panasonic EMIフィルタ 160mA 表面実装 1.75Ω

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様パナソニックEXCシリーズSMDコモンモードチョーク. パナソニックEXCコモンモードノイズフィルタは、低DC抵抗、低挿入損失の高速データライン用ノイズフィルタです。 EXCシリーズの用途: コンピュータ周辺機器、携帯電話、ディスプレイ装置用のUSB、LVDS及びHDMIラインなど。長さ(mm)1.25寸法(mm)1.25×1×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1シリーズEXC24CE抵抗(Ω)1.75定格電流(mA)最大:160RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)100終端スタイルPCピン実装タイプ表面実装最大定格電圧(V)5 dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • 一般換気扇 フィルター付 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇 フィルター付

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
    付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1ホワイト、羽根:ホワイト寸法H(mm)壁の厚さに合わせる材質(フィルター)枠部:ABS樹脂、ろ布部:PET樹脂寸法E(mm)90フィルター機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続騒音値(dB)(50/60Hz)35/36適合フィルターFY-FTT251
  • 補修塗装(スプレー缶) Panasonic(パナソニック)

    補修塗装(スプレー缶)

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
  • シェーバー替刃(内刃) Panasonic(パナソニック)

    シェーバー替刃(内刃)

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD材質(基板)木製
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)ステンレス製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉
  • 電極切替盤 Panasonic(パナソニック)

    電極切替盤

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    設置場所により屋内用・屋外用の2タイプが選べます。盤名称板付です。切替操作用の誤警報防止機能の標準搭載(オーバーラップ機能付)
  • 接地端子盤 Panasonic(パナソニック)

    接地端子盤

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    接地抵抗値測定が容易に行えます。接地抵抗値が測定できるように、測定用端子が取り付けてあります。接地端子のブレードが簡単に開閉できます。盤名称板付です。
    マイルドホワイト種類標準分電盤番号日塗工:E22-90B深さ(mm)125保護等級IP2XDマンセル記号2.5Y9/1
  • 盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形) Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    板厚(mm)(ドア)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様ドア+前面枠材質鋼板製保護等級IP2XD
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製
  • LED電球8.2WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球8.2WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様消費効率:73.1 lm/W、デザイン分類:Natural、【ガラスセード】乳白つや消し、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、60形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.141 A、調光操作不可、幅:Φ90 mm、高:203 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ8.2W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光束(Lm)600光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90(高演色)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • フレキシブル継手(2層管用) Panasonic(パナソニック)

    フレキシブル継手(2層管用)

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷
    2層ダクト配管時の芯ずれ(20cm以下)調整用→損失抵抗:直管相当長4m 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E ダクト両端にアダプター(オス・メス)を装備 エルボ対応(90度曲げ)にも対応できます。→損失抵抗:直管相当長4m
  • ダウンライト 150形 Φ100 中角 5000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 150形 Φ100 中角 5000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN27390S+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1540lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:132.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●中角タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 60形 Φ100 中角 5000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 60形 Φ100 中角 5000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN27390S+【電源ユニット】NNK06010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:560lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:133.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●中角タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 250形 Φ100 中角 5000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 250形 Φ100 中角 5000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN27390S+【電源ユニット】NNK25010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2285lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:122.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●中角タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 200形 Φ100 中角 5000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 200形 Φ100 中角 5000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN27390S+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1880lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:125.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●中角タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 100形 Φ100 中角 5000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 100形 Φ100 中角 5000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN27390S+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:950lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:135.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●中角タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 250形 Φ75 中角 5000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 250形 Φ75 中角 5000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN27090SK+【電源ユニット】NNK25010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2170lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:116.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●中角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.196A●入力電流(200V時):0.096A●入力電流(242V時):0.082A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 150形 Φ75 中角 5000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 150形 Φ75 中角 5000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN27090SK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1455lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:125.4lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●中角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 200形 Φ75 中角 5000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 200形 Φ75 中角 5000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN27090SK+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1780lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:118.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●中角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.156A●入力電流(200V時):0.078A●入力電流(242V時):0.067A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 100形 Φ75 中角 5000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 100形 Φ75 中角 5000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN27090SK+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:895lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:127.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●中角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 60形 Φ75 中角 5000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 60形 Φ75 中角 5000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN27090SK+【電源ユニット】NNK06010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:525lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:125lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●中角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.044A●入力電流(200V時):0.025A●入力電流(242V時):0.024A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • チョーク(コモンモード) Panasonic(パナソニック)

    チョーク(コモンモード)

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
  • LED電球 ボール電球タイプ E26口金 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ボール電球タイプ E26口金

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    E26口金のボール電球に取り換え可能なLED電球です。90ミリ径と75ミリ径の2サイズ。ボール電球のような丸みを帯びた形状です。 電球色タイプではRa80と高い演色性を実現。レセップ器具など電球のフォルムを活かす照明器具に適しています。
    口金E26定格電圧(V)100長さ(mm)130周波数(Hz)50/60共用外形(mm)90定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • WHM収納用キャビネット 屋根付 Panasonic(パナソニック)

    WHM収納用キャビネット 屋根付

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    用途全電力管内・屋外用有効深さ(mm)155塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(検針窓)特殊合成樹脂防水パッキンハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製
  • 引込開閉器盤用キャビネット 屋根付 Panasonic(パナソニック)

    引込開閉器盤用キャビネット 屋根付

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    検針窓とドアの間に防水パッキンを入れ、防水性を高めています。
    用途全電力管内・屋外用有効深さ(mm)(スイッチ部)170塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(検針窓ガラス)水切り構造(ゴムパッキンなし)材質(本体)鋼板製寸法L1(mm)500板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)WHM部:25、スイッチ部:15(フロート板ガラス)3ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉
  • 集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 WHMスペース30A Panasonic(パナソニック)

    集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 WHMスペース30A

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    用途一般電力管内・屋外用有効深さ(mm)155塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(本体)鋼板製ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44寸法W1(mm)500寸法W2(mm)400材質(基板)木製寸法W3(mm)400寸法W4(mm)290
  • パナソニック ハイパワーミキサー Panasonic(パナソニック)

    パナソニック ハイパワーミキサー

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    EBM品番1008800
  • パナソニック ハイパワーミキサー Panasonic(パナソニック)

    パナソニック ハイパワーミキサー

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    e-PROシリーズオートメニューとマニュアルモードの使い分けで料理の幅が広がります。 なめらか仕上がりと対応食材の広がりを実現「高強度6枚刃カッター&高速回転」 スープもデザートも、温冷メニューがこれ1台「6つのオートメニュー」 メニューに合わせて10段階のスピードコントロールが可能【マニュアル(手動)ボタン】 軽くて持ちやすく、食洗機にも対応「トライタン樹脂採用ミキサーコップ」
    付属品タンパー、カッター着脱ホルダー、へら付きブラシ、メニューラベル、レシピブック質量(kg)6.1容量(mL)コップ:1800電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)228×240×447消費電力(W)940TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0826-1101
  • カメラ拡張キット(4ch) WV-ASFE904W Panasonic(パナソニック)

    カメラ拡張キット(4ch) WV-ASFE904W

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    必要なデバイスやソフトウェアを追加することで、顔認識機能を従来の監視システムに統合して管理できます。 最大20 台のカメラを1 台のサーバーに接続できます。 本ソフトウェアをインストールしたコンピュータ(以降、本機と略します)はメーカー製の指定ネットワークカメラにて撮影された人物の顔画像を受信し、顔画像および、顔の特徴情報をデータベースに蓄積します。 登録済みの人物と照合された場合のアラーム通知や、本機に対応したクライアント端末からの操作により特定の人物を検索することができます。 カメラ4台用。
    機能顔検索、顔照合アラーム、年齢・性別統計
  • カメラ拡張キット(1ch) WV-ASFE901W Panasonic(パナソニック)

    カメラ拡張キット(1ch) WV-ASFE901W

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    必要なデバイスやソフトウェアを追加することで、顔認識機能を従来の監視システムに統合して管理できます。 最大20 台のカメラを1 台のサーバーに接続できます。 本ソフトウェアをインストールしたコンピュータ(以降、本機と略します)はメーカー製の指定ネットワークカメラにて撮影された人物の顔画像を受信し、顔画像および、顔の特徴情報をデータベースに蓄積します。 登録済みの人物と照合された場合のアラーム通知や、本機に対応したクライアント端末からの操作により特定の人物を検索することができます。 カメラ1台用。
    機能顔検索、顔照合アラーム、年齢・性別統計
  • EXCX4CE900U Panasonic(パナソニック)

    EXCX4CE900U

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
  • EXC-14CE900U Panasonic(パナソニック)

    EXC-14CE900U

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
  • 接地端子盤 タンクローリー用 Panasonic(パナソニック)

    接地端子盤 タンクローリー用

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    接地抵抗値測定が容易に行えます。接地抵抗値が測定できるように、測定用端子が取り付けてあります。接地端子のブレードが簡単に開閉できます。盤名称板付です。
    キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)180×312×130塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様タンクローリー用接地端子×1保護等級IP33
  • 非常用コンセント盤 Panasonic(パナソニック)

    非常用コンセント盤

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    地下街および11階以上の百貨店・劇場等は消防法により非常コンセント盤の設置が義務付けられています。表示灯回路が簡単に設置できる端子付です。
    仕様MCB2P20A コンセント2P15A(E付)×2マイルドホワイト種類標準分電盤番号日塗工:E22-90B深さ(mm)125縦(mm)450横(mm)400マンセル記号2.5Y9/1
  • カンタッチ動力アロー盤 サーキットブレーカ(MCB 3P) Panasonic(パナソニック)

    カンタッチ動力アロー盤 サーキットブレーカ(MCB 3P)

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))回路スペース0
  • カンタッチ動力アロー盤 漏電ブレーカ(ELP 3P) Panasonic(パナソニック)

    カンタッチ動力アロー盤 漏電ブレーカ(ELP 3P)

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))回路スペース0
  • アーキスケアE 内曲がり(二重差込式) Panasonic(パナソニック)

    アーキスケアE 内曲がり(二重差込式)

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    サイズマイルドE-I型(90°)ブラック仕様一体式分類軒系列部材