Panasonic(パナソニック)
引込開閉器盤用キャビネット 屋根付
検針窓とドアの間に防水パッキンを入れ、防水性を高めています。
板厚(mm)
(ボックス・ドア)1.6
(基板)WHM部:25、スイッチ部:15
(フロート板ガラス)3
用途
全電力管内・屋外用
有効深さ(mm)
(スイッチ部)170
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様
(検針窓ガラス)水切り構造(ゴムパッキンなし)
材質(本体)
鋼板製
寸法L1(mm)
500
ハンドル
平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級
IP44
材質(基板)
木製
ドア
片扉
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
取付スペース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38191772
BOP7134V
300×930×200
(スイッチ部)290×190
(WHM部)390×200
(WHM120A)1窓
(スイッチ)100A×1個用
¥
46,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38191781
BOP71356V
350×1130×200
(スイッチ部)490×240
(WHM部)390×250
(WHM120A)1窓
(スイッチ)200A×1個用
¥
47,500
取扱い終了
返品不可
38191797
BOP7154V
500×930×200
(スイッチ部)290×390
(WHM部)390×400
(WHM120A)1窓
¥
57,600
取扱い終了
返品不可
38191806
BOP7156V
500×1130×200
(スイッチ部)490×390
(WHM部)390×400
(WHM120A)1窓
¥
69,200
取扱い終了
返品不可
38191815
BOP7167V
600×1230×200
(スイッチ部)590×490
(WHM部)390×500
(WHM120A)1窓
¥
78,000
取扱い終了
返品不可
38191824
BOP7168V
600×1330×200
(スイッチ部)690×490
(WHM部)390×500
(WHM120A)1窓
¥
81,200
取扱い終了
返品不可
38191833
BOP7176V
700×1130×200
(スイッチ部)490×590
(WHM部)390×600
(WHM120A)1窓
¥
74,700
取扱い終了
返品不可
38191842
BOP7254V
500×930×200
(スイッチ部)290×390
(WHM部)390×400
(WHM120A)2窓
(スイッチ)100A×2個用
¥
59,400
取扱い終了
返品不可
38191851
BOP7256V
500×1130×200
(スイッチ部)490×390
(WHM部)390×400
(WHM120A)2窓
(スイッチ)200A×2個用
¥
71,100
取扱い終了
返品不可
38191867
BOP7267V
600×1230×200
(スイッチ部)590×490
(WHM部)390×500
(WHM120A)2窓
¥
81,200
取扱い終了
返品不可
38191876
BOP7268V
600×1330×200
(スイッチ部)690×490
(WHM部)390×500
(WHM120A)2窓
¥
84,100
取扱い終了
返品不可
38191885
BOP72610V
600×1530×200
(スイッチ部)890×490
(WHM部)390×500
(WHM120A)2窓
¥
88,200
取扱い終了
返品不可
38191894
BOP7276V
700×1130×200
(スイッチ部)490×590
(WHM部)390×600
(WHM120A)2窓
¥
81,200
取扱い終了
返品不可
38191903
BOP7278V
700×1330×200
(スイッチ部)690×590
(WHM部)390×600
(WHM120A)2窓
¥
91,300
取扱い終了
返品不可
38191912
BOP72710V
700×1530×200
(スイッチ部)890×590
(WHM部)390×600
(WHM120A)2窓
¥
102,800
取扱い終了
返品不可
38191921
BOP7374V
700×930×200
(スイッチ部)290×590
(WHM部)390×600
(WHM120A)3窓
(スイッチ)100A×3個用
¥
78,000
取扱い終了
返品不可
38191937
BOP7376V
700×1130×200
(スイッチ部)490×590
(WHM部)390×600
(WHM120A)3窓
(スイッチ)200A×3個用
¥
83,100
取扱い終了
返品不可
38191946
BOP7354V
500×1030×200
(スイッチ部)290×390
(WHM部)490×400
(WHM120A)1窓
(1Φ2WWHM30A)1窓
(タイムスイッチ)1窓
¥
66,300
取扱い終了
返品不可
38191955
BOP7356V
500×1230×200
(スイッチ部)490×390
(WHM部)490×400
(WHM120A)1窓
(1Φ2WWHM30A)1窓
(タイムスイッチ)1窓
¥
74,200
取扱い終了
返品不可
38191964
BOP7455V
500×1530×200
(スイッチ部)390×390
(WHM部)890×400
(WHM120A)4窓
¥
83,500
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください