LED電球 ボール電球タイプ E26口金

LED電球 ボール電球タイプ E26口金 - Panasonic(パナソニック)

E26口金のボール電球に取り換え可能なLED電球です。90ミリ径と75ミリ径の2サイズ。ボール電球のような丸みを帯びた形状です。
電球色タイプではRa80と高い演色性を実現。レセップ器具など電球のフォルムを活かす照明器具に適しています。

口金E26定格電圧(V)100長さ(mm)130周波数(Hz)50/60共用外形(mm)90定格寿命(時間)40000電球の種類LED内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
光色
種別
質量(g)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73828938LDG9LG28.8電球色相当60形相当145735
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73828947LDG13LGW13電球色相当100形相当1691370
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73829035LDG13LGW13電球色相当100形相当1691370
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73828956LDG13DGW13昼光色相当100形相当1691370
オープン
取扱い終了
返品不可
73829044LDG13DGW13昼光色相当100形相当1691370
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73828938LDG9LG273671772LDG6LG95WLDG9LG2 LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック) 73671772LED電球 ボール電球タイプPanasonic(パナソニック)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73828947LDG13LGW73671797LDG11LG95WLDG13LGW LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック) 73671797LED電球 ボール電球タイプPanasonic(パナソニック)1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73829035LDG13LGW73671797LDG11LG95WLDG13LGW LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック) 73671797LED電球 ボール電球タイプPanasonic(パナソニック)1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする