Panasonic(パナソニック)
表面実装型 コモンモード ノイズフィルタアレイ EXCシリーズ
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(mA)
最大定格電圧(V)
取付方式
終端スタイル
シリーズ
動作周波数(MHz)
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48062815
EXC18CE650U
1袋(25個)
-
-
-
-
EXC18CE
-
1.6
0.8
0.4
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47752024
EXC24CP121U
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48053995
EXC24CP221U
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48054029
EXC24CP121U
1リール(2000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48054083
EXC18CE201U
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48054135
EXC28CE201U
1リール(2000個)
(最大)130
DC5
表面実装
PCピン
EXC28CE
100
2
1
0.5
-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
48054178
EXC28CE900U
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48150008
EXC18CE900U
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48150069
EXC28CE201U
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください