カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(450)
  • 制御機器(17)
  • 電気材料(7)
  • 家電(5)
  • 理美容(3)
  • 住設機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 電動工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(17)
  • メディアカバーマーケット(6,534)
  • SMC(5,475)
  • ホンダ(2,440)
  • イトーキ(2,164)
  • MAZDA(マツダ)(1,696)
  • KITO(キトー)(984)
  • 雅(809)
  • オカムラ(岡村製作所)(694)
  • IKO(日本トムソン)(421)
  • ニッサン(359)
  • TOTO(357)
  • BIGM(丸山製作所)(356)
  • YAMAHA(ヤマハ)(306)
  • 大阪魂(304)
  • マキテック(273)
  • エスコ(183)
  • NSK(日本精工)(179)
  • 山金工業(171)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(385)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(382)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h9」の検索結果

496件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビューティートワレ 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック)

    ビューティートワレ 温水洗浄便座

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
    形状前丸使用温度範囲(℃)0~35(給水温度)、0~40(周囲温度)周波数(Hz)50/60容量(L)貯湯量:約0.5安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置材質(ノズル)ステンレス給水方式水道直結給水式流量調整方式3段階操作パネル袖リモコン型水圧使用水圧範囲:49~735kPa省エネ機能スマート暖房便座表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52温水貯蔵方式貯湯式
  • コンセントカバー Panasonic(パナソニック)

    コンセントカバー

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(50個)
    当日出荷
  • スペースユニット Panasonic(パナソニック)

    スペースユニット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フルカラーホテル用カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーホテル用カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂色ミルキーホワイト
  • スイッチボックス用プレート Panasonic(パナソニック)

    スイッチボックス用プレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302材質プラスチック長さ(mm)115幅(mm)70色クリームグレー(マンセル6Y8/1.5)種類関連商品
  • 密封パック器専用袋 Hパック ロール袋タイプ(2本) Panasonic(パナソニック)

    密封パック器専用袋 Hパック ロール袋タイプ(2本)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    酸素バリア性約5倍にアップで食品をイキイキ保存 ハサミを使わずに、どこからでも手で簡単に開封できるマジックカット加工済み ヒートシール性にすぐれ、簡単しっかり密封
    寸法(cm×m)20×5(バリア性現行品比約5倍)
  • ザ・タップ専用マグネット Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップ専用マグネット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番762-1825幅(mm)180高さ(mm)13質量(g)31奥行(mm)60ケーブル長(m)0コンセント個数1個口
  • OAタップ用保護カバー(マグネット付) Panasonic(パナソニック)

    OAタップ用保護カバー(マグネット付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    色グレータイプマグネット付
  • フルカラーホテル用ミニタテプレート1コ用 Panasonic(パナソニック)

    フルカラーホテル用ミニタテプレート1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    プレート形状1連1コ用
  • パイプファン 湿度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 湿度センサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.18色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)7/8.2、(弱)5.7/5.7適合パイプ径(Φmm)Φ150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
  • OAタップ用保護カバー Panasonic(パナソニック)

    OAタップ用保護カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    保護カバーなら、ホコリから大切なOA機器を守ります。また、差込口やタップなども保護します
    用途床用配線器具仕様マグネット付材質PP色グレー取出口(配線)4コ口用
  • レンジフード用部材 スライド幕板 Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 スライド幕板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    材質プレコート鋼板製t0.6mm
  • レンジフード用部材 フラット形レンジフード 幕板 Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 フラット形レンジフード 幕板

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プレコート鋼板製t0.6mm
  • レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板 Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様幅90cmタイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm寸法B(mm)899
  • フルカラーホテル用ミニカバーP2コ用 Panasonic(パナソニック)

    フルカラーホテル用ミニカバーP2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
  • プロカールン用カーラー 5本入 EH9036-G5(大)Φ25mm Panasonic(パナソニック)

    プロカールン用カーラー 5本入 EH9036-G5(大)Φ25mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
  • パナソニック 密封パック器専用袋 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 密封パック器専用袋

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    耐熱温度(℃)100
  • 代替完成品ブロックB Panasonic(パナソニック)

    代替完成品ブロックB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    仕様代替完成品ブロックB
  • 代替完成品ブロック Panasonic(パナソニック)

    代替完成品ブロック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    仕様代替完成品ブロック対応製品部品使用製品:WH1201、WH120W8、WH1201WP
  • スライド幕板 Panasonic(パナソニック)

    スライド幕板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    色ブラック種類前面幕板高さ調整範囲(mm)約465~765RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプファン ピタンコ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン ピタンコ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    4日以内出荷
    湿度センサーが湿度を感知し自動運転 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 本体切-連続-自動切換スイッチ付 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
    仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.85色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)3.4/3.8適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
  • パイプファン 湿度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 湿度センサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    付属品フィルター仕様12cmターボファン・排気・電気式シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付質量(kg)1.16色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2適合パイプ径(Φmm)Φ150シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)80換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
  • エコナビレンジフード用前幕板 Panasonic(パナソニック)

    エコナビレンジフード用前幕板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷
    材質プレコート鋼板製 t0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • パイプファン シツドセンサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン シツドセンサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    4日以内出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    付属品フィルター仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.67色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式操作方法湿度センサー騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)80換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
  • パイプファン 温度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 温度センサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    3日以内出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    付属品フィルター仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.68色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
  • パイプファン 湿度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 湿度センサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)1.16色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2適合パイプ径(Φmm)Φ150シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)141換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
  • パイプファン 温度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 温度センサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    4日以内出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.67色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)141換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • ライトカーテン 金属保護ケース Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン 金属保護ケース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • コンパクトライトカーテン Panasonic(パナソニック)

    コンパクトライトカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    7日以内出荷
    ”小型””軽量””高機能”をひとつに。 新発想「コンパクト セーフティライトカーテン」 アルミフレームにジャストフィット! 間口を最大限に活用できる小型サイズ 独自の二重構造を採用 最大検出幅1,943.4mm 本体質量45%軽量化※高所への取り付けや長尺タイプの取り付けがラク 大型アプリ表示灯を搭載 [SF4B-□CA-J05のみ] 各種設定が手元で行なえる ハンディコントローラ SFB-HC(別売)で、 多彩な機能が使いこなせます。 その他多彩な機能を装備
    規格UL 、CE 、CSA 、TUV 、Korean S Mark検出距離(m)0.3~7
  • 2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用 Panasonic(パナソニック)

    2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録。〔収録済みの新規開通道路の例〕。常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)。東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録。収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
    適合車種CN-F1X10BHD・F1X10BGD・F1X10HD・F1X10GD・F1D9HD・F1D9GD・HA01D・HA01WD・HA02D・HA02WD・HE01D・HE01WD・HE02D・HE02WD
  • 光コンセント用クイックプラグ Panasonic(パナソニック)

    光コンセント用クイックプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    10日以内出荷
    色青
  • 天井埋込型 LEDダウンライト 浅型9H・高気密SB形 埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LEDダウンライト 浅型9H・高気密SB形 埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    4日以内出荷
    用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用適合【リニューアルプレート】(別売)LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005取付天井埋込型、浅型9H・高気密SB形穴径(Φmm)(埋込)Φ98電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) ダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) ダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、質量(kg)1.3電圧(V)100~242消費電力(W)19.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)機能初期照度補正機能付光源LED色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色入力電流(A)(100V時)0.2、(200V時)0.102、(242V時)0.086RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)67調光範囲約10%~100%コントローラ専用コントローラ(別売):ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
  • リニューアル用 天井埋込型 LED(電球色) ダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 LED(電球色) ダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3電圧(V)100~242消費電力(W)19.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)機能初期照度補正機能付光源LED色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)117.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色入力電流(A)(100V時)0.2、(200V時)0.102、(242V時)0.086光束(Lm)2250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)67調光範囲約10%~100%コントローラ専用コントローラ(別売):ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
  • リニューアル用 天井埋込型 LED(電球色) ダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 比較 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 LED(電球色) ダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 比較

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3電圧(V)100~242消費電力(W)19.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)機能初期照度補正機能付光源LED色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)116.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色入力電流(A)(100V時)0.2、(200V時)0.102、(242V時)0.086光束(Lm)2230RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)67調光範囲約10%~100%コントローラ専用コントローラ(別売):ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100エコロジー商品省エネ
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • 天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 埋込穴Φ150~200 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 埋込穴Φ150~200

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組
    3日以内出荷
    仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵、天井埋込型、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、天井面取付専用質量(kg)1.2電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)70エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 埋込穴Φ150~200 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 埋込穴Φ150~200

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組
    3日以内出荷
    質量(kg)1.2電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)70エコロジー商品省エネ
...