埋込コンセント (2) コンセント・スイッチ用 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
コネクタ形状 HDMI Type A レセプタクル 耐熱性 70℃7時間 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 相対湿度 45%~85% 抵抗(MΩ) 導通:100以下 使用環境温度(℃) 5~35 適合ケーブル スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル 周囲温度(℃) -10~40 使用場所 住宅,事務所などの屋内 耐電圧(V) 300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 挿抜回数 適合プラグの挿抜8000回
SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
コネクタ形状 HDMITypeAレセプタクル 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 耐電圧(V) 300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 導通抵抗(MΩ) 100以下 挿抜回数 8000回(適合プラグの挿抜) 使用温度範囲(℃) -10~40 耐熱性 70℃(7時間) 使用場所 住宅、事務所などの屋内 適合ケーブル スタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル 適合 WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 保証期間 購入日より1年間
埋込AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
ポート数 1 コネクタ形状 HDMI Type A レセプタクル 耐熱性 70℃7時間 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 相対湿度 45%~85% 抵抗(MΩ) 導通:100以下 使用環境温度(℃) 5~35 適合ケーブル スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル 周囲温度(℃) -10~40 使用場所 住宅,事務所などの屋内 耐電圧(V) 300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 挿抜回数 適合プラグの挿抜8000回
ブルーレイディスクプレーヤー (ブラック) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
4KやHDRの映像が楽しめるUltra HDブルーレイ再生に対応 最新のHDR規格「HDR10+」「Dolby Vision」両対応 4K映像を手軽に楽しめる高速トレイオープン&コンパクト設計
付属品 リモコン、単3形乾電池(リモコン用)×2、ACアダプター 質量(kg) 1.2 色 ブラック 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320×46×193(突起部含まず) 端子 【HDMI】2系統 映像・音声x1(4K/60p・30p・24p、1080/60p・60i・24p、480/60p)、音声x1(映像は出力されません)、【LAN】1系統、【USB】1系統(USB2.0) 再生可能ファイル形式 【BD-ROM(片面単層/片面2層/片面3層)】Ultra HD Blu-ray、Blu-ray 3D、Blu-ray 2D【BD-RE(片面単層/片面2層)】BD-MV、BD-AV【BD-R(片面単層/片面2層)】BD-MV、BD-AV【DVD-ROM(片面単層/片面2層)】DVD-Video【DVD-R】DVD-Video、DVD-VR、AVCREC、AVCHD【DVD-R(DL)】DVD-Video、DVD-VR、AVCREC 、AVCHD【DVD-RW】DVD-Video、DVD-VR 、AVCHD【+R】Video、AVCHD【+R(DL)】Video、AVCHD【+RW】Video、AVCHD【CD】CD-DA、CD-R/RW 音声出力 【同軸デジタル】1系統 待機時消費電力(W) クイックスタート「切」時:0.3、クイックスタート「入」時:4.5
TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/14.0型) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
Windows 11 Pro搭載持ち運びやすい”大画面/高性能”現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品 ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等 電源(V) 入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用) 湿度(%RH) 保管:30~90 (結露なきこと) 本体質量(kg) 約 2.22 センサー 照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345.0×272.0×32.8 最大消費電力(W) 110 インターフェース USB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1 メモリー容量 16GB ディスプレイ 14.0型FHD(1920×1080ドット) バッテリー電圧(V) 10.8 (リチウムイオン) 使用CPU インテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応) 防塵・防滴 IP53 充電時間(時間) 約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時)) 耐振動 MIL-STD-810H準拠 動作温度(℃) -10~50 バッテリー容量(mAh) 公称容量:6500、定格容量:6300 OS Windows 11 Pro セキュリティ TPM(TCG V2.0準拠) キーボード OADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋 保管温度(℃) -20~60 Bluetooth Bluetooth v5.3 Class1 動作湿度(%RH) 30~80 (結露なきこと) サウンドシステム インテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R)) アスペクト比 16:9 パネル 静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理) カメラ仕様 顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) モデル Full HD(タッチパネル)モデル 最大輝度(cd/m2 ) 約1000 (平均) エネルギー消費効率(kWh/年) 目標年度2022年度 12区分:19.8 SSD 512GB 無線LAN インテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 落下高さ(cm) 90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板) 輝度(cd/m2 ) 約1 (平均) カードスロット microSD メモリーカードスロット 駆動時間(時間) JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20 LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v] Panasonic(パナソニック) 当日出荷
地上デジタル/BS・110度CSチューナー内蔵のハイビジョン液晶モデル!
・裏番組録画ができる地デジチューナー2基搭載
・明るい部屋でもくっきり表示。あざやか色再現回路。
・別の部屋の録画番組を見られるお部屋ジャンプリンク対応。
パネル ハイビジョン チューナー数 地上デジタル放送:2、BSデジタル放送:2、110度CSデジタル放送:2 画素数 (水平×垂直) 1366×768 スピーカー フルレンジ×2個 対応メディア 地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応、CATV受信 機能 テレビ番組ガイド:新インテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応、オフタイマー/オンタイマー、録画:USBハードディスク録画対応 HDMI規格 ARC対応(HDMI1) 端子数 HDMI端子×2、USB端子×1、ビデオ入力×1、LAN端子×1、イヤホン端子、スピーカーとイヤホン音声の同時出力 電源(V) AC100(50/60Hz) 付属品 リモコン、単3形マンガン乾電池×2、電源コード、B-CASカード、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)、取扱説明書、保証書 発売年 2021年 パネル駆動方式 VA×LED
50V型4KUHD液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
規格 4K/UHD 表面処理 アンチグレア コントラスト比 4000:1(ダイナミック50000:1) 解像度 3840×2160 入力端子 HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応) 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 50型
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。
コントラスト比 3000000:1 解像度 WUXGA 主な用途 ビジネス用 入力端子 HDMI 設置方式 天井引掛、置き型 明るさ(Lm) 4600 アスペクト比 16:10 投影方式 3LCD
TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/LTE/14.0型) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
Windows 11 Pro搭載持ち運びやすい”大画面/高性能”現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品 ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等 電源(V) 入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用) 湿度(%RH) 保管:30~90 (結露なきこと) 本体質量(kg) 約 2.22 センサー 照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345.0×272.0×32.8 最大消費電力(W) 110 インターフェース USB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1 メモリー容量 16GB ディスプレイ 14型 バッテリー電圧(V) 10.8 (リチウムイオン) 使用CPU Core i5 防塵・防滴 IP53 充電時間(時間) 約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時)) 耐振動 MIL-STD-810H準拠 動作温度(℃) -10~50 バッテリー容量(mAh) 公称容量:6500、定格容量:6300 OS Windows Pro 11 セキュリティ TPM(TCG V2.0準拠) キーボード OADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋 保管温度(℃) -20~60 Bluetooth Bluetooth v5.3 Class1 動作湿度(%RH) 30~80 (結露なきこと) サウンドシステム インテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R)) WAN設定 LTE対応(nanoSIMカード+eSIM対応) アスペクト比 16:9 パネル 静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理) カメラ仕様 顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) モデル Full HD(タッチパネル)・ワイヤレスWAN(LTE)モデル 最大輝度(cd/m2 ) 約1000 (平均) エネルギー消費効率(kWh/年) 目標年度2022年度 12区分:19.8 SSD 512GB 光学ドライブ なし 無線LAN インテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 落下高さ(cm) 90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板) 輝度(cd/m2 ) 約1 (平均) カードスロット microSD メモリーカードスロット/nano SIMカードスロット 駆動時間(時間) JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20 LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
55V型4KUHD液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
モニターサイズ 55型 色(本体) ブラック 規格 4K/UHD 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1200:1(ダイナミック50000:1) 解像度 3840×2160 入力端子 HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応) アスペクト比 16:9
パナソニック VIERA 4K液晶テレビ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型高輝度液晶を搭載し、明るく鮮やかな映像を実現。4K/HDR映像を高輝度でお楽しみいただけます。立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 最大出力 【JEITA】20W(10W+10W) 使用電源 AC100V 50/60Hz スピーカー フルレンジ:2個 端子 HDMI端子:端子数 3(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(3系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 発売年 2024年 パネル駆動方式 VA×LED チューナー数 地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
Let’s note FV4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途 リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等 適合 WWAN:4G、eSIM:キャリア KDDI、(eSIM)内蔵eSIM使用可能年数:4年 サイズ ディスプレイ:14型 容量 VRAM:最大8140MB(メインメモリーと共用)、ストレージ:512GB タイプ メモリ:LPDDR4x SDRAM 電源(V) AC 100~240、50Hz/60Hz 出力 外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI 対応機種 タッチパネル:非搭載 対応 CPU:Core i5-1335U 最大消費電力(W) 65 インターフェース その他:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー リチウムイオン メモリー (最大・標準)16GB ディスプレイ TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度 2160×1440ドット 保証期間 保守:ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。 スピーカー ステレオ スロット メモリー:0/0(空/全) OS インストール:Windows11 Pro64bit、ライセンス:Windows11 Pro64bit プロセッサー テクノロジー:第13世代 チップセット CPUに内蔵 セキュリティ ハードウェア:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボード あり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイス あり ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 関連資料 let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB) データ転送 無線:Bluetooth v5.1 メモリーカード スロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 ストレージ SSD Pcle 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 コントローラ グラフィック:インテルIris Xeグラフィックス USB USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフト なし
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WXGA) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。
解像度 WXGA 入力端子 HDMI 明るさ(Lm) 4600
SR4法(i5/16/256/11P/12.4/LTE/BT標) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
仕様 ●CPU詳細:Core i5-1345U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●PCリサイクル:対象●SIM情報:SIMフリー●VCCI:適合●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●WWAN:4G●WiMAX:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●バッテリ:リチウムイオン●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●対応SIMサイズ:nanoSIM●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です。●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:内蔵無線モジュール 電源 AC 100V~240V、50Hz/60Hz 本体質量(g) 959 最大消費電力(W) 65,PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費します 解像度 1920×1280ドット スピーカー ステレオ チップセット CPUに内蔵 キーボード あり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く) ポインティングデバイス あり ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフト なし
Let`s note SR4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型/バッテリー標準) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
用途 無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様 ●CPU詳細:Core i5-1345U●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●バッテリ:リチウムイオン●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●最大消費電力(備考):PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:適合●PCリサイクル:対象●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●リカバリ用データ保存場所:SSD 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 電源 AC 100V~240V、50Hz/60Hz 本体質量(g) 939 最大消費電力(W) 65 メモリー容量 16GB 解像度 1920×1280ドット 使用CPU Core i5 スピーカー ステレオ チップセット CPUに内蔵 キーボード あり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く) ポインティングデバイス あり ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフト なし
FV4法(i5/16/256/11P/14.0/BT(L)) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
仕様 ●CPU詳細:Core i5-1345U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●PCリサイクル:対象●VCCI:適合●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●バッテリ:リチウムイオン●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です。●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:内蔵無線モジュール 電源 AC 100V~240V、50Hz/60Hz 本体質量(g) 1099 最大消費電力(W) 65,PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費します 解像度 2160×1440ドット スピーカー ステレオ チップセット CPUに内蔵 キーボード あり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイス あり ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフト なし
ポータブルテレビ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
見たい場所に持ち運んで、YouTubeも楽しめる自分専用テレビ
バッテリー搭載、モニター部はアンテナ線不要で、書斎のデスクやベッドサイドなど、好きな場所で大きな画面で楽しめる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能
バッテリー搭載 最長約3.5時間視聴コンセントの場所を気にせず楽しめる
近くで見れば充分な迫力。タブレットより大画面な19v型モニター
無料アプリ「どこでもディーガ」を使えばプライベート・ビエラのチューナー部やディーガから転送される放送中の番組や録画番組をスマホやタブレットでストリーミング再生できる
レビやYouTubeはもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
テレビに加え、YouTubeやNetflixなどインターネット動画配信サービスに対応
USB-HDD(別売)やお部屋ジャンプリンクで録画番組も視聴できる
HDMI入力端子で、ゲーム機、ブルーレイディスクプレーヤーなど様々な機器を接続できる
視聴スタイルに合わせて見やすい角度に設置できるチルトスタンド
付属品 チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用リモコン、単3形乾電池(2本) 質量(kg) モニター部:約2.3、チューナー部:約0.3 奥行(mm) スタンド使用時:110/160/51.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【モニター部】突起部含まず:446×299×35.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117 液晶サイズ 19v型 充電時間 モニター部内蔵電池:約4時間 入力端子 アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 電池寿命 モニター部内蔵:約3時間30分 端子 チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) 画素数 横1366×縦768 録音方式 MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時) 映像圧縮方式 録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時) アスペクト比 16:9 チューナー数 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
パナソニック 4K液晶ビエラ 65V型 TV-65W95B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ミニLEDによる細部まで明るく豊かな明暗表現液晶最上位モデルミニLEDバックライト搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式),壁掛け用金属スペーサー(4),金属スペーサー用両面テープ(4) 質量(kg) 約22.5(テレビスタンド含む) 消費電力(W) 275 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):50(15+15+20) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)1446×867×321 機能 Fire TV:○、ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生 :-、SD動画再生 :-、無線LAN内蔵 :○、音声操作:リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 65V型 対応メディア 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー フルレンジ:2個、ウーハー:1個 端子 USB端子:2、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 180 パネル VA×ミニLED 画面寸法(mm) 幅:1428、高さ:804、対角:1639 HDMI規格 端子数 :4、ARC対応:○(HDMI2)、eARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
パナソニック 4K有機ELテレビ 77V型 TV-77Z95B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
画質も、音も、フルモデルチェンジ。「プライマリーRGBタンデム」搭載有機EL フラグシップモデル新世代パネル「プライマリーRGBタンデム」・パネル空冷技術「サーマルフロー」搭載ラインアレイスピーカー・イネーブルドスピーカー・ワイドスピーカー搭載「360立体音響サウンドシステム+」Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 質量(kg) 約 50.5(スタンド含む) 消費電力(W) 750 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):180(90+15+15+15+15+30) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)1712×1073×350 機能 ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 77V型 対応メディア 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー ラインアレイスピーカー:1セット、イネーブルドスピーカー:2個、ワイドスピーカー:2個、ウーハー:1個 端子 USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 239 パネル 有機EL 画面寸法(mm) 幅:1697、高さ:955、対角:1947 HDMI規格 端子数:4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
パナソニック 4K有機ELビエラ 55V型 TV-55Z90B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
自発光ならではのコントラストと色表現有機ELハイグレードモデル最新世代 高輝度有機ELパネル搭載フロントパワースピーカー・新型ウーハー搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 質量(kg) 約 23.5(スタンド含む) 消費電力(W) 389 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):60(15+15+30) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)1225×792×348 機能 ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 55V型 対応メディア 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー フルレンジ:2個、ウーハー:1個 端子 USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 190 パネル 有機EL 画面寸法(mm) 幅:1210、高さ:680、対角:1388 HDMI規格 端子数 :4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
パナソニック 4K高輝度液晶ビエラ 65V型 TV-65W90B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
高輝度液晶による明るく美しい映像液晶ハイグレードモデル直下型高輝度液晶搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 質量(kg) 約24.5(テレビスタンド含む) 消費電力(W) 260 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):30(15+15) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)1453×892×303 機能 Fire TV:○、ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生 :-、SD動画再生 :-、無線LAN内蔵 :○、音声操作:リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 65V型 対応メディア 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー フルレンジ:2個 端子 USB端子:2、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 190 パネル VA×ミニLED 画面寸法(mm) 幅:1428、高さ:804、対角:1639 HDMI規格 端子数 :4、ARC対応:○(HDMI2)、eARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
パナソニック 4K高輝度液晶ビエラ 55V型 TV-55W90B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
高輝度液晶による明るく美しい映像液晶ハイグレードモデル直下型高輝度液晶搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 質量(kg) 約19.0(テレビスタンド含む) 消費電力(W) 220 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):30(15+15) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)1234×770×303 機能 Fire TV:○、ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生 :-、SD動画再生 :-、無線LAN内蔵 :○、音声操作:リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 55V型 対応メディア 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー フルレンジ:2個 端子 USB端子:2、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 161 パネル VA×LED 画面寸法(mm) 幅:1210、高さ:680、対角:1388 HDMI規格 端子数 :4、ARC対応:○(HDMI2)、eARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
パナソニック 4K有機ELビエラ 42V型 TV-42Z90B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
自発光ならではのコントラストと色表現有機ELハイグレードモデル最新世代 高輝度有機ELパネル搭載フロントパワースピーカー・新型ウーハー搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 質量(kg) 約 18.0(スタンド含む) 消費電力(W) 211 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):60(15+15+30) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)933×631×250 機能 ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 42V型 対応メディア 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー フルレンジ:2個、ウーハー:1個 端子 USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 130 パネル 有機EL 画面寸法(mm) 幅:920、高さ:517、対角:1055 HDMI規格 端子数 :4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
パナソニック ハイビジョンビエラ 32V型 TH-32J300 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
放送中の番組を見ながら別の番組を録画できる「裏番組録画」別室のディーガなどに録画した番組を見られる「お部屋ジャンプリンク」あらゆる映像を美しく鮮やかに再現「あざやか色再現回路」
付属品 リモコン,単3形マンガン乾電池×2,電源コード,B-CASカード,組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式),取扱説明書,保証書 質量(kg) 約6.0(テレビスタンド含む) 消費電力(W) 69(待機時消費電力:本体電源「切」時約0.1/リモコン電源「切」時:約0.1 最大出力(W) 実用(JEITA):10(5+5) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)733×478×184 機能 USBハードディスク録画対応、テレビ番組ガイド 新インテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応 ○、2画面機能 -、SD静止画再生 -、SD動画再生 -、無線LAN内蔵 -、アクトビラ -、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント) -/○、オフタイマー/オンタイマー ○/○ 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 32V型 対応メディア 地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー フルレンジ×2個 端子 USB端子:1、ビデオ入力:1、S2ビデオ入力:-、光デジタル音声出力:-、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)1366×768 年間消費電力量(kWh/年) 49(42) パネル LED VA 画面寸法(mm) 幅:698高さ:392対角:800 HDMI規格 端子数 :2、ARC対応:○(HDMI1)、HDCP2.2対応:-(HDCP1.4対応)
パナソニック 4K有機ELテレビ 55V型 TV-55Z95B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
画質も、音も、フルモデルチェンジ。「プライマリーRGBタンデム」搭載有機EL フラグシップモデル新世代パネル「プライマリーRGBタンデム」・パネル空冷技術「サーマルフロー」搭載ラインアレイスピーカー・イネーブルドスピーカー・ワイドスピーカー搭載「360立体音響サウンドシステム+」Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 質量(kg) 約 24.0(スタンド含む) 消費電力(W) 414 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):160(70+15+15+15+15+30) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)1227×792×348 機能 ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 55V型 対応メディア 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー ラインアレイスピーカー:1セット、イネーブルドスピーカー:2個、ワイドスピーカー:2個、ウーハー:1個 端子 USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 180 パネル 有機EL 画面寸法(mm) 幅:1210、高さ:680、対角:1388 HDMI規格 端子数 :4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
パナソニック 4K液晶ビエラ 50V型 TV-50W80B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
色鮮やかな映像液晶スタンダードモデル新世代AI高画質エンジン搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい立体音響技術「Dolby Atmos®;(ドルビーアトモス)」による広がりのある音空間
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 質量(kg) 約9.5(テレビスタンド含む) 消費電力(W) 155 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):20(10+10) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)1112×700×248 機能 Fire TV:○、ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生 :-、SD動画再生 :-、無線LAN内蔵 :○、音声操作:リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 50V型 対応メディア 地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー フルレンジ:2個 端子 USB端子:2、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 144 パネル VA×LED 画面寸法(mm) 幅:1096、高さ:616、対角:1257 HDMI規格 端子数:3、ARC対応:○(HDMI2)、eARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(3系統全て)
パナソニック 4K有機ELテレビ 65V型 TV-65Z95B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
画質も、音も、フルモデルチェンジ。「プライマリーRGBタンデム」搭載有機EL フラグシップモデル新世代パネル「プライマリーRGBタンデム」・パネル空冷技術「サーマルフロー」搭載ラインアレイスピーカー・イネーブルドスピーカー・ワイドスピーカー搭載「360立体音響サウンドシステム+」Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 質量(kg) 約 29.0(スタンド含む) 消費電力(W) 543 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):170(80+15+15+15+15+30) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)1448×916×348 機能 ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 65V型 対応メディア 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー ラインアレイスピーカー:1セット、イネーブルドスピーカー:2個、ワイドスピーカー:2個、ウーハー:1個 端子 USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 210 パネル 有機EL 画面寸法(mm) 幅:1428、高さ:804、対角:1639 HDMI規格 端子数 :4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
パナソニック 4K液晶ビエラ 43V型 TV-43W80B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
色鮮やかな映像液晶スタンダードモデル新世代AI高画質エンジン搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい立体音響技術「Dolby Atmos®;(ドルビーアトモス)」による広がりのある音空間
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 質量(kg) 約8.0(テレビスタンド含む) 消費電力(W) 125 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):20(10+10) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)958×613×248 機能 Fire TV:○、ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生 :-、SD動画再生 :-、無線LAN内蔵 :○、音声操作:リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 43V型 対応メディア 地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー フルレンジ:2個 端子 USB端子:2、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 113 パネル VA×LED 画面寸法(mm) 幅:941、高さ:529、対角:1080 HDMI規格 端子数:3、ARC対応:○(HDMI2)、eARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(3系統全て)
パナソニック 4K有機ELビエラ 48V型 TV-48Z90B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
自発光ならではのコントラストと色表現有機ELハイグレードモデル最新世代 高輝度有機ELパネル搭載フロントパワースピーカー・新型ウーハー搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 質量(kg) 約 19.5(スタンド含む) 消費電力(W) 256 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):60(15+15+30) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)1069×708×250 機能 ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 48V型 対応メディア 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー フルレンジ:2個、ウーハー:1個 端子 USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 153 パネル 有機EL 画面寸法(mm) 幅:1052、高さ:592、対角:1207 HDMI規格 端子数 :4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
パナソニック 4K液晶ビエラ 75V型 TV-75W95B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ミニLEDによる細部まで明るく豊かな明暗表現液晶最上位モデルミニLEDバックライト搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式),壁掛け用金属スペーサー(4),金属スペーサー用両面テープ(4) 質量(kg) 約35.0(テレビスタンド含む) 消費電力(W) 345 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):50(15+15+20) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)1668×990×350 機能 Fire TV:○、ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生 :-、SD動画再生 :-、無線LAN内蔵 :○、音声操作:リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 75V型 対応メディア 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー フルレンジ:2個、ウーハー:1個 端子 USB端子:2、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 195 パネル VA×ミニLED 画面寸法(mm) 幅:1650、高さ:928、対角:1893 HDMI規格 端子数 :4、ARC対応:○(HDMI2)、eARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
パナソニック 4K有機ELビエラ 65V型 TV-65Z90B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
自発光ならではのコントラストと色表現有機ELハイグレードモデル最新世代 高輝度有機ELパネル搭載フロントパワースピーカー・新型ウーハー搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 質量(kg) 約 30.5(スタンド含む) 消費電力(W) 515 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):60(15+15+30) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)1444×915×348 機能 ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 65V型 対応メディア 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー フルレンジ:2個、ウーハー:1個 端子 USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 225 パネル 有機EL 画面寸法(mm) 幅:1428、高さ:804、対角:1639 HDMI規格 端子数 :4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
パナソニック 4K高輝度液晶ビエラ 43V型 TV-43W90B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
高輝度液晶による明るく美しい映像液晶ハイグレードモデル直下型高輝度液晶搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 質量(kg) 約12.0(テレビスタンド含む) 消費電力(W) 150 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):30(15+15) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)965×616×250 機能 Fire TV:○、ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生 :-、SD動画再生 :-、無線LAN内蔵 :○、音声操作:リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 43V型 対応メディア 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー フルレンジ:2個 端子 USB端子:2、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 125 パネル VA×LED 画面寸法(mm) 幅:941、高さ:529、対角:1080 HDMI規格 端子数 :4、ARC対応:○(HDMI2)、eARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
パナソニック 4K液晶ビエラ 55V型 TV-55W95B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ミニLEDによる細部まで明るく豊かな明暗表現液晶最上位モデルミニLEDバックライト搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式),壁掛け用金属スペーサー(4),金属スペーサー用両面テープ(4) 質量(kg) 約16.5(テレビスタンド含む) 消費電力(W) 210 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):50(15+15+20) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)1226×746×302 機能 Fire TV:○、ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生 :-、SD動画再生 :-、無線LAN内蔵 :○、音声操作:リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 55V型 対応メディア 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー フルレンジ:2個、ウーハー:1個 端子 USB端子:2、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 161 パネル VA×ミニLED 画面寸法(mm) 幅:1210、高さ:680、対角:1388 HDMI規格 端子数 :4、ARC対応:○(HDMI2)、eARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
パナソニック 4K高輝度液晶ビエラ 50V型 TV-50W90B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
高輝度液晶による明るく美しい映像液晶ハイグレードモデル直下型高輝度液晶搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 質量(kg) 約14.0(テレビスタンド含む) 消費電力(W) 180 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5 最大出力(W) 実用(JEITA):30(15+15) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (テレビスタンド含む)1120×701×250 機能 Fire TV:○、ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生 :-、SD動画再生 :-、無線LAN内蔵 :○、音声操作:リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応 使用電源(V) AC100 50/60Hz 液晶パネル 50V型 対応メディア 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ スピーカー フルレンジ:2個 端子 USB端子:2、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年) 134 パネル VA×LED 画面寸法(mm) 幅:1096、高さ:616、対角:1257 HDMI規格 端子数 :4、ARC対応:○(HDMI2)、eARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L)) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途 無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様 プロセッサーテクノロジー:第13世代 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等 電源(V) AC 100~240、50Hz/60Hz 出力 外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI 対応OS Windows11 Pro64bit 最大消費電力(W) 65 インターフェース LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー リチウムイオン メモリー LPDDR4x SDRAM 16GB(最大)/16GB(標準) メモリー容量 16GB ディスプレイ TFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) 解像度 2160×1440ドット 使用CPU Core i5-1345U スピーカー ステレオ スロット メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 OS Windows11 Pro64bit チップセット CPUに内蔵 セキュリティ ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボード あり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイス あり ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 無線通信方式 Bluetooth v5.1 タッチパネル方式 搭載 容量(GB) ストレージ:512 搭載ドライブ なし ストレージ SSD Pcle 内蔵グラフィックス インテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブ なし ディスプレイサイズ(目安) 14型 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 容量(MB) VRAM最大8140(メインメモリーと共用) USB USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフト なし
パナソニック VIERA 4K液晶テレビ TV-W90Aシリーズ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 10日以内出荷
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型のバックライトを分割駆動することで、液晶テレビの明るさに加え、豊かな明暗表現が可能です。吸着機能付きスタンドで地震などによりテレビが大きく揺れたときにも、テレビ台にしっかり吸着して倒れにくくします。
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 最大出力 【JEITA】30W(15W+15W) 使用電源 AC100V 50/60Hz スピーカー フルレンジ:2個 端子 HDMI端子:端子数 4(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(4系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 発売年 2024年 パネル駆動方式 VA×LED チューナー数 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
オンライン対応7Vワイド型カーナビ ワイド Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
7V型スタンダードモデルYouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、高精細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。※ワンタッチ地図更新については、CN-CE01WD/CE01Dは2026年度版以降の年度更新地図(有料)で対応。CN-CE01WDA/CE01DAは今後発売予定の年度更新地図(有料)で対応となります。Apple CarPlay / Android Auto(TM)ワイヤレス対応。いつものアプリがナビで楽しめる。専用設計のドライブレコーダーなのでHD画質のナビ画面で録画した映像も簡単に確認できます。※別売りオプションが必要です。
質量(kg) ナビゲーションユニット:約1.8 最大出力(W) 45 × 4 表示方式 透過型カラーフィルター方式 定格出力(W) 18 × 4 電源電圧(V) DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース 有効画素数 99.99% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ナビゲーションユニット:206 × 104 × 175 (取付奥行寸法 156) 消費電流(A) 2.0以下 UDIO OFF時) 接続端子 【カメラ入力レベル】映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:720p, 480p(59.94Hz,60Hz) ■音声信号:リニアPCM(最大2ch, サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz) 動作温度(℃) -10 ~ +60 画素数 2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3) インピーダンス(Ω) 適合スピーカー:4 (4~8 使用可能) タッチパネル方式 抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス) 画面寸法(mm) 7V型ワイド:幅156×高さ80 ×対角175 映像入力 RGB (ナビゲーション画面) Wi-Fi 対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
ポータブルテレビ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アンテナ線がない部屋でもテレビ放送が見られるレイアウトフリーテレビ
書斎のデスク、ベッドサイドなど好きな場所で大きな画面で楽しめる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能
近くで見れば充分な迫力。タブレットより大画面な19v型モニター
モニター部はアンテナ線不要。使用していないときは収納もできる
無料アプリ「どこでもディーガ」を使えばプライベート・ビエラのチューナー部やディーガから転送される放送中の番組や録画番組をスマホやタブレットでストリーミング再生できる
テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
USB-HDD(別売をつなげば、録画もできる
お部屋ジャンプリンクで離れた部屋のディーガの録画番組も視聴可能
HDMI入力端子(ARCは非対応です)で様々な機器を接続できる
ゲーム機、ブルーレイディスクプレーヤーなど用途に応じて幅広く楽しめる
付属品 チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用リモコン、単3形乾電池(2本) 質量(kg) モニター部:約1.8、チューナー部:約0.3 奥行(mm) スタンド使用時:112 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【モニター部】突起部含まず:446×299×35.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117 液晶サイズ 19v型 入力端子 アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 端子 チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) 画素数 横1366×縦768 録音方式 MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時) 映像圧縮方式 録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時) アスペクト比 16:9 チューナー数 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
オンライン対応フローティング9V型カーナビ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
9V型振り向く大画面モデルYouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。前後左右に角度を調整できるのであなたの見やすいがきっと見つかる。HD画質を最大限に活かした、高精細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。Apple CarPlay / Android Auto(TM)ワイヤレス対応。いつものアプリがナビで楽しめる。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
質量(kg) ナビゲーションユニット:約1.9、ディスプレイユニット:約0.9 最大出力(W) 45 × 4 出力電圧(V) USB Type-C端子:5 表示方式 透過型カラーフィルター方式 定格出力(W) 18 × 4 電源電圧(V) DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース 有効画素数 99.99% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ディスプレイユニット:240 × 141 × 19 ※突起部を除く、ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 )※突起部/モニター取付部を除く 消費電流(A) 2.0以下 UDIO OFF時) 接続端子 【カメラ入力レベル】映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:720p, 480p(59.94Hz,60Hz) ■音声信号:リニアPCM(最大2ch, サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)、【HDMI出力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:480p, 720p ■音声信号:リニアPCM 動作温度(℃) -10 ~ +60 画素数 2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3) インピーダンス(Ω) 適合スピーカー:4 (4~8 使用可能) タッチパネル方式 静電容量方式 出力電流 USB Type-C端子:3000 mA 画面寸法(mm) 9V型ワイド:幅199×高さ112 ×対角228 映像入力 RGB (ナビゲーション画面) Wi-Fi 対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal