曜日別特売

パナソニック 4K高輝度液晶ビエラ 50V型 TV-50W90B

パナソニック 4K高輝度液晶ビエラ 50V型 TV-50W90B - Panasonic(パナソニック)パナソニック 4K高輝度液晶ビエラ 50V型 TV-50W90B - Panasonic(パナソニック)パナソニック 4K高輝度液晶ビエラ 50V型 TV-50W90B - Panasonic(パナソニック)パナソニック 4K高輝度液晶ビエラ 50V型 TV-50W90B - Panasonic(パナソニック)

高輝度液晶による
明るく美しい映像
液晶ハイグレードモデル
直下型高輝度液晶搭載
Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載

付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)質量(kg)約14.0(テレビスタンド含む)消費電力(W)180 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5最大出力(W)実用(JEITA):30(15+15)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(テレビスタンド含む)1120×701×250機能Fire TV:○、ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生 :-、SD動画再生 :-、無線LAN内蔵 :○、音声操作:リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100 50/60Hz液晶パネル50V型対応メディア地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○スピーカーフルレンジ:2個端子USB端子:2、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160年間消費電力量(kWh/年)134パネルVA×LED画面寸法(mm)幅:1096、高さ:616、対角:1257HDMI規格端子数 :4、ARC対応:○(HDMI2)、eARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76159338TV-50W90B
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする