曜日別特売

パナソニック 4K高輝度液晶ビエラ TV-W90B

パナソニック 4K高輝度液晶ビエラ TV-W90B - Panasonic(パナソニック)パナソニック 4K高輝度液晶ビエラ TV-W90B - Panasonic(パナソニック)パナソニック 4K高輝度液晶ビエラ TV-W90B - Panasonic(パナソニック)パナソニック 4K高輝度液晶ビエラ TV-W90B - Panasonic(パナソニック)パナソニック 4K高輝度液晶ビエラ TV-W90B - Panasonic(パナソニック)パナソニック 4K高輝度液晶ビエラ TV-W90B - Panasonic(パナソニック)

高輝度液晶による
明るく美しい映像
液晶ハイグレードモデル
直下型高輝度液晶搭載
Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載

最大出力(W)
実用(JEITA):30(15+15)
機能
Fire TV:○、ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生 :-、SD動画再生 :-、無線LAN内蔵 :○、音声操作:リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応
使用電源(V)
AC100 50/60Hz
対応メディア
地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
スピーカー
フルレンジ:2個
端子
USB端子:2、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○
画素数
(水平×垂直)3840×2160
HDMI規格
端子数 :4、ARC対応:○(HDMI2)、eARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
液晶パネル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76159347TV-43W90Bリモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)約12.0(テレビスタンド含む)150 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5(テレビスタンド含む)965×616×25043V型
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76159329TV-55W90Bリモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)約19.0(テレビスタンド含む)220 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5(テレビスタンド含む)1234×770×30355V型
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76159320TV-65W90Bリモコン(1)リモコン用乾電池(2)取扱説明書(1)電源コード(1)組み立て部品(一式)転倒・落下防止部品(一式)約24.5(テレビスタンド含む)260 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5(テレビスタンド含む)1453×892×30365V型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする