カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,186)
- 制御機器(525)
- 電気材料(90)
- 建材・エクステリア(73)
- 家電(36)
- 住設機器(33)
- 電動工具(30)
- 安全用品(23)
- 介護用品(15)
- 建築金物(10)
- 日用品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 厨房用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 医療(5)
- 防犯用品(4)
- 切削工具(4)
- 理美容(2)
- 防災用品(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(271)
- ホンダ(546,745)
- SMC(13,607)
- エスコ(6,846)
- オカムラ(岡村製作所)(4,208)
- 日本モレックス(molex)(3,576)
- フエニックス・コンタクト(3,162)
- AMPHENOL(2,784)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,699)
- エレコム(1,335)
- 三菱電機(1,326)
- 日本理化学器械(NRK)(1,239)
- RS PRO(1,064)
- JST(日本圧着端子製造)(1,061)
- 日本紐釦貿易(1,038)
- IDEC(和泉電気)(921)
- マルゼン[厨房機器](888)
- SIEMENS(850)
- レイ・アウト(768)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(323)
グリーン購入法適合(152)
「hon」の検索結果

中間ダクトファン 風圧式シャッター
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1台当日出荷吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。仕様風圧式シャッター材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製適合パイプ径(Φmm)Φ100
安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
パイプファン 排気形
Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
カナル型イヤホン RP-HJE150
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。 装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。付属品イヤーピース(XS/S/Mサイズ)質量(g)約11(コード含む)形式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホンコード長さ(m)1.2プラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)6~23000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状カナル型
分岐用 コンパクトブレーカSH型
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 8本パック
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷自然放電が少なく1年後でもすぐに使える。低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:マイナス20度~50度タイプ単3規格単三本数8本バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数600グリーン購入法適合入数(本)8
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
Panasonic純正 FAXインクフィルム KX-FAN190W
Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(2本)当日出荷適合KX-PW506DL/PW506DW/PW606DL/PW606DW/PW616D/PW616DL/PW507DL/PW507DW、KX-PW521XL、KX-PW521XW長さ(m)15適合機種メーカーパナソニック印刷枚数A4サイズ相当で、約45枚
LED誘導灯C級片面直付
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
100Vダクト本体
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
ハイプロ押釦開閉器 露出形
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。用途モータ直入用種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2定格使用電圧(V)AC440
LED誘導灯B級BL片面直付
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
テレビドアホン
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)照明LEDライト(照明用ランプ)撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続可入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47枠樹脂(クールホワイト)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ワイヤレステレビドアホン
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ワイヤレスモニター親機とワイヤレス玄関子機の無線接続により配線工事が不要・1秒間に最大10コマの動画で来訪者をスムーズに確認できる・電池の持続時間が最大1年間、※2電池交換の手間をかけず使用可能※2推奨電池充電式エボルタ ハイエンドモデルを満充電にして次の条件で使用したときの目安です質量(g)ドアホン親機:約150(電池パック含む)、玄関子機:約240(電池含まず)外形寸法(mm)ドアホン親機:本体→高さ123×幅80×24.5(突起部除く)・充電台使用時→高さ138×幅95×奥行65(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く)電源ドアホン親機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)(DC2.4V)(630mAh)、玄関子機:単3形電池6本本体寸法(mm)ドアホン親機:高さ123×幅80×24.5(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く)照明装置玄関子機:LEDライト(照明用)取付け方法玄関子機:付属の取付けカバーを使用材質(表面)ドアホン親機・玄関子機:難燃性ABS樹脂周囲温度(℃)ドアホン親機:0~40、玄関子機:-10~50無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)玄関子機:1(カメラから約50cm以内)画面仕様ドアホン親機:2.7型カラー液晶ディスプレイ湿度(%)ドアホン親機・玄関子機:90以下
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2
乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台翌日出荷パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。タイプ単3本数30本保存期間(年)10
一般換気扇
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から5日以内出荷材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
蛇口直結型浄水器
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。質量(g)約350(満水時:約490)交換目安12か月対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質流量(L/min)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
LED誘導灯B級BL両面直付
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.3電球の種類LED
LED誘導灯C級両面直付
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
オープン型オンイヤーヘッドホン 耳掛け式 RP-HZ47
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷約9.9mmの薄型設計で耳元もスッキリ。ディー・スナップ等の接続に適した1mコードを採用。 開いた状態で簡単に装着できる回転式クリップハンガーを採用。仕様希土類ネオジウムマグネット、入力コードリッツ線質量(g)約32g(コード含む)コード長さ(m)1プラグステレオミニプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)14~24000インピーダンス(Ω)20ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)102装着方式耳掛け式
LED防犯灯10VA明るさセンサあり
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から32日以内出荷【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:内蔵保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から5日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
LEDスポーツライト
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。寸法(mm)47×98×36色ブラック質量(g)約120(パナソニックアルカリ乾電池含む)電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)電球の種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)タイププレートなし種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2
押釦開閉器 露出形 (可逆)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷タイプ可逆種類露出形外形寸法(mm)H180×W65×D58.5材質(ケース)スチール商品番号BH43030接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)定格容量(kW)(AC220V)3.7定格使用電流(A)30ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)ボタン数3定格使用電圧(V)AC220極数(P)3
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E光色ナチュラル色電球の種類コンパクト蛍光灯
...