カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(228)
- 制御機器(8)
- 建築金物(3)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3)
- 花ごころ(4)
- EPSON(28)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- CKD(288)
- HORIBA(堀場製作所)(370)
- KEIBA(183)
- Optibelt(2,790)
- RS PRO(182)
- SIBATA(柴田科学)(1,386)
- SPARKFUN(154)
- VIBRA(新光電子)(265)
- ビーエム機器(200)
- ホンダ(167)
- メディアカバーマーケット(270)
- 三菱ふそう(497)
- 東芝(471)
- 視覚デザイン研究所(378)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(89)
グリーン購入法適合(74)

タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7018-92
タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥289,800税込¥318,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7015-04
浄水器 交換用カートリッジ ろ材
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-30C型
Panasonic(パナソニック)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷から62日以内出荷型式BBWA-30C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から62日以内出荷取付天井面取付専用取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から4日以内出荷質量(kg)1.2色白取付天井面取付専用品番拡散フィルター:NTS91027備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)15.5角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360別売品番グレアカットフード:(W)NTS91030、グレアカットフード:NTS91030B、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
アルモナ ポール本体B色(パネルなし)
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781箱翌々日出荷材質アルミ質量(kg)3.2色ポール:ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×85×1770デザインアクセントパネルなし
誘導灯防水B級BL壁埋込 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、LED内蔵質量(kg)5.0(本体・表示板)寸法幅310・高330・出しろ19・埋込穴264×284・埋込深75定格電圧AC100V消費電力1.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM111-3777電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)枠:ステンレス(クリア塗装) パネル:アクリル(クリア)入力電流(A)0.037光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯防水B級BH壁直付 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、LED内蔵質量(kg)3.5(本体・表示板)寸法幅339・高298・出しろ69定格電圧AC100V消費電力2.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AL111-3773電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.055光度(cd)表示面:1.5以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯防水B級BL壁直付 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿、LED内蔵質量(kg)3.5(本体・表示板)寸法幅339・高298・出しろ69定格電圧AC100V消費電力1.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM111-3771電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.037光度(cd)表示面:1.5以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯防水B級BL片面天井直付 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿、LED内蔵質量(kg)2.5(本体・表示板)寸法幅108・長339・高257定格電圧AC100V消費電力1.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM111-3761電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.037光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯防水B級BL両面天井直付 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91221S(表裏2本セット)、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿(吊具を使用する場合はIP23です)、LED内蔵質量(kg)3.0(本体・表示板)寸法幅108・長339・高257定格電圧AC100V消費電力2.3W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM211-3762電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.048光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯防水B級BH片面天井直付 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、LED内蔵質量(kg)2.5(本体・表示板)寸法幅108・長339・高257定格電圧AC100V消費電力2.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AL111-3765電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.055光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯防水B級BH両面天井直付 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91221S(表裏2本セット)、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿、LED内蔵質量(kg)3.0(本体・表示板)寸法幅108・長339・高257定格電圧AC100V消費電力4.1W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AL211-3766電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.079光度(cd)表示面:20以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト スポット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100消費電力(W)17.9全光束(Lm)1760首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(1730度)エネルギー消費効率(Lm/W)98.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色入力電流(A)(100V時)0.186トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト フラット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100消費電力(W)17.9全光束(Lm)1545首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(2851度)エネルギー消費効率(Lm/W)86.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色入力電流(A)(100V時)0.186トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・スポット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(1730度)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・フラット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(2851度)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
リベコムシーン選択リモコン LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷付属品単4電池×2本同梱長さ(mm)120幅(mm)60色白高さ(mm)15備考紛失防止として壁掛け収納(リモコンボックス同梱)ができます。リモコンボックスは、木ネジもしくは、磁石で固定することができます。通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
配線ダクト取付型 リベコムスケジューラー LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷幅(mm)□105色白高さ(mm)84電圧(V)100機能スケジュール機能通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷から62日以内出荷新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他その他【光束維持率】70%質量(kg)0.9取付天井埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ電圧(V)100~242首振角度(°)約30時間【光束維持】40000時間LED調色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵光色電球色~昼光色演色指数(Ra)Ra82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)165調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355°エコロジー商品省エネ
配線ダクト取付型 リベコムひと明るさセンサ―(中継機能付) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷幅(mm)□105色白高さ(mm)84電圧(V)100機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能別売品番エリアカットシール:FK087008通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他種別無線調光電源ユニット質量(kg)0.5入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)0.8取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra83配光タイプフラット配光(配光調整機能付)調光範囲約5%~100%水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 LED 450形
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合枠ユニットΦ125(別売):NTS91056W質量(kg)1.3色シルバー取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.6首振角度(°)約30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)73.6材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵光束(Lm)3065光色白色ビーム角度(°)34回転角度(°)水平:約j355別売品番ディフュージョンフィルター(別売):NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92551 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)187電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50C型
Panasonic(パナソニック)¥6,698~税込¥7,368~1台4日以内出荷から62日以内出荷型式BBWA-50C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF入数1台
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50S型
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷から62日以内出荷型式BBWA-50S種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-60S型
Panasonic(パナソニック)¥7,298~税込¥8,028~1台4日以内出荷から62日以内出荷型式BBWA-60S種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム60AF定格電流(A)60定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
天井直付型 リベコムスケジューラー LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷幅(mm)Φ134色白高さ(mm)122電圧(V)100~242入力外部接点:無電圧a接点×1(パルス入力100ms以上)/無電圧a接点×1(デマンド入力用)機能スケジュール機能、外部入力機能別売品番天井取付金具:NK23060、防球ガード:NK23062通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-100C型
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から62日以内出荷型式BBWA-100C質量(kg)0.5種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム100AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×75×60(ハンドル含む 75.6)入数1台引外し方式電磁式
天井埋込型 リベコムスケジューラー LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷から62日以内出荷幅(mm)Φ115色白電圧(V)100~242入力外部接点:無電圧a接点×1(パルス入力100ms以上)/無電圧a接点×1(デマンド入力用)機能スケジュール機能、外部入力機能通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)104
リベコムPWM信号変換インターフェース LD用 LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5色白高さ(mm)55.3電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LD用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
天井直付型 リベコムひと明るさセンサ―(中継機能付) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷適合センサ子器:接続最大数8台WTK29129(露出取付カバーWTK2091)・WTK6912K(露出取付カバーWTK2092)幅(mm)Φ134色白高さ(mm)122電圧(V)100~242機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能別売品番天井取付金具:NK23060、防球ガード:NK23062通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他その他【光束維持率】70%質量(kg)0.9取付天井埋込型(天井面取付専用)電圧(V)100~242モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色時間【光束維持】40000時間LED調色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)112調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト遮光(°)30エコロジー商品省エネ
リベコムPWM信号変換インターフェース LZ用 LJ用 LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5色白高さ(mm)55.3備考インターフェースNQL10131、NQL10101、NQL10111の接続(最大2台まで)が可能です。接続器具は、各取扱説明書をご確認ください。電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LZ・LJ用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
天井埋込型 リベコムひと明るさセンサ―(中継機能付) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷適合センサ子器:接続最大数8台WTK29129・WTK6912K幅(mm)Φ115色白電圧(V)100~242機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能別売品番エリアカットシール:FK087008通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)104
配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷仕様接続機器台数:1台長さ(mm)214幅(mm)65質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下色黒種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機取付方式配線ダクト取付型電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4電圧(V)100機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能適合プラグ32通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース配線ダクト型 LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷仕様接続機器台数:1台長さ(mm)214幅(mm)65質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下色白種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機取付方式配線ダクト取付型電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4電圧(V)100機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能適合プラグ32通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら