「ihジャー炊飯器」の検索結果
厨房の効率化をバックアップ。快適なお店づくりの実現をサポート。IHの火力がさらにパワーアップ底+側面下のIHに、側面上IHを追加し、焼きの効果をプラス。ごはんのはり・粘り・甘みがアップします。炊きムラを抑える「W対流」IHの強火をお米に伝えるため、2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げます。かまどの炊き技を再現。理想的な火加減吸水.むらしの各工程で微妙な火加減をコントロール。メリハリのきいた加熱でお米のおいしさを引き出します。早炊きもOK!浸漬した米を約30分で炊き上げます。業務用IH炊飯器<DSIL0><DSIL3><DSIL!>お好みの炊き加減に調節できる「マニュアル炊飯」前炊き・火力・温度・むらしの各工程のレベルを変えることで、お店独自のこだわりのごはんを。米の種類に応じて炊き方を変えたり、丼物・カレーメニューには「かため」など、お好みに合わせて調節できます。無洗米も上手に、6メニューを炊き上げ白米・無洗米・すしめし・炊き込み・おかゆ・玄米コース付。炊き上がり時刻がセット可能。洗ってすぐでも炊ける「前炊きあり/なし」選択スイッチ付。
炊飯容量10~30合
間口W×奥行D×高さH(mm)502×429×410
タッチキー&ガラスパネルのスタイリッシュモデル
食卓の楽しみを広げる「炊込みごはん」専用コース新搭載
タッチキーとガラスパネルによる美しいフラット天面
2段IH&備長炭釜でふっくらおいしいごはんが炊ける「3.5合炊き」
ほぐれやすく、味が染み込みやすい「炊込みごはん」専用コース
仕様(内釜)内釜:備長炭釜、内面コート:備長炭コート、厚さ:2.0mm、(清潔)ステンレスふた加熱板:○、フラット天面パネル:○(ガラスパネル)、ふた加熱板丸洗い:○
付属品しゃもじ,計量カップ
質量(kg)4.2
消費電力(W)炊飯時:約700
機能(炊飯)加熱方式:2段IH、インバーター:○、【美味しさ】(白米) エコ炊飯:○、早炊き:○、おかゆ:○、(玄米)ごはん:○(時短)、(雑穀米)ごはん:○、無洗米(専用)コース:○、うま味(み)キャッチャー:○、(保温・再加熱)いきいき保温:○、保温経過時間表示:○、あつあつ再加熱:○、【炊飯時間】エコ炊飯:43分、ふつう:48分、早炊き:24~30分、炊込み:54~58分、おかゆ:48~60分、玄米ごはん:80~90分、雑穀米ごはん:44~55分、【使いやすさ】LED表示:○、タッチキー:○、予約タイマー:2メモリー、炊飯残時間表示:○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×30.8×20.2
高さ(cm)ふたを開けた時:43.0
消費電力量(Wh)炊飯時:13.9/回、保温時:13.9/h、タイマー予約時: 1.11/h、待機時:0.96/h
年間消費電力量(kWh/年)50.3
省エネ基準達成率(%)105(2008年)
炊飯容量約0.63L(0.5~3.5合)
仕様【内釜】ダイヤモンド釜
厚さ(mm)【内釜】1.5
寸法(mm)336×176×336
消費電力(W)470
方式IH
本体質量(kg)4.8
機能【炊飯予約】3メモリー※無線LAN接続時。未接続時は、「銀シャリふつう」「早炊き」のみ。
使用時間【銀シャリふつう】52~60分【銀シャリかため】51~60分【銀シャリやわらかめ】56~65分【早炊き】40~45分【おかゆ】68~70分
モード3メニュー(無洗米・カレー・おかゆ)※無線LAN接続時。未接続時は、「銀シャリふつう」「早炊き」のみ。
炊飯容量2合
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
炊飯容量【白米】5~20合、【炊き込み】5~15合、【全がゆ】1.7~6.2合、【五分がゆ】1.1~3.4合、【玄米】5~15合
質量(kg)1.44
品番SR-PGC36
電源(V)単相200
間口W×奥行D×高さH(mm)502×429×344
消費電力(W)(炊飯時)2700、(保温時/安定時)50
コード長さ(m)1.5(アース極付プラグ)
TKG品番9-0692-0101
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷