カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3,228)
  • 建材・エクステリア(238)
  • 制御機器(230)
  • 防災用品(19)
  • 電気材料(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 介護用品(7)
  • 電動工具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 家電(3)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(186)
  • BIGM(丸山製作所)(66,054)
  • ホンダ(38,343)
  • スバル(14,491)
  • 三菱(4,886)
  • ヤンマー(3,498)
  • リスパック(3,260)
  • 工進(2,200)
  • 三菱電機(2,129)
  • 永田製作所(1,795)
  • 水本機械製作所(1,769)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,729)
  • 貝印(1,134)
  • メディアカバーマーケット(1,053)
  • 徳武産業(883)
  • 新ダイワ(795)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(787)
  • VISHAY(743)
  • RS PRO(742)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,700)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2,069)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kai」の検索結果

関連キーワード
3,763件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ押釦開閉器 露出形

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    用途モータ直入用種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック準拠規格電気用品安全法絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2耐電圧(V/min)初期:AC2000定格使用電圧(V)AC440
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック準拠規格電気用品安全法接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)耐電圧(V/min)初期:AC2000
  • 操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック)

    操作用押釦 露出形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    種類露出形ねじ寸法M3.5締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    タイププレートなし種類埋込形材質(ケース)プラスチック準拠規格電気用品安全法接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)耐電圧(V/min)初期:AC2000
  • 押釦開閉器 露出形 (可逆) Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 露出形 (可逆)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    タイプ可逆種類露出形外形寸法(mm)H180×W65×D58.5端子形状フルアップ端子材質(ケース)スチール商品番号BH43030準拠規格電気用品安全法接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)定格容量(kW)(AC220V)3.7定格使用電流(A)30ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)ボタン数3適合電線サイズフルアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)耐電圧(V/min)初期:AC1500定格使用電圧(V)AC220極数(P)3
  • 押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 露出形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    種類露出形端子ねじM5材質(ケース)スチール商品番号BH13030準拠規格電気用品安全法絶縁抵抗(MΩ)5以上取付け方法露出接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)定格容量(kW)(AC220V)3.7定格使用電流(A)30定格通電電流(A)(220V)16.8ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2定格使用電圧(V)AC220極数(P)3適合電動機(kW)3.7
  • 操作用押釦 埋込形 Panasonic(パナソニック)

    操作用押釦 埋込形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)材質(ケース)プラスチック準拠規格JIS C4521締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm耐電圧(V/min)初期:AC2500
  • 操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付) Panasonic(パナソニック)

    操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)端子形状圧着端子ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)商品番号BL6002K準拠規格JIS C4521締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格使用電流(A)0.015~1.5開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm耐電圧(V/min)初期:AC2500定格使用電圧(V)AC24~600
  • 押釦開閉器 埋込形 (ケース付) Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 埋込形 (ケース付)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    タイプケース付種類埋込形外形寸法(mm)H120×W68×D52.8材質(ケース)スチール準拠規格電気用品安全法接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズフルアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)耐電圧(V/min)初期:AC1500定格使用電圧(V)AC220極数(P)3
  • ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック)

    操作用押釦 露出形 (防雨型)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。
    付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)タイプPW-2種類露出形/防雨形保護構造IP65定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)接点構成1a+1b端子形状圧着端子ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)材質(ケース)プラスチック商品番号BM28300N準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25定格使用電流(A)5開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm耐電圧(V/min)初期:AC2500定格使用電圧(V)AC250
  • スイッチボックス用プレート Panasonic(パナソニック)

    スイッチボックス用プレート

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302材質プラスチック長さ(mm)115幅(mm)70クリームグレー(マンセル6Y8/1.5)種類関連商品
  • 押釦開閉器 屋外用 (防雨型) Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 屋外用 (防雨型)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    種類露出形/防雨形材質(ケース)プラスチック保護等級IP65接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2定格使用電圧(V)AC220/AC440極数(P)3
  • 操作用パイロット押釦(露出形) Panasonic(パナソニック)

    操作用パイロット押釦(露出形)

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    動作確認(ON)用パイロットランプ内蔵(15mA~1.5Aで点灯)で、省力配線ができます。ネームカードの取替えが自由にでき便利です。(操作用押釦も同様)。結線図の端子1~3間で1.5A通電時、電圧降下が約1Vあります。
    質量(kg)0.16種類露出形接点構成1a+1b耐電圧AC2500V 1分間端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック機能パイロットランプ内蔵準拠規格JIS C4531締付トルク(N・m)1.2定格使用電流(A)0.015~1.5開閉寿命(回)機械的寿命:100万以上/電気的寿命:50万以上(開閉頻度1200回/時)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2取得規格電気用品安全法適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm耐電圧(V/min)AC2500定格使用電圧(V)AC24~600
  • 24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型 Panasonic(パナソニック)

    24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
    仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台種別24時間式形状盤組込用(JIS協約型)質量(g)230周波数(Hz)50-60消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC200接点構成1c方式全設定子埋込方式精度電源周波数に同期外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC170-230使用周囲湿度85%以下抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10回路数1停電補償時間設定最小単位15回路構成別回路型(無電圧)
  • 押釦開閉器(スチールケース) モータ直入用 Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器(スチールケース) モータ直入用

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    材質(ケース)スチール接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)定格使用電圧(V)AC220
  • 乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比) 持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム 雨の中でも使える防滴仕様
    ホワイト質量(g)約110(電池含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60光源ワイドパワー白色LED×1個使用電池単4形乾電池3本照度(Lx)約500電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh)耐水性防滴構造光束(Lm)約50(参考値)アズワン品番64-1237-58電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    319税込351
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 360度カメラスピーカーフォン Panasonic(パナソニック)

    360度カメラスピーカーフォン

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
    360度カメラのレイアウトやアングルで一体感を感じられるハイブリッド会議を実現。
    接続方式USB Type-C(レセプタクル / USB 2.0)×1、DCプラグ × 1視野角H360°/ V60°
  • ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅328 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅328 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.9取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)100調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    639税込703
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • iD6900埋込W220コンフォート白色 Panasonic(パナソニック)

    iD6900埋込W220コンフォート白色

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1組
    当日出荷から32日以内出荷
    材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)2.8電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6030埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)54
  • 電話線チップ(多回線兼用) Panasonic(パナソニック)

    電話線チップ(多回線兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • 表面実装型 静電気対策用 積層バリスタ EZJPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 静電気対策用 積層バリスタ EZJPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 回転エルボ Panasonic(パナソニック)

    回転エルボ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類エルボ曲り角度90~180°
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途リニューアル用材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)AC100~242ランプLDL20S適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)84
  • 乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能 収納に便利なひっかけフック付き 白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
    ホワイト質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個使用電池単3形乾電池3本照度(Lx)約200(1m前方電池初期時)電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)光束(Lm)約18(参考値)防水仕様非防滴構造(IPX0)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 回路表示ラベル Panasonic(パナソニック)

    回路表示ラベル

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    施工時に便利な回路表示ラベルです。
  • 平形回転ハンドル Panasonic(パナソニック)

    平形回転ハンドル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドル金具(止め金)付
  • 乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm) 丸洗いできる生活防水構造
    ホワイト質量(g)約400(電池含)光源ワイドパワー白色LED 1個寸法(Φ×mm)約66×195使用電池単1形乾電池2本使用照度(Lx)約540(1m前方電池初期時)電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用)光束(Lm)約30(参考値)防水仕様生活防水形電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    種別ピクトグラム表記マットブラックタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300 Panasonic(パナソニック)

    携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
    付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタ仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分ピンク容量(mL)130電源アルカリ乾電池付(単4×2個)本体質量(g)230(電池込み)アズワン品番63-1282-16収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380
  • SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1個
    欠品中
    種別ピクトグラム表記マットブラックタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    種別ピクトグラム表記マットホワイトタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    種別ピクトグラム表記マットホワイトタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    82税込90
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
...