カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,020)
- 制御機器(29)
- 建材・エクステリア(23)
- 建築金物(7)
- 自転車部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(8)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,187)
- MAZDA(マツダ)(162)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(183)
- SMC(604)
- YAGEO(251)
- イスカル(164)
- サンコー(三甲)(156)
- サンドビック(139)
- タンガロイ(257)
- パナソニックコネクト(128)
- ホンダ(8,320)
- メディアカバーマーケット(373)
- 三菱ふそう(379)
- 三菱マテリアル(209)
- 三菱電機(152)
- 京セラ(245)
- 東芝ライテック(130)
- 雅(174)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(996)
グリーン購入法適合(999)
サービス分類
- オーダー・加工(20)

グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ KR型(瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から32日以内出荷JIS協約形モジュールに適合。電路保護+遠隔開閉機能に漏電保護を加えた1台3役を実現。端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7動作時間(漏電)0.1秒以内漏電表示方式機械式釦機械的開閉耐久性25万回万以上電気的開閉耐久性AC200V 30A(pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4引外し方式熱動・電磁式
センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール)
Panasonic(パナソニック)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニットモジュールJIS協約形端子ねじM3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度45~85%RH材質(端子)黄銅(Snメッキ)外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2)端子(幅)7.6mm適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)鋼使用周囲湿度(%RH)45~85
速結コネクタ CD管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から5日以内出荷差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
LEDカシコイテールライト
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷センサー内蔵のAUTO点滅機能付 被視認性を向上させるレンズ加工 連続点滅 約100時間 シートポストとシートステーに取付可能 本体とホルダーを固定するネジ付き色ブラック取付シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属)質量(g)約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×30×60光源赤色LED×3個使用電源単4形乾電池×2本(別売)電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間取付径(Φmm)シートポスト:25.4~32.0、シートステー:12.7~16.0/19.0~23.0
PLC CONTROL FPWINGR7
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から63日以内出荷初期設定の手間を「省」 ”命令NAVI”で調べる手間を「省」 3コメントで作業指示を「省」 プログラムを守る手間を「省」 照合時間を「省」 モニタ作業を「省」 推奨動作環境 価格 サイトライセンスで費用と手間を削減
パナフレキCD付属品 速結コネクタ 呼び28
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)3日以内出荷仕様CD管用色オレンジ種類速結コネクタ呼び28JIS規格JIS C8412RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスポーツかしこいランプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷かしこい点滅に点灯機能も追加! ツヤのあるクリア塗装で高級感アップ!質量(g)58(パナソニックアルカリ乾電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×60×32光源赤色LED×3個電池寿命(時間)連続点滅:約150時間、連続点灯:約50時間使用電池単4形乾電池×2個
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-32タイプ(鋼板製)寸法H(mm)200寸法A(mm)421寸法F(mm)334寸法D(mm)373寸法E(mm)334寸法B(mm)362寸法C(mm)320寸法G(mm)190
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く)寸法H(mm)250寸法A(mm)486寸法F(mm)399寸法D(mm)438寸法E(mm)399寸法B(mm)427寸法C(mm)385寸法G(mm)255
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-27タイプ(鋼板製)寸法H(mm)180寸法A(mm)371寸法F(mm)284寸法D(mm)323寸法E(mm)284寸法B(mm)312寸法C(mm)270寸法G(mm)140
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781台4日以内出荷アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-24タイプ(鋼板製)寸法H(mm)150寸法A(mm)338寸法F(mm)251寸法D(mm)290寸法E(mm)254寸法B(mm)279寸法C(mm)237寸法G(mm)140
LEDライト
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷夜間、背後からの被視認性を確保。クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバーに取り付け可。連続点滅:約100時間色クリアレッド/ブラック質量(g)約22(電池含)寸法(幅W×高さH)(mm)約40×26光源赤色高輝度LED×2個使用電源CR2032×2個




動作補助手すり I型セット
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。段差のある場所や居室におすすめ。玄関など段差のある場所での立ち座りの補助はもちろん、居室に設置をすればドア開閉動作の補助にもなります。付属品丸棒L526mm×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
DL100形Φ150拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1組3日以内出荷から32日以内出荷色反射板(上部):ホワイト、反射板(下部)・枠:ホワイトつや消し型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット色温度(K)5000材質(枠)鋼板トランスLED内蔵電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調色の可否×エコロジー商品省エネ
WHM取付ベース 単相2線・単相(三相)3線用
Panasonic(パナソニック)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付色アイボリーマンセル記号5Y9/1




動作補助手すり 内廻りセット
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681セット4日以内出荷安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。廻り階段の昇降をより安全に。身体の体勢が不安定になりがちな廻り部に。身体を支えるポイントが増え、より安定した昇降が可能になります。付属品丸棒L1292mm×1、出隅取付け用×2(エンド金具×2含む)寸法(mm)Φ35×1300基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
DL200形Φ150拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ100拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ100拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ150拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
収納建具用取っ手T5型(丸型取っ手) 抗菌・抗ウイルス加工
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷用途折れ戸・開き扉用材質アルミねじピッチ(mm)120ねじ長さ(mm)33
DL150形Φ100広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ150拡散40K銀
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL250形Φ125拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ100広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL200形Φ150広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
収納用内部バーツ 枕だな
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1セット4日以内出荷前框が分割式なので、棚の両端がキレイに納まります。全体に芯材が入っているのでジャストサイズに合わせたカットが可能です。耐荷重(kg)70(洋服パイプ設置時40)
DL150形Φ150拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
単相2線30Aスマートメーター用窓枠
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷単相2線30Aのスマートメーターを取り付けたときに、ご使用ください。用途単相2線30Aスマートメーター用
WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷から62日以内出荷全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付タイプ1コ用・60~120A用深さ(mm)159縦(mm)410横(mm)250
WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー)
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚色グレー寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
高演DL250形Φ150拡散27K銀
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)19.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)75エネルギー消費効率(Lm/W)90.6設置方式浅型10H光束(Lm)1785トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
高演DL250形Φ100広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)19.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)98.4入力電流(A)(100V時):0.199、(200V時):0.101、(242V時):0.086光束(Lm)1940トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時130mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL250形Φ100広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)50光束(Lm)1810トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら