カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(162)
  • 制御機器(10)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(11)
  • Altrider (アルトライダー)(91)
  • BIGM(丸山製作所)(606)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(824)
  • IKO(日本トムソン)(110)
  • Merck(メルクミリポア)(153)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(100)
  • SMC(1,840)
  • TGK(東京硝子器械)(61)
  • Thermo Fisher Scientific(100)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(221)
  • アズワン(78)
  • ニッタ(65)
  • ノーブランド(89)
  • ホンダ(821)
  • マキテック(163)
  • メイキコウ(71)
  • 十川ゴム(133)
  • 協立エアテック(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(86)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l1000」の検索結果

182件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEUFR1E102L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEUFR1E102L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)25dc許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFC1A102L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFC1A102L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥749税込¥824
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×20直径(Φmm)8高さ(mm)20電圧(V)10dcシリーズFC Radial寿命2000h静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFM1A102L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFM1A102L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥749税込¥824
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×20直径(Φmm)8高さ(mm)20電圧(V)10dc寿命4000h静電容量1000μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEUFC1E102L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEUFC1E102L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×30直径(Φmm)10高さ(mm)30電圧(V)25dc許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFC1A102L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFC1A102L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥749税込¥824
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×20直径(Φmm)8高さ(mm)20電圧(V)10dcシリーズFC Radial寿命2000h静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEUFC1E102L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEUFC1E102L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×30直径(Φmm)10高さ(mm)30電圧(V)25dc許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEUFK1E102L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEUFK1E102L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25規格自動車:AEC-Q200電圧(V)25dc静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, EEUFK0J102L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, EEUFK0J102L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FKシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)6.3dc静電容量1000μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
  • フリージョイント Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラウン
    ベージュ
    ブラック
    ホワイト

    フリージョイント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
    種類フリージョイント
  • 盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製
  • 24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 6600RE Panasonic(パナソニック)

    24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 6600RE

    Panasonic(パナソニック)
    ¥849,800税込¥934,780
    1台
    翌日出荷
    L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T 24ポート。SFP 4スロット。SFP+ 4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、OSPF、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
  • スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)

    スリムライン照明

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
    付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
  • スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)

    スリムライン照明

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
    付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ両側化粧配光LED交換不可
  • スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)

    スリムライン照明

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
    付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付高さ(mm)18種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)電圧(V)100ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプグレアレス配光LED交換不可
  • DL100形Φ100拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL1000形 Φ300 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ300 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.9タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.1光束(Lm)10260配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)173調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN98910S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
  • DL1000形 Φ250 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ250 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)150.5光束(Lm)10355配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98905S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
  • DL1000形 Φ150 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ150 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    仕様セラメタ150形器具相当材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)150.8光束(Lm)10380配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98605W【電源ユニット】NNK90002NLJ9
  • DL1000形 Φ150 拡散 3500K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ150 拡散 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5光束(Lm)10085配光角度(°)70演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98607S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
  • DL1000形 Φ200 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ200 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.4光束(Lm)10285配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)146調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98805S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
  • DL1000形 Φ150 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ150 拡散 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    仕様セラメタ150形器具相当材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)150光束(Lm)10325配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98606W【電源ユニット】NNK90002NLJ9
  • DL1000形 Φ150 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ150 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.9光束(Lm)10315配光角度(°)70演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98605S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
  • DL1000形 Φ250 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ250 拡散 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光束(Lm)10300配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98906S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
  • DL1000形 Φ250 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ250 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.9光束(Lm)10315配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN98900S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
  • DL1000形 Φ200 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ200 拡散 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.6光束(Lm)10225配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)146調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98806S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
  • DL1000形 Φ250 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ250 拡散 5000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.5タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.9光束(Lm)10355配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98905S【電源ユニット】NNK90002NRY9
  • DL1000形 Φ250 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ250 広角 5000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.5タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.3光束(Lm)10315配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN98900S【電源ユニット】NNK90002NRY9
  • DL1000形 Φ150 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ150 拡散 5000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    3日以内出荷
    仕様セラメタ150形器具相当材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.2光束(Lm)10380配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98605W【電源ユニット】NNK90002NRY9
  • DL1000形 Φ150 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ150 拡散 5000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.3光束(Lm)10315配光角度(°)70演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98605S【電源ユニット】NNK90002NRY9
  • DL1000形 Φ250 拡散 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ250 拡散 4000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.5タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.1光束(Lm)10300配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98906S【電源ユニット】NNK90002NRY9
  • DL1000形 Φ250 広角 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ250 広角 4000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.5タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5光束(Lm)10260配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN98901S【電源ユニット】NNK90002NRY9
  • DL1000形 Φ200 拡散 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ200 拡散 4000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)146光束(Lm)10225配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)146調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98806S【電源ユニット】NNK90002NRY9
  • DL1000形 Φ200 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ200 拡散 5000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.9光束(Lm)10285配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)146調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98805S【電源ユニット】NNK90002NRY9
  • DL1000形 Φ150 拡散 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ150 拡散 4000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    3日以内出荷
    仕様セラメタ150形器具相当材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.5光束(Lm)10325配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98606W【電源ユニット】NNK90002NRY9
  • DL1000形 Φ300 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ300 拡散 5000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.1光束(Lm)10300配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)173調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98915S【電源ユニット】NNK90002NRY9
  • DL1000形 Φ300 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ300 広角 5000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5光束(Lm)10260配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)173調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN98910S【電源ユニット】NNK90002NRY9
  • DL1000形 Φ150 拡散 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ150 拡散 3500K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)144光束(Lm)10085配光角度(°)70演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98607S【電源ユニット】NNK90002NRY9
  • DL100形Φ100広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100広角35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100広角35K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ