25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両手が自由に使えるハンズフリーライト。点滅機能付きで視認性UP。 電池寿命大幅UP(点滅モード時約100時間使用可能)。ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
用途ハンズフリー、現場作業、懐中電灯、照明として。 電球の種類LED セット内容パナソニックコイン形リチウム電池2個 質量(kg)0.04 電源CR2032×2個(電池付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×26×50 LEDスタンダード白色LED(チップタイプ)1個(約13lm:電池初期参考値) アズワン品番64-8908-36 明るさ(Lm)約20(1m前方電池初期値)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)2.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)4.8 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh 入力電流(A)0.091 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3542 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)309 埋込穴長(mm)284
1台
62,980 税込69,278
33日以内出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用両面型・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220×2本 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)3.7 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)260 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)6.7 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh 入力電流(A)0.125 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AL221-3541 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)81 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
33日以内出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220×2本 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)3.7 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)260 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)6.8 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.126 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AL221-3544 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)81 電球の種類LED
1台
99,980 税込109,978
33日以内出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220×2本 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)3.7 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)260 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.095 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AM221-3538 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)81 電球の種類LED
1台
89,980 税込98,978
33日以内出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)2.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.075 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AM111-3539 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)309 埋込穴長(mm)284
1台
95,980 税込105,578
33日以内出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220 適合ガード(壁付の場合):FK02561Z加工品 種別点滅形(電池内蔵型) 幅(mm)325 質量(kg)2.8 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)260 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)4.8 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 仕上【枠】鋼板(ホワイト) 電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh 入力電流(A)0.091 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3540 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)66 電球の種類LED
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)2.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)4.9 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.093 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3545 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)309 埋込穴長(mm)284
1台
109,800 税込120,780
33日以内出荷

LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付 付属品FK91220 種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)3.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)DC24 電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh 入力電流(A)0.09 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3554 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)464 埋込穴長(mm)284
1台
72,980 税込80,278
33日以内出荷

LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付 付属品FK91220×2本 種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 幅(mm)480 質量(kg)4.7 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)260 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)6.8 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)DC24 仕上【枠】鋼板(クールホワイト) 電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.126 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音用交換電池含む) 認定番号1AL221-3556 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)81 電球の種類LED
1台
119,800 税込131,780
33日以内出荷

LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付 付属品FK91220×2本 種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)4.7 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)260 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)6.6 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)DC24 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh 入力電流(A)0.123 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AL221-3553 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)81 電球の種類LED
1台
95,980 税込105,578
33日以内出荷

LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付 付属品FK91220 種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)3.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)4.9 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)DC24 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.093 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3557 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)464 埋込穴長(mm)284
1台
129,800 税込142,780
33日以内出荷

LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付 付属品FK91220×2本 種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)4.7 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)260 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)DC24 電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.095 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AM221-3550 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)81 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
33日以内出荷

LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付 付属品FK91220 種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)3.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)DC24 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.075 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AM111-3551 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)464 埋込穴長(mm)284
1台
109,800 税込120,780
33日以内出荷

充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載 エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能 4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。 はじめて使う方へ。ベーシックモデル 充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸) 質量(g)約110(電池別) 電圧(V)1.2 本数4本
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)タイマー式コンパクト充電器
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応したお手軽なタイマー式充電器 BQ-CC52 単3形・単4形合わせて2本まで6時間で充電可能 ※ハイエンドモデル・スタンダードモデルは充電可能ですが、1回の充電で満充電できません。2回の充電が必要です。 タイマー充電(お手軽モデルにオススメ) 充電LED表示2個付(6時間保護タイマーの動作状態を表示):充電中はLEDが点灯、充電終了時は消灯。異常を検知したら、LED点滅でお知らせ。 海外対応(100V-240V/50-60 Hzに対応)※海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。 コンパクトモデルで持ち運びやすい
寸法(mm)約50×120×27(本体外寸) タイプ充電器(海外対応)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:3色LED搭載の急速充電モデル。センシング機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能) エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット。単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能 メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)を実現。 充電時間(目安):約1.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸) 質量(g)約120(電池別) 電圧(V)1.2 本数4本
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)USB出力付8本急速充電器
1.8本同時急速充電器・単3形・単4形をあわせて8本同時に急速充電可・1~4本の場合は倍速モードで充電時間1/2 2.モバイルバッテリー機能・USB経由でスマホへ充電可能(単3×4本以上必要)・充電池・乾電池混ぜて使えるので便利・USBーACアダプター機能付き(コンセント一つで、充電池とスマホ両方とも充電可能)3.多彩なセンシング機能搭載・充電進行状態を、電池1本ごとに3色LEDランプ(8個搭載)でお知らせ・出力時には2色点滅により、電池残量を個別に表示
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCD」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:USB経由での急速充電モデル、「センシング機能」搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き:もしもの時の明かりの確保 充電池への急速充電、スマートフォンへの充電機能、LEDライト機能の1台3役。 モバイルバッテリーとしても使えるUSB入出力付急速充電器 USB経由で普段お使いのパソコン等から充電池を充電(入力)できます。 スタンダードモデル単3形2本充電池を約2.3時間※で急速充電。※コンセントからの充電には別途ACアダプターが必要です。 単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで充電可能です。 充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。 充電池と乾電池を混ぜて使えるのは、モバイルバッテリー・LEDライト機能のみです。 充電池の充電用のUSBコード付です。 BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB) センシング充電機能:センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能で、充電池を快適に使用できます。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 充電池だけでなく、単3形乾電池でもスマートフォンへ充電(出力)が可能。身近にある機器から取り出した単3形乾電池と充電池を混ぜても充電(出力)が可能。容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使えるので、停電などのもしもの時に便利です。 電池から出力する際に、残容量のバラツキを補正し、出力をコントロールします。まんべんなく効率の良い出力が可能になるので、より多くの電力量を取り出すことができます。さらに、電池を過放電や漏液リスクから守る「自動停止機能」付きです。 もしもの時に、家にあるさまざまな種類の単3形電池でスマートフォンへの充電(出力)が可能です。 充電池を使用して、スマートフォンへの充電約0.5回分※できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V 2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。※機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。 付属のLEDライトアタッチメントを充電器本体に取り付ければ、LEDライトとして使用できます。(単3形乾電池または単3形充電池を使用) 明るさ約35lm、点灯時間は約11時間※で、もしもの時の明かりを確保できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。
付属品BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED 1個) セット内容急速充電器(BQ-CC87)、エネループ 単3形(BK-3MCD) 4本、LEDライトアタッチメント 寸法(mm)USB入出力付急速充電器:約幅66×長さ85×厚さ28.5、エネループ 単3形(BK-3MCD):約Φ14.5×50.5(1本あたり) 質量(g)USB入出力付急速充電器:約85(電池別・USBコード別)、エネループ 単3形(BK-3MCD):約28(1本あたり) 電圧(V)1.2 本数4本 バッテリー容量(mAh)min.2000
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

カーバッテリーの寿命を判断。従来、目視では確認できなかったカーバッテリーの劣化状況を、一目でわかる5段階のLED表示で、寿命の見える化を実現。さらに24時間常時診断、内蔵メモリー搭載で、一般的なテスター以上の高精度な診断が可能になりました。カーバッテリー取付時(新品時)の「エンジン始動直後の電圧」と「エンジン始動中の電圧」の2段階をメモリーし、劣化状況を判定するため、車種によるエンジン始動時の電圧差による判定誤差が発生しません。また、カーバッテリーの状態を24時間常時診断し続けるため、一般的なテスターではできなかった、より高精度な診断が可能です。充電不足を判定。ヘッドライトの消し忘れ等による単なる放電時(再度充電し使える状態)や、チョイ乗り走行による充電不足時には、充電不足LEDが点滅します。カーバッテリーが酷使され充電不足になりやすいアイドリングストップ車では特におすすめの判定機能です。車両側の異常を判定。走行中の電圧状態を検知し、車両側(充電系)からの電気の供給状態を常に監視します。カーバッテリーの寿命ではなく、車両側(充電系)に異常の可能性がある場合にお知らせします。より詳しいバッテリー状態が把握できる。専用読取装置を設置している店舗では、LifeWINK に蓄積されているデータを読み取り、より詳しくカーバッテリーの状態を把握することができるので、車の利用状況や乗り方の傾向も詳細に分析できます。Blue Analyzer 2を設置している店舗でも、LifeWINK高精度診断を行うことが可能です。
質量(g)約20(リード線、両面テープ含む) 外形寸法(mm)約46×38×11(リード線、両面テープ除く) 電流(mA)約2(エンジン停止中) リード線長さ(mm)約250(端子含む)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電話機
エコ商品
迷惑電話防止機能を強化した受話器コードレス電話機
仕様【ナンバー・ディスプレイ】<ナンバー・ディスプレイ対応>親機、子機、<着信音鳴り分け>12種、<着信メモリー(履歴)表示>30件、<着信拒否(迷惑電話)>300件(※ご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのサービスお申し込み(有料)が必要です。)<着信拒否設定>非通知/公衆電話、<表示圏外着信対応>着信メモリーに記憶/着信拒否も可【キャッチホン・ディスプレイ】<キャッチホン・ディスプレイ対応>親機、受話子機、子機 付属品受話子機、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台 質量(g)親機:約510(受話子機含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155 消費電力(W)(最大/待機時)親機:約3.7/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受話子機:49×173×27、子機:49×175×25、充電台:73×47×90 機能<迷惑防止>親機、子機(録音4件、最大約5分)、迷惑電話相談機能、<着信お知らせLED>子機、<あんしん応答>親機、受話子機、子機、<通話拒否>親機、受話子機、子機、<着信読み上げ>親機、受話子機、子機、<電話帳読み上げ>親機、<読み上げダイヤル>親機、<選んでケータイ機能>親機、受話子機、子機、<デジタルコードレス>DECT準拠方式、<受話音質>受話子機、子機、ワイヤレスアダプター機能【子機機能】内線通話/外線転送、<子機増設/子機間通話>合計5台/双方向、<盗聴防止/ボイスチェンジ機能>受話子機、子機、<子機連続通話/連続待受/充電完了時間>約10時間/約150時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、約50時間)/約10時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、充電時間が長くなります)【留守録】<デジタル留守録機能>約12分、<応答メッセージ>約20秒、2件、<留守用件転送/通話録音>【基本機能】<液晶ディスプレイ表示>親機(漢字)、受話子機(漢字)、子機(漢字)、<液晶バックライト>親機、受話子機、子機、<電話帳>親機(漢字150件)、受話子機・子機(漢字150件)、<ワンタッチダイヤル>親機(2件)、受話子機(3件)、子機(3件)、<再ダイヤル>親機(10件)、受話子機(10件)、子機(10件)、<スピーカーホン>親機(デジタル)、受話子機(デジタル)、子機(デジタル)、<呼出音選択>親機(12種)、受話子機(12種)、子機(12種)、<保留メロディ>4種、<音量調節>((スピーカー音量))親機(8段階・留守電応対中のみ[切]に設定可)、受話子機(6段階)、子機(6段階)、((呼出音量))親機(8段階・切)、受話子機・子機(8段階・切)、((受話音量))受話子機(6段階)(特大付)、子機(6段階)(特大付)、中継アンテナ対応、回線自動設定、<停電時通話対応(かける/受ける)>子機、受話子機(※電池パックは別売です)<壁掛け設置>子機(木ねじ・ワッシャー(KX-AN162)別売) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約78×159×189、受話子機:173×49×27、子機:175×49×25、充電台:47×73×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷


ワイドパワーLED搭載でワイドに照らす!周囲光度約60%アップ!夜間も安心! 中心光度 約1,000cd。ワイドに照射!周囲光度 約60%アップ! 長寿命設計!スロー点滅 約1,000時間。 左右15度の角度調節可能。
光度(cd)約1000(5m前方 電池初期値) 質量(g)約120(電池含) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×98×36 光源ワイドパワー白色LED×1個 使用電池単3形乾電池×3個 照射範囲約Φ15cm(1m前方) 点灯時間(時間)前照灯:約20、約40(パナソニックアルカリ乾電池使用時)、クイック点滅:約400、スロー点滅:約1000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)点滅装置 【受注生産品】
誘導灯コンパクトスクエアと組み合わせて使用していただく専用の点滅装置です。
仕様信号入力電圧:AC100V・DC24V兼用型 幅(mm)201 カバーアクリル(クリア) 質量(kg)2.3 取付壁・天井直付兼用形 高さ(mm)355 消費電力(W)1.5 定格電圧(V)AC100 保護等級IP43 防湿 機能点滅停止用煙感知器接続可能、防湿型・防雨型 電池交換電池:FK765 7.2V 1300mAh LED非常時:点滅 入力電流(A)0.03 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 認定番号型式:FIE1-1017 出しろ(mm)81 亜鉛鋼板(ホワイト)
1台
46,980 税込51,678
31日以内出荷