「lp tic」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。 根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。 発熱を抑える新接続コンセント。
コンセント形状2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 機能二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング 耐トラッキングあり
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【装着簡単】 電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけ。 【保護機能を搭載】 連続作業や過負荷作業による過放電(電池使いきり)や高温から、電池を保護。
トラスコ品番777-1860 質量(g)240 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)125×80×84 適合工具(充電圧着器)EZ3902、(充電ケーブルカッター)EZ3591、(充電角穴カッター)EZ3571、(充電インパクトドライバー)EZ7205、EZ6506、(充電オイルパルスインパクトドライバー)EZ6609、(充電インパクトレンチ)EZ6508、(充電マルチインパクトドライバー)EZ6507、EZT614、(充電ドリルドライバー)EZ6404、EZT116、EZT114、EZT113、(充電ジグソー)EZT510 適合純正電池型番EZ9L48(5.0Ah LJタイプ)、EZ9L47(2.0Ah LFタイプ)、EZ9L46(3.0Ah LPタイプ)、EZ9L45(4.2Ah LSタイプ)、EZ9L44(3.3Ah LRタイプ)、EZ9L42(1.5Ah LEタイプ)、EZ9L41(3.1Ah LZタイプ)、EZ9L40(LNタイプ) アズワン品番65-1997-77
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

Panasonic(パナソニック)屋根裏換気システム ファン
仕様局所換気専用 質量(kg)12.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69 ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100 騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

FM/ AMラジオとスマートフォンなどで音楽再生 【こだわりの高音質】 クリアで迫力あるサウンド ハイパワー9W(4.5W+4.5W)アンプ、大口径3.5インチスピーカーを搭載。大音量でも歪みが少なく、低音域から高音域までクリアな サウンドです。 自分好みの音表現が可能 低音域・高音域とも8段階(-5~+3)までトーンコントロールでき、ロック、ジャズ、ボーカルなどに適した5つのトーンプリセットも搭載。 【使える多機能】 様々な現場で使える多彩な機能 高感度FM/AMラジオ スマートフォン・携帯機器の音楽再生:ステレオミニジャック接続(AUX-IN)、またはBluetooth(R)でワイヤレス再生できます。 厳しい環境にタフ、防塵・防沫「IP64」 スマートフォンの充電が素早い1AのUSB端子 14.4V/ 18V両用、AC電源もOK
バッテリー電圧(V)14.4/18 周波数帯域(FM)(MHz)76~108(0.1MHzステップ) 周波数帯域(AM)(kHz)522~1629(9kHzステップ) スピーカー1ウェイ2スピーカー(フルレンジ)、密閉型、8Ω、3.5インチ(89mm)、コーン型、アルミ製振動板 BluetoothVer.4.0、class2(2.5mW)、見通し通信距離10m、ペアリング数:8(最大)、対応プロファイル:A2DP その他の機能IP64(耐塵、防沫)、自動選局機能(AUTO SCAN)、FM音声切替(ステレオ/モノラル) 、プリセット数(周波数登録数):12 (FM:6、AM:6)、FMアンテナ(可倒式) 、液晶部(ブルーバックライト) 、時刻表示切替(12H/24H)、電池残容量表示 、スリープ機能 、アラーム機能(ラジオ/ブザー)、スヌーズ機能 、オフロック機能(電源ボタン長押しで電源ON/OFF)、手元照明(正面中央部にLEDライト配置) 電池パック18V/3.0Ah(PNタイプ)EZ9L53・5.0Ah(LJタイプ)EZ9L54・4.2Ah(LSタイプ)EZ9L51、14.4V/5.0Ah(LJタイプ)EZ9L48・4.2Ah(LSタイプ)EZ9L45・3.0Ah(LPタイプ)EZ9L46・2.0Ah(LFタイプ) EZ9L47 モードFM、AM、Bluetooth(R)、AUX-IN 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)344×239×280(アンテナを除く) 質量(kg)本体のみ/4.0、18V 4.2Ah電池と乾電池を含む/4.7 消費電力(W)[待機時] 0.04(100V)、[動作時] 最大約7(100V) 出力端子ヘッドホン端子×1(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB充電端子(DC OUT 5V/1A×1) 電源〈別売〉プロ用電池パック18V/14.4V、〈付属〉ACアダプタ(入力100V、50/60Hz、出力12V、1.5A) 付属品ACアダプタ 連続使用時間(分)(目安・フル充電で)(50mW+50mW時)、18V3.0Ah(PNタイプ):約17時間、5.0Ah(LJタイプ):約27時間、4.2Ah(LSタイプ):約24時間、14.4V5.0Ah(LJタイプ):約27時間、4.2Ah(LSタイプ):約24時間、3.0Ah(LPタイプ):約17時間、2.0Ah(LFタイプ):約11時間 入力端子AUX-IN×1(Φ3.5mmステレオミニジャック) 仕様アンプ/トーンコントロール機能:BASS(低音域)/TREBLE(高音域)、トーンプリセット数:5(FLAT/HEAVY/SOFT/CLEAR/VOCAL) 最大出力(W)アンプ実用最大出力(10%歪時)/18V:合計9.0(4.5+4.5)、14.4V:合計5.2(2.6+2.6)、ACアダプタ:合計3.4(1.7+17) トラスコ品番775-7395 アズワン品番65-1997-36
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A
エコ商品
型式BKF-50LP タイプ漏電表示付 端子形状端子形状 品種EL-MCB 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)30
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E20A
エコ商品
型式BKF-50LP タイプ漏電表示付 品種EL-MCB 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用 漏電感度電流(mA)30
1個
9,998 税込10,998
62日以内出荷

1個
1,898,000 税込2,087,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298,000 税込2,527,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DLPプロジェクター
DLPプロジェクター。4Kならではの繊細で滑らかな映像表現と6000lmの明るさ。
解像度4K 明るさ(Lm)6000 投影方式DLP
1個
1,398,000 税込1,537,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E30A
エコ商品
型式BKF-50LP タイプ漏電表示付 品種EL-MCB 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用 漏電感度電流(mA)30
1個
9,998 税込10,998
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E15A
エコ商品
型式BKF-50LP タイプ漏電表示付 端子形状端子形状 品種EL-MCB 定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)30
1個
8,998 税込9,898
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E30A
エコ商品
型式BKF-50LP タイプ漏電表示付 端子形状端子形状 品種EL-MCB 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)30
1個
8,998 税込9,898
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E15A
エコ商品
型式BKF-50LP タイプ漏電表示付 品種EL-MCB 定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用 漏電感度電流(mA)30
1個
9,998 税込10,998
62日以内出荷

関連キーワード