723件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×3.8 奥行(mm)4.3 電圧(V)2.5dc シリーズTPF 許容差±20% 静電容量1mF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)6 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷


極数2 使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A125V 適合規格電気用品安全法 温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル8℃以下 過電流強度1000A0.02秒 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)(2極)10~60 耐電圧(V)1250(1分間)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込コンセント
極数2 使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A125V 適合規格電気用品安全法 温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル8℃以下 開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V)1250(1分間)
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。
用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
1双
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード 埋め込み寸法(mm)300角 仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg)3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。
用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.速乾・大風量でパワフルドライ。髪をいたわる低温ケアモード(※低温ケアモードとは、マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。※)搭載。2.コロンとしたミニマムデザインにクラシカルなニュアンスカラーが登場。3.マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷

埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 定格電圧(V)125 コンセント個数3個口 コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。 材質タングステン繊維 グレー 規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準 入数(双)1 機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手 ゲージ数18ゲージ 耐摩耗性2 耐切創性F
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) 適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 本数配線:1本(入力) 端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込接地コンセント
極数2(接地形) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A125V 適合規格電気用品安全法 温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 接触抵抗(mΩ)50以下 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル8℃以下 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 過電流強度1000A0.02秒 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60 耐電圧(V)1250(1分間)
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
タイプUSBコンセント1ポート(18W)(USB-C) 種類埋込 出力DC 5V 3A/DC 9V 2A 入力AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)
種類埋込コンセント 定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A 定格電流(A)2.4 使用電圧範囲(V)AC90~110 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式) 差込口1個口 待機時消費電力(W)0.1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1.速乾・大風量でパワフルドライ。髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。※)搭載。2.コロンとしたミニマムデザインにクラシカルなニュアンスカラーが登場。3.ダブルミネラル・マイナスイオン(※ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。※)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。
1台
8,298 税込9,128
翌日出荷

極数2(接地形) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A125V 適合規格電気用品安全法 温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 接触抵抗(mΩ)50以下 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル8℃以下 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 過電流強度1000A0.02秒 耐久性(アンモニアガス)24時間 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60 耐電圧(V)1250(1分間)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)埋込扉付コンセント
埋込扉付コンセント
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口 コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 形状平刃タイプ コンセント個数2個口 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型
エコ商品
タイプ成端方式:圧接接続(IDC) 極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)] 耐熱性70℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC) 使用周囲温度(℃)‐10~+40 電流容量(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA 耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間 挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口 コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V 定格電流(A)15・20兼用 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数8極8心 伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC) 耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間 入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜) 耐熱性70℃(7時間) 使用場所住宅、事務所などの屋内 使用温度範囲(℃)-10~40 適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6 適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 保証期間購入日より1年間
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタ形状HDMITypeAレセプタクル 絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 導通抵抗(MΩ)100以下 挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜) 使用温度範囲(℃)-10~40 耐熱性70℃(7時間) 使用場所住宅、事務所などの屋内 適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル 適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 保証期間購入日より1年間
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V)250 種類埋込コンセント 定格電流(A)15・20兼用 形状平刃タイプ コンセント個数1個口 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込扉付接地コンセント 送り端子付
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)
エコ商品
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+40 使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
タイプUSBコンセント2ポート(最大60W)(USB-C) 種類埋込 出力(ポート1)DC 5V 3A/DC 9V 3A/DC 15V 3A/DC 20V 2.25A(短時間最大電流3A)、(ポート2)DC 5V 2A、(ポート1+2同時利用)ポート1:最大DC 20V 1.5A(短時間最大電流2.5A)、ポート2:最大DC 5V 2A 入力AC100V-95VA(50Hz/60Hz)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 使用温度範囲(℃)-10~40 耐熱性70℃(7時間) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 保証期間購入日より1年間 適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル 耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜) 導通抵抗(MΩ)100以下
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)1以上(500V絶縁抵抗計) 定格入力AC100V30VA(50/60Hz) 定格出力DC5V3A 適合電気用品安全法(特定電気用品) 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式) ポート数出力:2 耐電圧(V)1200/1分間 引張強度(N)ねじなし端子:100/1分間 使用電圧範囲(V)AC90~110 消費電力(W)0.075(待機時) 挿抜回数30000回以上 周囲温度(℃)-10~40 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)